Bolso de herramienta de electricista ¿qué debe tener?

Una bolsa para herramientas de electricista es un factor indispensable para cualquier persona que se dedique en el rubro. No obstante, muchas veces surge el inconveniente de que no están equipados por completo.

¿Qué herramientas debe tener un profesional para este tipo de actividades? El listado es amplio y se adaptará a las tareas a las que se dedique con más frecuencia.

Sin embargo, en este artículo de Würth se compartirá una guía para estar preparado ante cualquier circunstancia.

¿Querés saber cuáles son? A continuación se detallarán los elementos necesarios para llevar en un bolso de herramientas para electricistas. 

Comprar bolsa para herramientas de electricista

Qué herramientas debe tener un electricista

A la hora de analizar qué herramientas debo tener en un bolso de electricista, es importante identificar cuáles son las tareas más frecuentes a las que no sometemos.

De ese modo, se verá claramente en qué aspectos fallamos al no tener algún elemento de trabajo en particular.

De todas formas, se recomienda estar equipado con unas 15 herramientas, que serán mencionadas y descritas a continuación, para estar preparado ante cualquier tipo de trabajo.

Crimpadora

Se trata de una tenaza que debe estar en el bolso de herramientas para asegurar y fijar los cables eléctricos a un conector. Se emplea también para cables de Internet, televisión o teléfono.

Remachadora

Sirve para unir dos objetos o uno con otra superficie. Los remaches son los responsables de ello y se aplican con una remachadora manual o neumática, esta última un tanto más liviana que la anterior. 

Soldador de estaño

Cumple la función de realizar soldaduras en los distintos componentes de un sistema electrónico. Gracias al soldador de estaño se puede trabajar de manera sencilla, rápida y cómoda. 

Leer más:  Bolsos de herramientas: ¿Por qué comprar bolsos Würth?

Al alcanzar una alta temperatura, este funde el estaño para lograr uniones en la reparación de placas, cables o circuitos, por ejemplo, que, cuando se enfría se otorga una unión fuerte y duradera.

Multímetro

El multímetro es una herramienta electrónica que se utiliza para medir distintas magnitudes eléctricas activas y pasivas.

Existen modelos digitales que reemplazaron a los analógicos, de modo que facilita el desempeño del trabajador con funciones novedosas.

Pelacable

Este elemento sirve para cortar con exactitud la cobertura externa de los cables, de modo que es útil para realizar uniones sin dañar el interior. 

Cinta aislante 

Está compuesta en base a PVC y sirve para sujetar o terminar el arreglo de cables eléctricos. Se encarga de aislar la corriente, cuidar las conexiones y es capaz de resistir a la abrasión.

Pasacable

Gracias al pasacable se puede obtener una guía para introducir cables en las canalizaciones de una forma sencilla y no perder tiempo.

También se puede combinar con el uso de un gel pasacable que evita la alta fricción.

Tijera de electricista

Este tipo de tijera cuenta con un aislante para otorgar seguridad al profesional. Son ideales para pelar conductores o cortar cables. 

Linterna

Si se trabaja a oscuras, es imprescindible tener una linterna para alumbrar y ver con claridad qué estamos haciendo.

Alicate electricista

El alicate de electricista es fundamental para cualquier tipo de trabajo en el sector, ya que sirve para pelar, cortar, manipular y sostener cables.

Destornillador electricista

Son perfectos para desmontar o fijar instalaciones eléctricas. Se destacan por cumplir sus funciones de manera rápida, sencilla y efectiva.

Leer más:  Bolsos porta herramientas: una alternativa portátil y flexible a las cajas de herramientas

Detector de tensión

Se trata de un dispositivo portátil para detectar las sondas de alto voltaje. Así, se reconocerán los escenarios en los que el trabajador o las personas que están en la zona pueden enfrentarse a situaciones riesgosas.

Martillo electricista

Esta herramienta sirve para trabajar dentro de cajas de tomas o espacios reducidos. El martillo de electricista tiene un cuello largo, una la recta y una cara de golpe agosta.

Pinzas para electricistas

Compuestas de acero con un mango recubierto, es ideal para sujetar, tirar y cortar cables en instalaciones de equipos o durante el mantenimiento de circuitos eléctricos. 

Punta de trazar de electricista

Es como una especie de lápiz que se usa sobre el metal. Logra marcar la superficie a través de la aguja que tiene la punta.

Es ideal para delimitar con precisión las zonas que necesitamos que se corten o se doblen.

Bolso de herramienta de Würth ideal para electricista 

En Würth contamos con un bolso de herramientas ideal para electricistas. A continuación, los detalles.

Bolso porta herramientas abierto 

Bolso porta herramientas abierto

Bolso abierto para herramientas, ideal para trabajos de campo, cómo zinguería, electricista, publicistas.

VER PRODUCTO

Se trata de un bolso de herramientas abierto que se emplea en rubros dedicados al trabajo de campo tales como zinguería, electricista o publicistas.

Su diseño es de color negro y gris y posee bolsillos internos y externos para ofrecer una organización práctica. Tiene una base plástica y una asa de transporte acolchada.

Está preparado para soportar 15kg. Mide 440x250x360 mm. Gracias a su boca ancha y su base plástica, se puede guardar herramientas pesadas o grandes. 

Leer más:  Bolsos porta herramientas: una alternativa portátil y flexible a las cajas de herramientas

Equipá tu bolso de herramientas de electricista para estar preparado

En resumen, es importante tener en cuenta que un bolso de herramientas de electricista completo permitirá al trabajador realizar cualquier tipo de tareas sin inconvenientes.

Además, es necesario ya que de esa forma también se garantiza utilizar los elementos adecuados para no exponerse a ningún tipo de riesgos eléctricos.

No importa con qué cantidad de herramientas te traslades, debido a que las bolsas de este tipo permiten que los profesionales se movilicen con comodidad.

Si te sirvió el posteo y estás buscando un bolso o mismo las herramientas de electricista que te faltan, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que analices los productos de Würth.

 

Bolsos de herramientas: ¿Por qué comprar bolsos Würth?

Los bolsos de herramientas deberían ser un elemento obligatorio para los trabajadores. No contar con ellos podría generar un desorden Leer más

Bolsos porta herramientas: una alternativa portátil y flexible a las cajas de herramientas

Muchos profesionales están acostumbrados a utilizar una caja de herramientas para trasladar los elementos de trabajo. Sin embargo, hay quienes Leer más

Cómo mantener autos eléctricos: alicate prensa para terminales y pelacables

En el mundo de los autos eléctricos, el mantenimiento adecuado es esencial para garantizar su rendimiento y seguridad. Los avances Leer más

¿Tenés cables de cobre oxidados? Descubrí por qué sucede y cómo solucionarlo.

En el mundo de la electricidad y la electrónica, mantener los cables de cobre en óptimas condiciones es crucial para Leer más


Formulario de contacto