Masilla para auto: tipos y características

El arreglo de la carrocería u otros inconvenientes relacionados con los soportes de los vehículos requiere de este producto para nivelar la superficie de manera correcta.

No obstante, cada material y problema necesita de una masilla especial, las cuales se diferencian entre sí a partir de sus características. Es decir, no es lo mismo un modelo creado para acero que para plástico.

Si estás interesado en conocer la clasificación de cada uno de los mismos, te invitamos a ver este artículo de Würth con todos los detalles sobre los tipos de masilla para auto. 

Comprar masilla en Würth

Características de la masilla para auto

La masilla para auto más utilizada es la masilla de poliéster, la cual está compuesta de dos componentes, debido a que requiere de un catalizador de peróxido de benzoilo para que logre una correcta activación. De ese modo, se secará y endurecerá.

Con este producto, se puede igualar la superficie de la carrocería para posteriormente pintarla y dejarla con un gran acabado.

Es importante destacar que las masillas no protegen a la superficie de la corrosión. Por otro lado, no sirve como base de anclaje para las pinturas finales de acabado. Así, después de lijarla hay que colocar una capa de aparejo.

Ventajas de la masilla para autos

Las principales ventajas de la masilla para auto son:

  • Baja porosidad y alta elasticidad: cuando se aplica, no debe dejar poros, al mismo tiempo que debe aportar flexibilidad sobre el material para absorber aquellos impactos o vibraciones a los que se exponga y así evitar que se agriete. 
  • Fácil aplicación y lijado: se aplica y extiende de manera sencilla hasta obtener una superficie regular y homogénea. Durante el lijado, no hay que presionar demasiado. 
  • Resistente a los esfuerzos de compresión y tracción: no se expondrá a agrietamientos o desprendimientos de masilla y/o pintura. 
  • Correcta adherencia: siempre y cuando se elija la masilla correcta para el material con el que se trabaja, la misma se adherirá de forma excelente.
Leer más:  Secretos para lucir llantas relucientes: guía completa de limpieza de neumáticos

Tipos de masilla para auto

De acuerdo a sus características, existen distintos tipos de masillas para autos. A continuación, los detalles. 

Wurth Argentina

Masilla Vaku Finish 1kg

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2025-04-01 01:35:32

Masilla de poliéster universal

La masilla de poliéster universal se caracteriza por ofrecer una gran dureza y resistencia. Por otro lado, otorga una buena adherencia a la chapa de acero, como así también al galvanizado y al electrozincado.

Es de fácil lijado y aplicación. También es muy flexible.

Masillas ligeras o de baja densidad

Estas masillas se destacan por su baja densidad. Las mismas poseen cargas huecas que las hacen más livianas.

Compuestas de poliéster, son de fácil lijado y aplicación, a la vez que se caracterizan por su versatilidad y alta adherencia en aluminio galvanizado, plásticos y acero, por ejemplo.

Masillas para plásticos

Son excelentes para nivelar deformaciones en aquellos materiales plásticos. Absorbe los impactos, es elástica, flexible y su textura es más fina y menos porosa. 

Por otro lado, sus propiedades más importantes son su alta adherencia en paragolpes o molduras exteriores. Son las recomendadas para la nivelación de deformaciones en piezas de plástico.

Masillas con carga de aluminio

Esta masilla posee pigmentos metálicos de aluminio que hace que aumente la prestación de relleno y dureza. Adhiere muy bien en acero, aluminio o sustratos revestidos con zinc. 

Masillas reforzadas con fibra de vidrio

Se caracteriza por ser una masilla de poliéster compacta con una dosis de fibra de vidrio, que permite una gran dureza y poder de relleno. 

Se caracteriza por ser adherente a distintos soportes y materiales. 

Masilla de poliéster de gran poder de relleno

Es especial para todos los trabajos que requieran de una aplicación de una capa gruesa de masilla. Este escenario se presenta cuando son arreglos grandes y en los que no se pudo nivelar la superficie de manera correcta. 

Masilla de aplicación a pistola

Perfectas para enmasillados grandes. Brinda una aplicación con pocos poros y uniforme. Para usarla, se necesita de una pistola aerográfica, a diferencia de otros ejemplares que se colocan con una espátula. 

Masillas para retoques

Se trata de una masilla de poliéster de un solo componente. Su base es de resina acrílica, que permite un secado por evaporación de aire.

Se usan para tapar aquellos poros que son pequeños o arañazos, entre otras cosas.

Cada material y problema requiere de su propia masilla para auto

De esta manera, quedó claro que cada material y problema que tenga un vehículo se resuelve con una masilla para auto particular. 

Es que no es lo mismo tener que realizar un arreglo sobre un metal, que sobre un plástico. Tampoco da igual si es un pequeño poro o si se trata de una superficie amplia a la cual hay que nivelar.

Leer más:  Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Hay distintos modelos compuestos de poliéster, con sus distintas variaciones, y otros con agregados como pigmentos metálicos de aluminio.

¡Eso fue todo! Ahora, solo resta que, con tus necesidades, revises qué opción es la mejor para tu trabajo. Para eso, te recomendamos ingresar a la tienda oficial de Würth para que compares todos los productos que tenemos a disposición.

Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

Sierras: tipos, características y definición
Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más


Formulario de contacto