¿Cómo alargar la vida útil de tus maquinas agrícolas?

La agricultura es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, un sector que, a lo largo de los años, ha sabido combinar tradición e innovación. Desde los pequeños productores hasta las grandes empresas, la tierra fértil y el arduo trabajo en el campo han sido la clave del crecimiento. Hoy en día, la tecnología y las herramientas de precisión son indispensables para mejorar la eficiencia y productividad en cada etapa del proceso: desde la siembra hasta la cosecha. En este contexto, el sector agrícola argentino no solo abastece al país, sino que es un referente en exportaciones a nivel mundial.

Dentro de este mundo en constante evolución, la tecnología y la innovación marcan la diferencia en el día a día del campo. Aquí es donde nuestro nuevo favorito para el agro, Agrotank, se convierte en una herramienta clave.

TRABAJÁ COMO @FEHIBERRR

Este limpiador de sistemas de aspersión para equipos de pulverización agrícola está diseñado para asegurar una limpieza completa, desde el tanque hasta las boquillas aspersoras. Su acción elimina incrustaciones y residuos remanentes de productos químicos, como pesticidas, lo que contribuye a preservar la calidad del suelo y proteger las cosechas. Además, su capacidad descalcificadora y desgasificadora, sumada a sus propiedades anticorrosivas y desengrasantes, garantizan que los equipos de pulverización se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento.

Agrotank es mucho más que un simple limpiador: con sus tensioactivos biodegradables y su alta capacidad de dilución, evita que residuos agresivos contaminen los cultivos al cambiar los productos fitosanitarios. Su fórmula asegura la efectividad y uniformidad en la aplicación por aspersión, prolongando la vida útil de las piezas plásticas, metálicas y de caucho de los equipos. Así, este producto no solo evita el desgaste prematuro de los componentes, sino que también minimiza los costos y las pérdidas de cultivos, respetando el medio ambiente mientras mejora la eficiencia en el campo.

Wurth Argentina

Limpiador Agrotank Cleaner 1l

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2025-04-01 01:35:32

¿Por qué es importante mantener los equipos agrícolas en buen estado?

Contar con estos productos especiales en el trabajo diario es crucial para mantener la eficiencia y productividad en el campo. Las máquinas de pulverización agrícola están expuestas constantemente a productos químicos agresivos, como pesticidas y fertilizantes, que con el tiempo pueden dejar residuos difíciles de eliminar. Si estos residuos no se limpian adecuadamente, no solo afectan el funcionamiento de los equipos, sino que también pueden provocar contaminación cruzada entre productos, afectando la salud de los cultivos y la calidad de las cosechas. 

Tener una solución de limpieza efectiva asegura que cada nuevo ciclo de aspersión comience con el equipo en condiciones óptimas, maximizando la eficacia de los productos aplicados.

Además, mantener limpias las máquinas de pulverización no solo prolonga su vida útil, sino que también evita averías costosas y tiempos muertos en plena temporada de trabajo. Las incrustaciones de químicos y la acumulación de residuos pueden dañar componentes vitales, como boquillas, mangueras y depósitos, provocando desgastes prematuros que afectan el rendimiento general de la maquinaria. Utilizar un limpiador especializado como nuestro Agrotank Würth no solo cuida la inversión en equipos, sino que también garantiza que las aplicaciones sean uniformes y precisas, lo que se traduce en mejores resultados en el campo y una menor necesidad de mantenimiento a largo plazo.

¿Como se utiliza nuestro limpiador Agrotank?

  1. Prelavado: Comienza llenando el tanque de aspersión hasta la mitad (o según las indicaciones del fabricante) con agua limpia. Luego, drena el agua para eliminar cualquier residuo superficial, asegurándote de mantener las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
  2. Aplicación: Llena nuevamente el tanque pulverizador con agua.
  3. Dilución: Prepara la solución diluyendo Agrotank en una concentración de 1:800, lo que garantiza un uso eficiente del producto sin comprometer el rendimiento.
  4. Agitación: Enciende el agitador y activa la circulación de la solución dentro del tanque durante 30 minutos. Este proceso asegura que la mezcla limpie a fondo todas las partes internas del equipo.
  5. Agotamiento parcial: Drena aproximadamente 20 litros de la solución a través de los picos del pulverizador. Retira los inyectores y déjalos reposar durante 1 hora en la misma solución diluida para garantizar una limpieza profunda.
  6. Agotamiento total: Drena por completo el tanque y enjuaga todo el equipo con agua limpia para finalizar el proceso.
VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

Agrotank se convierte en el mejor aliado para el trabajo en el campo, brindando una limpieza profunda y una serie de beneficios que hacen la diferencia. Al evitar la contaminación entre productos fitosanitarios, cuida tus cultivos y asegura que todo siga funcionando de manera segura y eficiente. Además, garantiza que la aplicación por aspersión sea siempre pareja, logrando mejores resultados en cada uso. También es un protector silencioso de tus equipos, evitando el desgaste de piezas plásticas, metálicas y de caucho, lo que alarga su vida útil y te ahorra costos innecesarios. Y como si fuera poco, su fórmula biodegradable cuida el medio ambiente sin comprometer el rendimiento.

Con Agrotank, no solo evitás pérdidas de cultivos por residuos químicos, sino que también ahorrás tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de las máquinas, que siempre quedan listas para el próximo trabajo sin interrumpir tu rutina.

 


Formulario de contacto