CON ADITIVOS VS SIN ADITIVOS

La importancia de los aditivos para la protección y eficiencia del motor

En el mundo del automóvil, cada componente del vehículo juega un papel crucial en su rendimiento y durabilidad. Sin embargo, el sistema de combustible, que abarca desde el tanque hasta la cámara de combustión, es especialmente vulnerable a problemas como la corrosión, acumulación de residuos y desgaste. Aquí es donde los aditivos automotrices se vuelven imprescindibles para mantener un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del vehículo.

La diferencia entre utilizar aditivos y no hacerlo puede ser notable tanto en el corto como en el largo plazo. Un motor sin aditivos tiende a acumular sedimentos, impurezas y residuos de combustión, lo que afecta directamente el rendimiento del vehículo. Esta acumulación provoca que el sistema de inyección de combustible trabaje con mayor esfuerzo, reduciendo la eficiencia del motor, aumentando el consumo de combustible y, en casos más graves, provocando daños permanentes en las piezas internas del motor.

Por otro lado, los aditivos actúan como una barrera protectora que limpia y lubrica el sistema de combustible, eliminando los depósitos que pueden generar problemas. Además, previenen la formación de óxido y corrosión dentro del tanque y las líneas de combustible, manteniendo en óptimas condiciones todos los componentes del motor. Esto no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que también prolonga la vida útil del motor, reduce el consumo de combustible y minimiza la necesidad de reparaciones costosas.

Leer más:  Caja de herramientas básica para el hogar: 7 herramientas que sí o sí necesitarás

Para los conductores que buscan mantener su automóvil en perfecto estado, el uso de aditivos no es solo una opción, sino una necesidad. Protegen el motor de los efectos nocivos del desgaste, garantizando un funcionamiento suave y eficiente. La diferencia en el rendimiento de un vehículo que utiliza aditivos de alta calidad es palpable: mayor potencia, menos consumo, y una respuesta más rápida y eficiente

Comprá aditivos en Würth

¿Cuáles son los que necesitas? 

El Aditivo Diesel Common Rail se utiliza para evitar la formación de depósitos residuos en tu automóvil asegurando así una inyección diesel precisa, es apto para todos los motores con tecnologías common rail e inyector bomba, favorecen el rendimiento automotor disminuyendo el consumo y suavizando el andar del motor 

Wurth Argentina

Aditivo Diesel Common Rail 5l

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2025-04-02 07:35:24

El Aditivo Limpiador Diesel LWD que comercializamos en envase de 200 ml y 500 ml, ideal para la limpieza y descarbonización del sistema de inyección diésel. 

Leer más:  Tipos de grasas lubricantes: cuáles son las más populares y para qué se utilizan

Mantiene limpias las válvulas de admisión y los inyectores. Reduce el consumo de combustible y mejora la performance de la combustión.

Última actualización: 2025-04-02 07:35:24

El Aditivo Limpiador para inyección diesel es perfecto para la limpieza de todos los motores diesel de autos y camiones. Protege el sistema de combustible contra la corrosión, Limpia y protege desde el tanque de combustible a la cámara de combustión y además reduce el golpe causado por la baja calidad del combustible.

Última actualización: 2025-04-02 07:35:24

El motor de un automóvil es su corazón, y como tal, requiere un cuidado constante para asegurar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
En este sentido, los aditivos para el sistema de combustible juegan un papel crucial en la protección, limpieza y mantenimiento del motor, desde el tanque hasta la cámara de combustión. Estos productos son una solución efectiva para prevenir problemas como la corrosión, la acumulación de residuos y el desgaste prematuro de componentes clave.
VISITÁ NUESTRO SITIO WEB
caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

¿Cómo limpiar inyectores de nafta y diesel de forma efectiva?

¿Te preguntaste alguna vez cómo mantener tu vehículo en óptimas condiciones de rendimiento?  Una parte fundamental del mantenimiento del motor Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

Sierras: tipos, características y definición
Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de Leer más


Formulario de contacto