Remachadoras: tipos, diferencias y usos (Guía completa)

Existen tantos tipos de remachadoras que uno nunca sabe cuál es mejor para su trabajo. Las diferencias y usos que pueden aportar entre sí hacen que uno se sienta perdido a la hora de comprar una. 

Estas herramientas, según el modelo, se adaptan a distintas tareas, materiales y espacios. De usar la incorrecta, puede ocurrir que el resultado sea negativo.

¿Esto te pasó alguna vez o te pasa? No sos el primero. Es algo súper común y que tiene la solución a tu alcance.

¿Cómo? Sencillo: seguí leyendo este manual de Würth para convertirte en un experto en la materia y adquirir y utilizar la remachadora más conveniente, de acuerdo al propósito que tengas.

Comprar remachadoras en Würth

 

Qué es una remachadora

Una remachadora es una herramienta manual que permite unir dos piezas del mismo o distinto material. Está compuesta por palancas, cuñas, tornillos y resortes que facilitan la acción de colocar remaches.

Por su forma, es similar a una pinza, aunque su tamaño es un tanto más grande.

Para qué sirve la remachadora

Se utilizan en procesos industriales, profesionales o en aplicaciones domésticas. Con ellas se logra unir madera, tela, plástico y metal no muy duro, entre otras superficies. 

Si contamos con materiales más bien blandos, la mejor opción para unirlos son los remaches de aluminio. De lo contrario, se necesitarán los de acero y, los inoxidables, cuando permanecerán en el exterior.

Tipos de remachadoras

Existen distintos tipos de remachadoras, según su tamaño y función:

  • Remachadora manuales: estas herramientas se amoldan a cualquier pieza que se desee unir. También se la llama remachadora pop.
  • Remachadoras neumáticas: involucran una presión muy fuerte sobre las piezas. Son livianas. 
  • Remachadora de acordeón: también es manual, pero solo sirve con remaches de tamaño 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm, 5 y 6 mm. De todos modos, hay ejemplares con los que se puede con medidas más grandes.
  • Remachadora de pinza en C: tiene varios tamaños y eso depende del uso que se le vaya a dar. Se acciona a pedal y funciona junto con una bomba oleoneumática. Suelen venir con buterolas de distintos tamaños y formas. Las buterolas sirven para extraer remaches, conformar pestañas, avellanar los alojamientos de los remaches y perforar la chapa de aluminio. Pesa alrededor 3.5 kg y la bomba 8 kg.
  • Remachadora T-Columna: pesa 100 kg y tiene un pedal de accionamiento neumático. Usa aire comprimido, con válvulas que sirven para regular la presión y el consumo de aire por hora. Aplica con remaches de aluminio, cobre, acero inoxidable y latón.
  • Remachadora de Bancada: similar a la anterior, aunque pesa 60kg y tiene una punción intercambiable.
Leer más:  Remaches pop medidas: ¿Cuáles son las medidas de los remaches?

Tipos de remachadoras de Würth

Esas son las remachadoras que existen actualmente. En Würth, contamos con las que son neumáticas y manuales.

Tabla comparativa de remachadoras de Würth

Herramienta

Usos

Remachadora manual

Para la instalación de remaches industriales de acero

Remachadora manual de tuercas tijera 3.2 - 6.4

Para tuercas tipo tijeras M3 a M8.

Remachadora con cabezal móvil

Adecuada para su uso en acero dulce, aluminio, cobre y otros materiales blandos

Remachadora para tuercas T tijera M3-M8

Para remaches de tuercas remachables de aluminio y acero de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm

Remachadora para tuercas T tijera M3-M12

Para materiales que no pueden ser soldados o que son muy delgados para aceptar una rosca

Remachadora neumática ¼”

Adecuada para uso en acero dulce, aluminio, cobre y materiales blandos.

Remachadora manual

Esta es una herramienta ideal para instalar remaches industriales de acero y aluminio. Se destaca por no tener necesidad de realizar algún tipo de ajuste.

Apta para remaches de 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm y 4.8 mm. Tiene cuatro boquillas acopladas al mango y llave de ajuste.

Permite un acabado de alta calidad y alta durabilidad al trabajo.

titulo

Esta remachadora manual se recomienda para aplicar remaches fabricados en acero y aluminio.

VER PRODUCTO

Remachadora manual de tuercas tijera 3.2 – 6.4

Esta es una remachadora para tuercas tipo tijeras M3 a M8. Sus asas cortas hacen que el manejo de la misma sea sencillo. Al ser pequeña, se puede guardar con facilidad.

Permite colocar tuercas remachables de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm. Se destaca que tiene un diseño ergonómico, capaz de reducir el esfuerzo con los brazos. 

Leer más:  Mejores remachadoras manuales del mercado: características y funciones

titulo

Se destaca que tiene un diseño ergonómico, capaz de reducir el esfuerzo con los brazos.

VER PRODUCTO

Remachadora con cabezal móvil 

Es una herramienta que permite trabajar en espacios reducidos y con ángulos. Adecuada para su uso en acero dulce, aluminio, cobre y otros materiales blandos.

Otorga remaches rápidos, tiene una cabeza móvil de 360º, cuerpo reforzado e incluye cuatro boquillas de 4.8 mm; 4 mm; 3.2 mm y 2.4 mm

Entre sus beneficios se destaca que su mantenimiento es sencillo y su tamaño, debido a que llega a zonas inaccesibles para otras remachadoras.

titulo

Adecuada para su uso en acero dulce, aluminio, cobre y otros materiales blandos

VER PRODUCTO

Remachadora para tuercas T tijera M3-M8

La remachadora se puede usar con tuercas remachables de aluminio o acero de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm.

Las características de sus asas otorgan un manejo óptimo de la herramienta. Al ser pequeña, su almacenamiento es sencillo.

Tiene un diseño ergonómico que hace que se reduzca el esfuerzo de los brazos y la vibración.

titulo

Las asas cortas permiten un mejor manejo de la herramienta y su tamaño permite un almacenamiento más fácil.

VER PRODUCTO

Remachadora para tuercas T tijera M3-M12

Esta remachadora es ideal para materiales que no pueden ser soldados o que son muy delgados para aceptar una rosca.

También permite colocar tuercas remachables de acero y aluminio, aunque de las siguiente medidas: 3 mm, 4 mm , 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12mm.

Su diseño ergonómico reduce la vibración y el esfuerzo en los brazos.

titulo

Es ideal para materiales que no pueden ser soldados o queson muy delgados para aceptar una rosca.<br /> Sistema de roscado y desenroscado directo.

VER PRODUCTO

Remachadora neumática ¼”

Es una herramienta neumática manual apta hasta 6.4 mm que es adecuada para uso en acero dulce, aluminio, cobre y materiales blandos.

Su tamaño es compacto y tiene un contenedor transparente con agujeros para la liberación rápida de los sobrantes de los remaches.

Además de su mantenimiento sencillo, se destaca que posee una boquilla y un gatillo construído en acero cromado de alta resistencia y que tiene una vida útil, porque posee piezas de aluminio forjado. 

Leer más:  Remachadora pop: qué es, cómo funciona y ventajas

Remachadora neumática ¼

Mantenimiento sencillo. Tamaño compacto. Adecuada para uso en acero dulce, aluminio, cobre y materiales blandos.

VER PRODUCTO

La remachadora indicada para un remache de calidad

Las remachadoras son herramientas fieles que no pueden faltar en ningún taller. Ofrecen remaches fuertes y resistentes para que los dos materiales queden unidos. 

Para que eso ocurra, será necesario contar con la indicada. Las más comunes son las manuales y las manuales neumáticas, pero cada una de ellas tiene diferencias entre sí.

Existen algunas que son aptas para materiales más blandos y otras para más duros; y otras que pueden utilizarse en zonas accesibles solamente, mientras que otras alcanzan lugares más complejos.

Esos escenarios posibles son tan solo algunos de los ejemplos que existen respecto de la variedad de remachadoras. Ahora que sabés toda la información y te sacaste las dudas, solo te queda visitar la tienda oficial de Würth para llevarte la que más se adapte a tus necesidades. ¡Dale, te esperamos!

tipos de remaches
Tipos de remache: ¿Cuáles son sus diferencias y usos?

¿Tenés que realizar un remache y no sabés cuál te conviene más? ¿Estás confundido entre cuáles son sus diferencias y Leer más

remachadora
Remachadora pop: qué es, cómo funciona y ventajas

¿Tenés que usar una remachadora pop y no sabés qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas? Eso es Leer más

remachadora
Mejores remachadoras manuales del mercado: características y funciones

Las remachadoras son herramientas simples, eficientes y accesibles para realizar uniones de materiales. Se utiliza normalmente en procesos industriales, pero Leer más

tipos de remaches
Remaches pop medidas: ¿Cuáles son las medidas de los remaches?

Las medidas de los remaches pop son tan variadas que muchas veces no sabemos hasta cuáles existen y cómo elegir Leer más

¿Qué son los remaches de golpe?
¿Qué son los remaches de golpe?

En el mercado vemos que existen un montón de productos que quizás desconocemos, no sabemos para qué se usan y Leer más

Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales logran acabados perfectos en estructuras y máquinas?  Dominar la técnica de remachado es Leer más


Formulario de contacto