¿Cómo elegir el disco de corte en la amoladora?

Cuando necesitamos de un disco de corte para utilizar con nuestra amoladora, siempre nos surge la misma pregunta: ¿cuál debo elegir? Existen muchos tipos y usos de estas herramientas que generan estas inquietudes. 

Es que, más allá de que deseemos que el trabajo resulte exitoso, queremos hacerlo de manera rápida, eficaz y sin dañar nuestra amoladora. 

¿Varía el tamaño del disco? ¿Todos sirven para cortar cualquier material? Estas cuestiones son algunas de las que se nos cruzan por la mente.

¡Y ahora tendrán una respuesta! En este artículo de Würth te preparamos una guía especial para vos para que despejes todas las dudas que tengas.

Comprar disco de corte en Würth

 

Disco de corte para amoladora: qué es y para qué sirve

Los discos de corte para amoladora son herramientas creadas con materiales resistentes como aluminio, hierro, diamante sintético, nitruro de boro, cuarzo, granate, esmeril, corindón y carburo de silicio que permite cortar, moldear y alisar superficies duras.

Se puede emplear sobre metal, madera, piedra u hormigón, por ejemplo.

Tipos de discos de corte para amoladora

Existen muchos tipos de discos de corte para amoladora, que pueden ser clasificados en base a su diámetro y el material que pueden cortar. 

Según el diámetro

Cada amoladora tiene su propio diámetro: hay chicas hasta grandes, pasando por los 1125, 125, 180 y 230 milímetros. Por lo tanto, el disco de corte debe adaptarse a esas condiciones.

  • Diámetro exterior para amoladoras chicas: existen miniamoladoras de 115 mm y 125mm
  • Diámetro exterior para amoladoras grandes: se trata de las que son estándar, de 180 mm, pero también engloba a las de 230 mm.
  • Diámetro interior: este es importante, pero no suele variar. Por lo general, las amoladoras tienen un eje interior de 22,23 mm.
Leer más:  Los mejores discos de corte para metal y cerámica

Según el material a cortar

Por otro lado, también se diferencian en base al material que vamos a cortar: discos abrasivos, discos de lámina, discos de widia y discos de diamante, son los más comunes.

Discos abrasivos

Estos discos están compuestos de carbono, carborundum o corindón. Pueden utilizarse para cortar metal y piedra, por ejemplo. Hay unos ejemplares que son universales, es decir, actúan sobre cualquier superficie para no tener que cambiar de disco todo el tiempo.

Discos de lámina

Los discos de lámina son un soporte fabricado en plástico o fibra de vidrio en el que están fijadas las láminas de tela abrasiva.

Su función es lijar y pulir los materiales. Por sus características obtiene excelentes acabados. 

Discos de widia

Esta herramienta es fabricada en acero y tiene dientes que contienen widia en sus punta. Usualmente son empleadas para cortar madera, aunque esta tenga clavos.

Discos de diamante

De acero y con unas pastillas de diamante en su parte externa, estos discos cortan materiales muy duros con mucha velocidad y precisión.

Hay variedades dentro de este mismo modelo: los que sirven para cortar en seco y los que lo hacen en húmedo.

En general, todos estos discos son para cortar distintos materiales de construcción, pero también para mármol y porcelanato.

Consejos para elegir el mejor disco de corte

Las cuestiones a tener en cuenta para elegir el mejor disco de corte consisten en observar:

  • El diámetro
  • El material que vamos a cortar
  • La calidad del disco 

Cuando más se acerque nuestra elección al disco adecuado, mejores serán los resultados y el trabajo se realizará con mayor velocidad y facilidad.

Discos de corte para amoladora de Würth

En Würth contamos con distintos tipos de discos de corte, cada uno con características y funciones particulares. 

Leer más:  Los mejores discos de corte para metal y cerámica

Disco de corte premium para acero

Disco de corte premium para acero - Línea completa

Disco de corte plano fabricado con óxido de aluminio con larga vida útil.

VER PRODUCTO

Se trata de un disco de corte plano fabricado con óxido de aluminio con larga vida útil. Sirve para cortar chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos y cables de acero. 

Disco de corte premium para acero y para acero inoxidable 

Disco de corte premium para acero y para acero inoxidable - Línea completa

Disco de corte plano para cortar acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

VER PRODUCTO

Este disco se utiliza para el corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

Se destaca por cortar chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de acero inoxidable.

Disco diamantado Red Line

Disco diamantado Red Line - Línea completa

Disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales.

VER PRODUCTO

Disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales como cemento, hormigón, hormigón lavado, ladrillo, ladrillo hueco, tubería de hormigón y adoquines de hormigón.

Disco de corte Red Line

Disco de corte Red Line - Línea completa

Disco para acero y para acero inoxidable con alta velocidad de corte y larga vida útil.

VER PRODUCTO

Se trata de un disco de corte para acero y acero inoxidable que ofrece una alta velocidad de corte y una larga vida útil.

Disco Widia para aluminio

Este disco sirve para aluminio y otros metales no ferrosos, perfiles o sólidos, aleaciones metálicas, resinas acrílicas y pertinax.

El disco de corte correcto para un resultado adecuado

Los discos de corte tienen que ser elegidos de manera correcta para que el resultado sea adecuado: ya sea desde el de la superficie a trabajar hasta el de la amoladora. 

Por eso, es importante focalizar el diámetro que necesitamos y el material que vamos a cortar para darle el mejor de los usos.

De lo contrario, tendremos resultados penosos y eso es lo que menos queremos a la hora de realizar este tipo de tareas.

¿Te sirvió lo que leíste? Esperamos que sí. Ahora solo resta que te lleves tu propio disco de corte, que lo podés encontrar en la tienda oficial de Würth, donde hay un catálogo de la más alta calidad.

Los mejores discos de corte para metal y cerámica

Cuando tenemos que comprar discos de corte para metal y discos de corte para cerámica nos surge la duda de Leer más

Cómo elegir el disco de corte en la amoladora
Tipos de discos de cortes Würth: conocé todos los modelos

Los discos de cortes Würth son uno de los productos más destacados del catálogo de la empresa. No obstante, no Leer más

Guía definitiva para cortar alambre de acero: uso de disco diamantado

Cuando se trata de trabajar con acero, la precisión y la seguridad son esenciales. Un corte limpio no sólo mejora Leer más

Desbaste rápido y preciso en metales: guía completa para el uso eficaz de los discos flap

El trabajo en metal es un arte que requiere precisión, habilidad y las herramientas adecuadas para alcanzar resultados excepcionales. En Leer más


Formulario de contacto