Tener algún problema eléctrico representa un dolor de cabeza. Mucho más si no contamos con las herramientas para instalaciones eléctricas que nos permitan trabajar sobre ello.
Los electricistas necesitan de ciertos elementos para poder llevar a cabo sus tareas: un kit con las mejores herramientas, que le aporte una amplia variedad de soluciones.
De lo contrario, el inconveniente persistirá. Pero aquí tendrás la respuesta que estabas buscando sobre cuáles son las mismas y para qué sirven cada una de ellas.
En esta nota de Würth te sacarás todas las dudas relacionadas a este tema. ¡Vas a ver que después vas a poder solucionar cada uno de los problemas eléctricos!
Mejores herramientas para instalaciones eléctricas
A continuación, te mostraremos el listado completo de las mejores herramientas que se utilizan en instalaciones eléctricas.
En Würth contamos con modelos para profesionales, pero también con herramientas para instalaciones eléctricas domiciliarias.
Tabla comparativa de herramientas para instalaciones eléctricas de Würth
Producto | Usos | Aplicaciones | Precio |
Set soldador de estaño inalámbrico | Suelda complementos electrónicos y contrae tubos termocontraíbles. | Se aplica sobre plaquetas, circuitos, conexiones de electrónicos, reparaciones de equipos, montaje y desmontaje de elementos. | |
Tubo termocontraíble | Sella, protege, aisla y repara el cable | Se aplican en comunicaciones, electrónica,electricidad en general y en el rubro automotriz. | |
Fusibles | Evita el paso de las altas corrientes a los circuitos para proteger a los dispositivos. | Sobre diversos dispositivos electrónicos | |
Limpiador de contactos 300 ml | Para el mantenimiento de equipos y contactos eléctricos. | Limpieza de plaquetas, enchufes, botoneras, bujías, mecanismo de precisión, bornes y llaves de contactos. | |
Alicate prensa term. y pelacables | Pelar, doblar, dar forma y tirar fácilmente cables y prensar terminales. | Cables de 0,8 hasta 2,6mm, terminales AWG desde 10 hasta 20 y terminales convencionales 22-18, 16-10 y 310, 311 410 y 411. | |
Terminales de latón | Facilitar su conexión con un aparato electrónico | Aplicable sobre diversos dispositivos electrónicos. | |
Cinta aisladora 19mm x 10m negra | Aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. | Instalaciones eléctricas. | |
Set de herramientas con maletín 93 PZ multiuso | Un maletín de herramientas muy completo. | Trabajos en obras |
Set soldador de estaño inalámbrico
Set soldador de estaño inalámbrico para soldar complementos electrónicos y contraer tubos termocontraíbles.
Este set especial de soldador de estaño inalámbrico se usa para soldar complementos electrónicos y contraer tubos termocontraíbles.
Se aplica sobre plaquetas, circuitos, conexiones de electrónicos, reparaciones de equipos, montaje y desmontaje de elementos.
Es un soldador inalámbrico liviano con cabezales intercambiables para soldar y desmontar estaño, para aplicación de tubos termocontraibles.
Tiene unos 40 minutos de funcionamiento promedio y se carga a través de un puerto USB, durante entre 3 a 4 horas. De fácil aplicación, en ocho segundos alcanza los 600°C.
Tubo termocontraíble
Tubos termocontraíbles en rollos de 10 metros, que sirven para sellar, proteger, aislar y reparar el cable.
En Würth contamos con tubos termocontraíbles en rollos de 10 metros, que sirven para sellar, proteger, aislar y reparar el cable.
Se aplican en comunicaciones, electrónica,electricidad en general y en el rubro automotriz.
Disponen de excelentes propiedades aislantes, baja temperatura de contracción, buena flexibilidad y es ignífugo hasta 250°C y resistente a los rayos UV.
Está libre de compuestos halógenos, por lo que no es perjudicial para el medio ambiente.
Fusibles
Dentro del catálogo de Würth contamos con tres líneas de fusibles: ficha, mini y maxi.
Estas herramientas se usan para asegurar la integridad de los dispositivos electrónicos de un circuito. Su función principal es no permitir que pasen las altas corrientes.
Se aplica en líneas, motores, transformadores de potencia, transformadores de tensión, condensadores, semiconductores de potencia, conductores aislados (cables), componentes electrónicos, circuitos impresos y circuitos integrados.
Limpiador de contactos 300 ml
Este producto se emplea para el mantenimiento de equipos y contactos eléctricos.
Su función es la limpieza de plaquetas, enchufes, botoneras, bujías, mecanismo de precisión, bornes y llaves de contactos.
Se destaca por ser un limpiador premium que brinda un rápido secado, evapora sin dejar residuos, retira contaminantes y no afecta plásticos, caucho y metal, además de sensores y plaquetas.
Alicate prensa term. y pelacables
Opción ideal para pelar cables con facilidad y trabajar con terminales. Todo en un mismo dispositivo.
Este alicate se usa para pelar, doblar, dar forma y tirar fácilmente cables y prensar terminales.
Se puede pelar cables de 0,8 hasta 2,6mm. Prensar terminales AWG desde 10 hasta 20, y terminales convencionales 22-18, 16-10 y 310, 311 410 y 411.
Este producto tiene un mecanismo de bloqueo de seguridad de tres posiciones. Se destaca por disponer de un cuerpo ligero de aluminio y un mango ergonómico de goma. Además, se reemplazan las mandíbulas desgastadas quitando un solo tornillo.
Es reversible, por lo que no es necesario cambiar las mordazas para cambiar de aplicación.
Terminales de latón
Extremos conductores preparados para facilitar su conexión con un aparato electrónico.
Son extremos conductores preparados para facilitar su conexión con un aparato electrónico. Se aplica sobre diversos dispositivos.
En Würth contamos con distintos tipos de modelos, cada uno con distintas características.
Cinta aisladora 19mm x 10m negra
Esta cinta se utiliza para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.
Sus características son:
- Alta flexibilidad y excelente adherencia
- Excelentes propiedades de elongación y memoria dimensional
- No se agrieta y no se desprende
- Para usar hasta 600 V y hasta 80ºC
- Es ignífuga y resistente a los rayos UV
- Espesor: 0,15 mm.
- Rollo de 19 mm x 10 mts
Set de herramientas con maletín 93 PZ multiuso
Se trata de un maletín de herramientas muy completo para cuando se necesite un surtido de elementos para realizar trabajos eléctricos.
Se usa en tareas de obras, debido a que el mix es muy aprovechable y cuenta con un maletín de fácil traslado.
Ofrece 93 piezas de línea ZEBRA: 33 tubos multiuso, 11 llaves combinadas, un destornillador buscapolos, cuatro extensiones fijas, dos juntas cardanicas, un martillo, dos llaves crique, cinco destornilladores, dos pinzas, un adaptador 1/4″, un set con 33 piezas (puntas bit + adaptador).
Las mejores herramientas para instalaciones eléctricas para brindar soluciones seguras
Luego de este repaso, vale remarcar que cada una de estas herramientas se destacan porque brindan soluciones seguras. Además, son muy eficaces frente a los problemas eléctricos. No solo cuando ocurren, sino también previniendo los mismos. De este modo, no podés no contar con estos elementos si querés ser un profesional completo, apto para todo tipo de trabajo.
¿Qué estás esperando para equiparte con alguno o todos los productos que te mencionamos? Te invitamos a nuestra tienda oficial para que los analices en detalle y elijas el que más se adapte a tus necesidades.