Remaches pop medidas: ¿Cuáles son las medidas de los remaches?

Las medidas de los remaches pop son tan variadas que muchas veces no sabemos hasta cuáles existen y cómo elegir la apropiada. 

Esto resulta un dolor de cabeza, ya sea para un trabajo doméstico como para uno profesional, ya que la unión de los materiales que queremos fijar puede no terminar bien.

En esta nota vas a encontrar la solución que estabas necesitando. Es que se detallará qué aspectos tener en cuenta para la elección y cuáles son los modelos existentes. 

¿Te interesa el tema? Si seguís bajando, te vas a informar, convertirte en un experto y adquirir el remache pop que tanto estabas buscando.

Comprar remaches pop en Würth

Qué es un remache pop

Un remache pop es un elemento que sirve para fijar y unir dos piezas de forma permanente. Se trata de un cierre mecánico que consiste en un tubo cilíndrico con una parte inferior en la que tiene una cabeza con un diámetro mayor al del resto del remache.

Leer más:  ¿Qué son los remaches de golpe?

Esto último permite que, cuando se introduzca, pueda encajar. Los materiales con los que se trabaja pueden ser iguales o distintos. 

Cómo elegir el mejor remache pop

Al momento de seleccionar un remache pop es necesario tener en cuenta una serie de aspectos para no equivocarse en la compra.

En primer lugar, hay que saber qué materiales se pueden perforar con ellos y qué piezas vamos a unir, ya sea por su densidad o labilidad y su baja o alta resistencia.

Observar esta cuestión permite que, cuando se coloca el remache, el mismo sujete las partes como corresponde. De lo contrario, el material o la superficie puede no resistir y dañarse durante el proceso. 

Medidas de remaches pop de Würth 

Remaches pop - Línea completa

Remache Pop de aluminio. Material del eje de acero galvanizado.

VER PRODUCTO

En Würth contamos con 15 remaches pop de aluminio, cuyo material del eje es de acero galvanizado.

Los mismos se utilizan para montaje y fijación de marcos, mamparas de baños, chapas metálicas y electrodomésticos, entre otros.

Leer más:  Tipos de remache: ¿Cuáles son sus diferencias y usos?

La variedad de modelos se debe a que contamos con muchas medidas para que se puedan realizar un sinfín de tareas.

En el catálogo hay de 3×10; 3×12; 3×16; 4×8; 4×10; 4×12; 4×16; 5×10; 5×12; 5×16; 5×19; 5×22; 6×12; 6×16 y 6×25.

Elegí la medida ideal de tu remache pop para un trabajo perfecto

Los remaches pop sirven para unir dos piezas y que estas queden de tal manera permanentemente. Para que esto se cumpla, se debe elegir la medida ideal y obtener un resultado perfecto.

Estos elementos de fijación son seguros, pero se debe tener en cuenta los tipos de materiales que vamos a juntar.

Si no se atiende a este factor, es probable que los mismos no resistan y que no podamos unir las piezas.

Como leíste, en nuestra tienda oficial contamos con varios modelos que podés aprovechar, según sea tu necesidad. ¡Pasá, miralos y llevate el que quieras!

remachadora
Remachadora pop: qué es, cómo funciona y ventajas

¿Tenés que usar una remachadora pop y no sabés qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas? Eso es Leer más

Remachadoras: tipos, diferencias y usos (Guía completa)

Existen tantos tipos de remachadoras que uno nunca sabe cuál es mejor para su trabajo. Las diferencias y usos que Leer más

remachadora
Mejores remachadoras manuales del mercado: características y funciones

Las remachadoras son herramientas simples, eficientes y accesibles para realizar uniones de materiales. Se utiliza normalmente en procesos industriales, pero Leer más

¿Qué son los remaches de golpe?
¿Qué son los remaches de golpe?

En el mercado vemos que existen un montón de productos que quizás desconocemos, no sabemos para qué se usan y Leer más

Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales logran acabados perfectos en estructuras y máquinas?  Dominar la técnica de remachado es Leer más


Formulario de contacto