Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto ocurre con los atornilladores de impacto que, si no se eligen de la manera adecuada, podría generarnos ciertos problemas. 

Hay un montón de factores que pueden interceder a la hora de definir a la adquisición como mala: desde que la herramienta sea muy pesada para la tarea, que sus materiales no sean duraderos y hasta que el encastre no sea de las pulgadas que necesitamos. 

Esas son algunas de las cuestiones a las que hay que estar alerta para que el trabajo a realizar se termine como lo deseamos. 

En Würth, más allá de contar con atornilladores de impacto, también te ofrecemos una guía explicativa sobre estas herramientas. Luego, sí te presentaremos el listado completo de lo que tenemos en nuestro catálogo. ¡Son de la mejor calidad!

Comprar atornilladores de impacto en Würth

 

Qué es un atornillador de impacto

Un atornillador de impacto es una herramienta diseñada para ofrecer torques muy elevados con un esfuerzo mínimo por parte del usuario.

La herramienta almacena energía al girar un rotor y luego entregar la energía al eje de salida.

Cómo usar un atornillador de impacto

Estas herramientas no necesitan de mucha fuerza para sostenerlos mientras se atornilla, de modo que el trabajo se torna bastante sencillo.

Otro de los usos que posee es el de perforación. Para ello, hay que estar atento a que la broca sea pequeña como para no activar el mecanismo de impacto. Sirven tanto para madera o metal, aunque hay que comprar la indicada para cada actividad.

Accesorios de atornillador de impacto

De todos modos, pese a que tengamos el mejor atornillador de impacto, no funcionará de la misma manera si no le sumamos los accesorios de la más alta calidad, también disponibles en Würth.

En ese sentido, en nuestro catálogo también podrás encontrar lubricante para máquina neumática, tubos de impacto, mangueras, racor, acople y más. 

Cuál es el mejor atornillador de impacto

A la hora de elegir un atornillador de impacto es necesario tener en cuenta los siguientes factores: torque, vibración, peso, comodidad, forma y mecanismo.

En Würth contamos con 17 herramientas de este tipo. A diferencia de otras marcas, nosotros las llamamos atornilladoras. A continuación, cada uno de los ejemplos con sus respectivas características.

Tabla comparativa de todos los atornilladoras de impacto de Würth

Producto

Mecanismo

Encastre

Torque

Peso

ATORNILLADORA DE IMPACTO  DSS ¼”

Pin Clutch

¼”

122

0,85 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO ⅜

Martillo Jumbo

⅜”

101

0,9 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO ⅜ PLUS

Martillo Jumbo

⅜”

407

1,2 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO BASIC ½"

Doble martillo

½”

685

2,6 kg

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

Pin Clutch

½”

569

2,3 kg

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

Doble martillo

½”

860

2,5 kg

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 MINI

Doble martillo

½”

583

1,35 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS

Doble martillo

½”

813

1,85 kg

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 COMPACT

Martillo Jumbo

½”

1100

1,34 kg

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 PREMIUM

Martillo Jumbo

½”

1100

1,1 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"

Pin Clutch

¾”

1500

4,73 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4" PLUS

Doble martillo

¾”

1400

3,6 kg

ATORNILLADORA IMPACTO 3/4" PREMIUM

Doble martillo Jumbo

¾”

1680

3,18 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"- CORTA

Pin Less

1”

2712

9,6 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA

Pin Less

1”

2846

12,98 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"PLUS LARGA

Pin Less

1”

3119

8,43 kg

ATORNILLADORA IMPACTO 1" PREMIUM-LAR

Doble martillo

1”

2712

8,1 kg

ATORNILLADORA DE IMPACTO DSS ¼” 

Larga vida útil y distribución óptima del peso. Unidad robusta y bien equilibrada con carcasa fabricada en aluminio.

Leer más:  ¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

Perfecta para reparación de motores pequeños, trenes delanteros y motos

Atornilladora de impacto DSS ¼

Perfecta para reparación de motores pequeños, trenes delanteros y motos

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8”

Atornillador de impacto para ajuste y desajuste.

Ideal para montaje y mantenimiento de transmisión automotriz, panel de la carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños. Aplica al uso en mantenimiento industrial.

Atornilladora de impacto 3/8

Ideal para montaje y mantenimiento de transmisión automotriz, panel de la carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO ⅜ PLUS

Atornilladora de impacto compacta, rápida y potente ideal para espacios reducidos.

Ideal para trabajar en carrocerías de vehículos, engranajes, frenos, sistemas de escapes y motores.

Atornilladora de impacto ⅜ plus

Su peso reducido y tamaño compacto, permite que la atornilladora sea más maniobrable para espacios reducidos.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO BASIC ½” 

Indicada para el ajuste y desajuste de tornillos. Principalmente utilizada en gomerías y concesionarias de autos para la extracción de neumáticos.

titulo

Indicada para el ajuste y desajuste de tornilos. Principalmente utilizada en gomerias y concecionarias de autos para la extraccion de neumaticos.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

Confiable y potente atornilladora con sistema de torque rápido. Recomendable para bulones y tuercas hasta roscas M15. Ideal para cambio de neumáticos.

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

Ideal para cambio de neumáticos.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2″ 

Robusta y bien balanceada, con carcasa de aleación de aluminio .Gran vida útil y óptimo centro de gravedad.

Mango recubierto en goma, con forma ergonómica, y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad. El mango no se enfría durante la operación, y hace a la herramienta maniobrable y amigable para el usuario.

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 MINI 

Sirve para ajustar y desajustar tornillos y bulones. Empleada en trabajos específicos en amortiguaciones, bicicletas, chapones de auto. Uso en mantenimiento industrial y para mantenimiento de equipos.

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 MINI

Para trabajos específicos en amortiguaciones, bicicletas, chapones de auto. Uso en mantenimiento industrial, para mantenimiento de equipos.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2″ PLUS 

Para la extracción y atornillado de bulones y tornillos. Ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2 PLUS

Ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 COMPACT 

Usada para Ajuste y desajuste de tornillos. Aplicación principalmente en vehículos para atornillar y desajustar fijaciones, mantenimiento industrial y mantenimiento general.

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 COMPACT

Aplicación principalmente en vehiculos para atornillar y desajustar fijaciones, mantenimiento industrial, mantenimiento general

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 PREMIUM 

Ajuste y desajuste de tornillos. Aplicación principalmente en vehículos para atornillar y desajustar fijaciones, mantenimiento industrial y mantenimiento general

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 PREMIUM

Aplicación principalmente en vehículos para atornillar y desajustar fijaciones, mantenimiento industrial, mantenimiento general

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4″ 

Ajuste y afloje de tuercas en general, recomendable para tuercas hasta M27. Ideal para cambio de neumáticos en vehículos utilitarios.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4

Ideal para cambio de neumáticos en vehículos utilitarios

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4″ PLUS 

Atornilladora de impacto neumática con excelente relación peso-potencia. Para diámetro máximo M32.

Ideal para trabajos exigentes en camiones, autobuses, maquinaria de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

ATORNILLADORA IMPACTO 3/4″ PREMIUM 

Versatilidad en trabajos de media y alta intensidad. Fácil manejo con ambas manos. Mango ergonómico antideslizante. 

Mango de goma que evita el enfriamiento de manos. El mecanismo de doble martillo le otorga a la herramienta una mayor cantidad de golpes contínuos y garantiza un buen comportamiento con los servicios de pesados.

ATORNILLADORA IMPACTO 3/4

Versatilidad en trabajos de media y alta intensidad. Fácil manejo con ambas manos. Mango ergonómico antideslizante.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1″- CORTA 

Larga vida útil y buena distribución del peso. Bajo nivel de vibración. Alto torque en avance y retroceso. El mecanismo “Pinless” le otorga a la herramienta una mayor durabilidad de tiempo de trabajo de servicio pesado y una baja emisión de ruido.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1- CORTA

Larga vida útil y buena distribución del peso. Bajo nivel de vibración. Alto torque en avance y retroceso.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1″ – LARGA 

Extremadamente resistente y de alta potencia. Ideal para trabajos de servicio en camiones y autobuses, así como en la construcción, transporte y máquinas agrícolas.

Leer más:  Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1″PLUS LARGA 

Sirve para apretar y aflojar tuercas y bulones de vehículos medianos y grandes y líneas de montaje, entre otras. Ideal para trabajos prolongados, que precisen un torque continuo a baja vibración.

Atornilladora de impato 1 plus larga

Posee un ajuste de potencia de tres niveles para rotación tanto en avance como en retroceso. Además, presenta el mecanismo Pinless de alta calidad y cilindro con rotor de seis aspas.

VER PRODUCTO

ATORNILLADORA IMPACTO 1″ PREMIUM-LAR 

Atornilladora de impacto neumática con eje largo para tubos de impacto de 1” con excelente relación peso-potencia. Para tornillos de diámetro máx. M38

ATORNILLADORA IMPACTO 1 PREMIUM-LAR

Atornilladora de impacto neumática con eje largo para tubos de impacto de 1” con excelente relación peso-potencia.

VER PRODUCTO

Atornilladores de impacto: la mejor compra depende de vos

Los atornilladores de impacto tienen muchas variantes que se adaptan a cada trabajo. Hay que saber cuáles son las características de cada uno para hacer la mejor compra. 

Los factores trascendentales a tener en cuenta son el torque, la vibración, el peso, la comodidad, la forma y el mecanismo.

Además de esto, también hay que hacer hincapié en la calidad del producto, ya que, si adquirimos uno malo, nos conducirá a dos caminos: un trabajo defectuoso y una herramienta que no perdurará en el tiempo.

En Würth te ofrecimos la información necesaria y te garantizamos que nuestros productos son de los preferidos de los profesionales. ¡Ahora te falta llevarte tu atornilladora de impacto de nuestra tienda oficial! ¿Qué estás esperando? 

¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en Leer más

atornillador de impacto
Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo Leer más

Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico
Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos
Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de Leer más

Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es Leer más


Formulario de contacto