Aflojar y ajustar tornillos o tuercas siempre es una tarea que desgasta y más cuando se trata de tareas pesadas. Un aliado infaltable para que no te suceda es contar con un atornillador inalámbrico BIT.
Hay ocasiones en las que realizar este tipo de trabajos necesitan de una fuerza muy alta y de movimientos sumamente eficaces para que el resultado sea el esperado.
¿Querés transformar esa molestia en una solución sencilla? Entonces debés contar con esta herramienta.
Si sabés poco de ella, te invitamos a que sigas leyendo esta guía profesional que preparamos en Würth para que te saques todas las dudas.
Qué es un atornillador inalámbrico BIT y cómo funciona
El atornillador inalámbrico BIT es una herramienta manual que sirve para aflojar o apretar tornillos y tuercas de manera rápida, fácil y eficaz.
También llamado atornillador a batería o destornillador inalámbrico, este producto se posiciona como una mejor opción ante los destornilladores comunes en tareas pesadas. De ese modo, se evitará la pérdida de tiempo y hacer fuerza innecesariamente.
Los atornilladores inalámbricos funcionan gracias a una fuente de energía, en este caso una batería recargable y no requieren de un cable como sí ocurre en los modelos eléctricos.
Cuenta con un motor eléctrico dentro suyo que permite que gire y realice esfuerzos de torsión, útiles para atornillar y desatornillar.
Qué atornillador inalámbrico es mejor
Para elegir el mejor atornillador inalámbrico BIT es importante tener en cuenta algunas características del mismo.
Más allá de esto, también resulta relevante qué función le va a dar el operario. Es decir, si va a ser para el hogar, para proyectos de exigencia media o para tareas pesadas e industriales.
Una vez que detectemos esto, veremos qué tipo de producto compraremos, sabiendo los límites de nuestra actividad.
Ahora sí, repasamos las cualidades que debés mirar antes de adquirir una de estas herramientas:
- Peso y dimensión: debe ser ligero para usarlo con comodidad.
- Potencia: elegir el producto con la potencia apta para el trabajo.
- Velocidad de giro: depende de tu experiencia con el gatillo de control.
- Diseño: elegí el modelo que mejor se adapte a tu palma de la mano.
- Funciones: puede ser con el giro reversible, linterna y otros vienen con el modo taladro.
- Accesorios: algunos de ellos mejoran su rendimiento.
Tipos de atornilladores inalámbricos
Existen dos tipos de atornilladores inalámbricos. Hay un modelo que es de impacto, mientras que otro viene con la función de taladro.
- Atornillador inalámbrico de impacto: cuenta con un mecanismo de perforación que permite que el tornillo quede fijo, porque aplica una fuerza en el eje de rotación. Se usan para hacer el agujro donde vaya el tornillo, sin tener que cambiar de herramienta.
- Atornillador inalámbrico con función de taladro: son más usados en tareas domésticas y de bricolaje, ya que dispone de características y potencias para cada trabajo, sumado a que no tiene un precio muy caro como otras herramientas cotidianas.
Atornillador inalámbrico BIT en Würth
En el catálogo de Würth contamos con un solo atornillador inalámbrico BIT y se destaca por su calidad y solución frente a distintos tipos de trabajos.
Atornillador inalámbrico 3,6 V
Este atornillador inalámbrico tiene una punta bit de 1/4” y es 3,6V recargable.
VER PRODUCTOEste atornillador inalámbrico tiene una punta bit de 1/4” y es recargable 3,6V.
Está diseñado para detenerse y bloquearse automáticamente al alcanzar 6Nm de torque, lo que permite al usuario continuar girando a mano de manera segura.
Además, cuenta con un porta puntas hexagonal de 1/4” magnético.
Entre sus beneficios se destaca que su carcasa es de nylon más fibra de vidrio. Es recargable por USB tipo C y posee un cable incluído.
Atornillador inalámbrico BIT: aflojá y ajustá tornillos sin esfuerzo y con eficacia
Las cualidades de un atornillador inalámbrico BIT lo convierten en un aliado infaltable en tu caja de herramientas, ya que te permite aflojar y ajustar tornillos sin esfuerzo y con eficacia como muy pocas herramientas lo logran.
Existen distintos tipos de modelos y con distintas cualidades, a las cuales hay que prestarle principal atención, según el trabajo que tengamos que realizar.
El operario deberá observar la potencia, peso, velocidad de giro, funciones y demás cuestiones de esta herramienta.
¿Te interesa contar con uno de estos atornilladores? ¡Pasá por nuestra tienda oficial, mirá lo que tenemos para ofrecerte y llevate lo que necesites!