¿Querés comprar un atornillador inalámbrico y no sabés cuál elegir? No tener un conocimiento certero nos puede llevar a realizar un mal gasto.
Para adquirir este tipo de herramientas es necesario tener en cuenta algunas características fundamentales del producto que garantizarán un trabajo excelente.
¡No hay nada de qué preocuparse! En Würth te preparamos una guía completa con toda la información relevante para realizar la mejor compra.
Al terminar la nota, te llevarás los detalles más cruciales para hacer una adquisición perfecta. Eso te ayudará a que cada tarea profesional que realices sea un éxito.
Qué es y para qué sirve un atornillador inalámbrico
El atornillador inalámbrico es una herramienta manual que se utiliza para aflojar o ajustar tornillos o tuercas.
Se destaca por brindar un proceso rápido, fácil y eficaz. Gracias a su función, se evita la pérdida de tiempo y hacer fuerza de más.
Este producto también es conocido como atornillador a batería o destornillador inalámbrico. Existe un modelo que además cuenta con la posibilidad de hacer las veces de taladro.
El atornillador inalámbrico tiene una batería recargable y no necesita de un cable para funcionar. Cuenta con un motor eléctrico interno para que su mecanismo gire y realice esfuerzos de torsión, útiles para atornillar y desatornillar.
Cómo elegir el mejor atornillador inalámbrico
Para elegir el mejor atornillador inalámbrico es importante tener en cuenta para qué lo vamos a utilizar. Siempre es importante saber si será para tareas de baja, media o alta complejidad.
Una vez resuelto esto, nos fijaremos en las siguientes características:
- Peso y dimensión: debe ser ligero para usarlo con comodidad.
- Potencia: elegir el producto con la potencia apta para el trabajo.
- Velocidad de giro: depende de tu experiencia con el gatillo de control.
- Diseño: elegí el modelo que mejor se adapte a tu palma de la mano.
- Funciones: puede ser con giro reversible, linterna y otros vienen con el modo taladro.
- Accesorios: algunos de ellos mejoran su rendimiento.
No obstante, este no debe ser lo único a lo que tenemos que prestarle atención. Otras cuestiones como el material de construcción, el tiempo de uso, si es compatible o no con cualquier cargador y si suma una luz LED para iluminar la zona de trabajo también son relevantes
Atornillador inalámbrico de Würth
En Würth contamos con un ejemplar de atornillador inalámbrico que reúne las mejores características del mercado.
Este se encarga de satisfacer la mayoría de las necesidades de los operarios. ¡Seguí bajando que te mostramos de qué se trata!
Atornillador inalámbrico 3,6 V
Este atornillador inalámbrico tiene una punta bit de 1/4” y es 3,6V recargable.
Este atornillador inalámbrico tiene una punta bit de 1/4” y es recargable 3,6V.
Su diseño le permite detenerse y bloquearse automáticamente al alcanzar 6Nm de torque, lo que permite al usuario continuar girando a mano de manera segura.
Además, cuenta con un porta puntas hexagonal de 1/4” magnético.
Beneficios a tener en cuenta:
- Material de construcción: está compuesto por nailon más fibra de vidrio, por lo que su durabilidad es alta.
- Tiempo de uso de la batería: la batería es de 1300 mAh y se consigue la carga completa en 90 minutos.
- USB: tiene una entrada de USB C, por lo tanto es compatible con cualquier cargador, ya que es la misma que la de los dispositivos electrónicos.
- Linterna: tiene un foco LED que se enciende durante el funcionamiento para iluminar el área de trabajo.
El mejor atornillador inalámbrico lo vas a encontrar en Würth
El atornillador inalámbrico de Würth es el mejor del mercado. Se trata de un producto muy completo y de alta calidad que permite trabajos excelentes.
Además de las comodidades que brinda, cuenta con algunas características que los diferencian de los demás.
Esto puede entenderse gracias a su material de construcción, el tiempo de uso de la batería, la entrada USB y que posee una linterna, entre otras cosas.
¿Te sirvió este posteo? Si fue así, te invitamos a que pases por nuestra tienda oficial y veas nuestro producto más en detalle. ¡Te estamos esperando!