Bolsos de herramientas: ¿Por qué comprar bolsos Würth?

Los bolsos de herramientas deberían ser un elemento obligatorio para los trabajadores. No contar con ellos podría generar un desorden total al momento de llevar a cabo cualquier actividad.

Por caso, los productos de Würth son la solución perfecta para esos problemas. El bolso porta herramientas abierto, el bolso porta herramientas boca ancha y el bolso porta herramientas plus están preparados para facilitar la tarea del trabajador.

Es que no solo sirve de espacio para almacenar los elementos de trabajo, sino que también ofrece resistencia, seguridad y comodidad, aspectos importantes para estas ocasiones.

Estos tres modelos se destacan por sobre el resto de los que existen en el mercado. ¿Querés saber por qué? A continuación te compartimos una explicación práctica para que estés al tanto.

Comprar bolsos de herramientas de Würth

Beneficios de los bolsos de herramientas de Würth

Los beneficios de los bolsos de herramientas de Würth se destacan de los demás por su alta calidad y lo confortable que son para los profesionales. Se caracterizan por ser resistentes y amplios.

Dependiendo del modelo, hay algunos que permiten una carga máxima de 15 kg, mientras que, por otro lado, algunos modelos tienen la boca ancha o abierta para satisfacer distintos gustos o necesidades.

Preparados para almacenar herramientas pesadas o grandes, muchos de ellos están compuestos por materiales flexibles, pero resistentes, en los cuales se podrán dividir por sectores a los elementos de trabajo.

Leer más:  Bolso de herramienta de electricista ¿qué debe tener?

A su vez, hay ciertos ejemplares que poseen una correa para llevar el bolso en el hombro o bien, si se quita, para utilizarlo como un cinturón portaherramienta.

Bolsos de herramientas de Würth

Esos fueron algunos de los diferenciales más notorios de los productos que ofrecemos en Würth. De todos modos, hay mucho más por saber sobre ellos.

A continuación, todos los detalles del bolso porta herramientas abierto, bolso porta herramientas boca ancha y bolso porta herramientas plus.

Bolso porta herramientas abierto

Bolso porta herramientas abierto

Bolso abierto para herramientas, ideal para trabajos de campo, cómo zinguería, electricista, publicistas.

VER PRODUCTO

Se trata de un bolso de herramientas abierto que se emplea en rubros dedicados al trabajo de campo tales como zinguería, electricista o publicistas.

Su diseño es de color negro y gris y posee bolsillos internos y externos para ofrecer una organización práctica. Tiene una base plástica y una asa de transporte acolchada.

Está preparado para soportar 15kg. Mide 440x250x360 mm. Gracias a su boca ancha y su base plástica, se puede guardar herramientas pesadas o grandes.

Bolso porta herramientas boca ancha

Este modelo cuenta con cierre y una correa desmontable. Está preparado para transportar herramientas de manera cómoda y segura.

Además, posee una base impermeable y compartimentos interiores y exteriores para una óptima distribución para el almacenamiento de distintos elementos.
La correa permite que el bolso se pueda transportar en el hombro. También se puede sacar y usar como un cinturón porta herramienta.

Bolso porta herramientas plus

Bolso porta herramientas plus

Bolso porta herramientas para transportar herramientas y materiales, correa desmontable y cierre para llevar los insumos de forma cómoda y segura.

VER PRODUCTO

Esta opción es un bolso porta herramientas para transportar herramientas y materiales. Cuenta con una correa desmontable y cierre para llevar los insumos de forma cómoda y segura.

Sus correas elásticas, compartimentos interiores y exteriores y base plástica reforzada lo convierten en un modelo excelente, que está preparado para soportar hasta 15 kg.

Su correa desmontable sirve también como cinturón portaherramientas. Por otro lado, tiene un bolsillo para documentos con orificios para colocar candado o precinto.

También incluye bolsillo interior porta lapiceras.

Los bolsos de herramientas de Würth, los mejores del mercado

Por todas estas razones, los bolsos de herramientas de Würth son los mejores del mercado. Además, se caracterizan por ser la mejor opción en la relación precio-calidad.

Leer más:  Bolso de herramienta de electricista ¿qué debe tener?

Ofrecen facilidad para trasladar los elementos de trabajo, son resistentes, flexibles y cómodos. Todo lo que necesitamos para distintos tipos de actividades, según el rubro del profesional.

Se trata de tres modelos que se diferencian entre sí, capaces de cubrir varios requerimientos de los trabajadores. Varía su composición, materiales , amplitud y capacidad de carga.

Si te interesa ver nuestros productos, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial. Allí los podrás comparar y analizar qué alternativa es la mejor para vos.

Bolso de herramienta de electricista ¿qué debe tener?

Una bolsa para herramientas de electricista es un factor indispensable para cualquier persona que se dedique en el rubro. No Leer más

Bolsos porta herramientas: una alternativa portátil y flexible a las cajas de herramientas

Muchos profesionales están acostumbrados a utilizar una caja de herramientas para trasladar los elementos de trabajo. Sin embargo, hay quienes Leer más

Cómo mantener autos eléctricos: alicate prensa para terminales y pelacables

En el mundo de los autos eléctricos, el mantenimiento adecuado es esencial para garantizar su rendimiento y seguridad. Los avances Leer más

¿Tenés cables de cobre oxidados? Descubrí por qué sucede y cómo solucionarlo.

En el mundo de la electricidad y la electrónica, mantener los cables de cobre en óptimas condiciones es crucial para Leer más


Formulario de contacto