Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de modelos.

Con distintos tipos de hojas, ya sea por su forma, tamaño y grosor, por ejemplo, cada una se adapta a distintas tareas. Por lo tanto, es necesario tener la adecuada. 

¿No sabés cuáles son los modelos existentes y sus características? ¿Tampoco su definición?

En esta nota de Würth te mostramos todos los detalles sobre las sierras para que te conviertas en un experto. 

Comprar sierra herramienta en Würth

Definición de sierra herramienta

La sierra es una herramienta que se utiliza para cortar madera, metales y otros tipos de materiales. Es una hoja de filo con una especie de serrucho.

Puede ser manual o eléctrica, según el caso. La dureza del material marcará qué tipo de hoja de sierra se tiene que usar. 

Tipos de sierra herramienta

Existen 10 tipos de sierras en el mercado. A continuación, te detallamos cada una de ellas con sus respectivas características.

Sierra de calar

Es una de las más versátiles. Sirve para cortar madera, pero también se adapta a otros materiales si se cambia la hoja.

Es eléctrica y la parte cortante de la sierra sube y baja de manera automática.

Serrucho universal

Es la más tradicional de todas. Cuenta con una hoja metálica larga y flexible que tiene muchos dientes y un mango para sujetarla.

Serrucho de punta

Es parecida al cambio anterior, nada más que la hoja tiene forma de aguja. Es posible realizar cortes rectos y curvos. Se puede seccionar en lugares más estrechos.

Leer más:  Paños de microfibra: usos y tipos, ¿para qué sirven?

Sierra circular

Es una sierra eléctrica para realizar cortes grandes en varios materiales, de mayor o menor resistencia. 

Es muy potente y cuenta con guías especiales que hacen que el trabajo sea más rápido. Se recomienda tener un conocimiento previo antes de usarla por cuestiones de seguridad.

Serrucho eléctrico

Como los ejemplos anteriores, pero funciona de manera automática. Se le pueden agregar accesorios para, además de cortar, limar, desoxidar o perfilar. 

Sierra de costilla

Tiene una hoja de forma rectangular y muy delgada. Posee un refuerzo superior para que la misma no se mueva y los cortes sean precisos. 

Sierra tándem

Se destaca por ser muy potente en todos los materiales. Sus hojas se mueven en direcciones opuestas.

Sierra de metal 

Esta sierra tiene un arco de metal, que une el mango con la hoja de dentado ultra fino. Ideal para los espacios con difícil acceso. 

Sierra de marquetería

Conocida como sierra de arco, se usa más para trabajos manuales. Tiene un arco metálico, un mango de madera y una hoja muy fina, que se suele romper con facilidad.

Sierra de bastidor

Especial para las carpinterías, tiene una forma de H. En la parte superior se pone una cuerda y en la inferior, la hoja de sierra. Se ponen las dos manos en los extremos superiores.

Leer más:  ¿Cómo seleccionar el abrasivo adecuado?

Tipos de sierras de Würth

Sierras HSS copa cilíndrica

Sierras HSS copa cilíndrica

Ideal para trabajos exigentes de corte rápido y limpio.

VER PRODUCTO

La sierra HSS es ideal para trabajos exigentes de corte rápido y limpio. La geometría de sus dientes proporciona una mayor durabilidad y un corte suave.

Se puede usar en taladros portátiles y de banco. La profundidad de corte es de 38 mm.

Se aplica sobre acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y pvc.

Arco de sierra multiangulo

Arco de sierra multiangulo

Arco para sierras bimetálicas.

VER PRODUCTO

Se trata de una sierra diseñada para ser usada en espacios difíciles y cambiar de ángulo, según sea necesario.

Sus características son: 

  • La hoja de sierra puede ponerse invertida con los dientes hacia adentro y afuera. 
  • La hoja puede ponerse en ángulo de 90º. 
  • También puede cambiarse de dirección el arco superior para hacerlo más estrecho. 
  • El cuerpo de la sierra está hecho de aluminio. 
  • Medidas: 12”-24T, SK5, HRC 60 grados con cuchilla de carbón.

Arco de sierra metálico

Arco de sierra metálico

Arco para sierras bimetálicas.

VER PRODUCTO

Este arco metálico está construido en acero al carbono de gran resistencia. Posee una hoja de sierra bi-metal. 

Usá la sierra indicada para tu trabajo

A lo largo de esta nota, se describieron a cada uno de los modelos existentes de sierra, incluidos algunos ejemplares de Würth.

Leer más:  Caja de herramientas básica para el hogar: 7 herramientas que sí o sí necesitarás

En consecuencia, ya tenemos todos los datos necesarios para conocer cada uno de los productos. Ahora, es hora de usar la indicada para tu trabajo.

Te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que compares las sierras que tenemos para ofrecerte y te lleves la que más necesites.

 

Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más

Sujetá fuerte con las abrazaderas: ¿qué son y para qué sirven?

Imaginate esta situación: estás en tu taller doméstico, trabajando en un proyecto del hogar para arreglar una fuga en una Leer más


Formulario de contacto