Guía sobre los tipos de adhesivos: elegí el mejor para tus proyectos

Cuando se trata de realizar cualquier tipo de proyecto, desde manualidades hasta reparaciones en el hogar, elegir el adhesivo adecuado es fundamental para asegurar un buen resultado. 

¿Qué tipos de adhesivos existen y cómo saber cuál es el más indicado para tu necesidad? La elección correcta del adhesivo no sólo garantiza la durabilidad y efectividad del trabajo, sino que también facilita el proceso y puede ahorrar tiempo y dinero.

Dicho esto, en esta guía completa te explicaremos todo lo que necesitás saber sobre los distintos tipos de adhesivos, sus usos y ventajas. Ya sea que estés buscando una solución para un proyecto de carpintería, una reparación rápida o una manualidad, acá encontrarás la información necesaria para tomar la mejor decisión. 

¡Seguí leyendo para conocer los tipos de adhesivos y cómo utilizarlos de manera eficiente en tus proyectos!

COMPRÁ EN NUESTRO SITIO WEB

¿Cuáles son los adhesivos naturales?

Los adhesivos naturales son aquellos que se obtienen de productos de origen vegetal o animal. Son conocidos por su eco-amigabilidad y su aplicación en proyectos que requieren materiales orgánicos.

Cola animal

También conocida como cola de carpintero, la cola animal se fabrica a partir de partes de animales como huesos y pieles. Es ideal para trabajos en madera debido a su alta resistencia y durabilidad. 

Este adhesivo es tradicionalmente utilizado en carpintería y ebanistería, ya que permite uniones fuertes y duraderas que pueden soportar el paso del tiempo.

Goma arábiga

Proveniente de la savia de ciertas especies de acacias, la goma arábiga es un adhesivo natural muy versátil. Es ampliamente utilizado en la industria alimentaria como emulsionante y espesante, así como en la farmacéutica y en productos de arte y manualidades. 

Su aplicación es fácil y segura, y es biodegradable, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.

Adhesivos sintéticos

Los adhesivos sintéticos cambiaron el mercado por su versatilidad y fuerza. A continuación te presentamos algunos de los más comunes:

Adhesivo epoxi

El adhesivo epoxi se compone de dos partes: resina y endurecedor. Cuando se mezclan, forman una unión extremadamente resistente. 

Leer más:  Tipos de tornillos: todo lo que necesitas saber

Es ideal para la construcción y reparación de materiales diversos como metal, plástico, vidrio y madera. Su alta resistencia al calor y a los productos químicos lo hace perfecto para aplicaciones industriales y de bricolaje.

Última actualización: 2025-05-06 01:35:42

Adhesivo de cianoacrilato

Más conocido como “la gotita”, el adhesivo de cianoacrilato es un adhesivo instantáneo que se usa para unir pequeñas piezas de metal, plástico, goma y otros materiales. 

Es especialmente útil en reparaciones rápidas debido a su capacidad de secado rápido y su fuerte adherencia. Es comúnmente utilizado en la industria automotriz, electrónica y en hobbies de trabajo manual.

Wurth Argentina

Wurth Bonder 20g

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2025-05-06 01:35:42

Adhesivos con base acuosa

Cola blanca

La típica cola escolar, también conocida como cola PVA, es utilizada en manualidades y trabajos escolares por su seguridad y efectividad en papel y cartón. Es fácil de limpiar y se seca en un tiempo razonable, lo que la hace ideal para proyectos educativos y manualidades ligeras.

Adhesivos de almidón

Utilizados en la industria del papel y el cartón, los adhesivos de almidón son biodegradables y fáciles de aplicar. Son perfectos para proyectos ecológicos y seguros para su uso en aplicaciones que requieren contacto con alimentos, como empaques y etiquetado.

Adhesivos estructurales

Ahora bien, si necesitás adhesivos para aplicaciones más exigentes, los estructurales son los más indicados. Su uso es fundamental en la construcción y ensamblaje de estructuras.

Poliuretano

Conocido por su flexibilidad y durabilidad, el adhesivo de poliuretano es perfecto para unir materiales como madera, metal y plástico en aplicaciones industriales y domésticas. 

Ofrece una unión resistente a la humedad y a las condiciones extremas, lo que lo hace ideal para proyectos al aire libre y en la construcción.

Última actualización: 2025-05-06 01:35:42

Metacrilatos

Utilizados en la construcción naval y automotriz por su alta resistencia a impactos y vibraciones, los adhesivos de metacrilato proporcionan una unión extremadamente fuerte y duradera. 

Leer más:  5 Herramientas Würth que se destacan por su calidad

Son perfectos para aplicaciones que requieren una adherencia fiable en condiciones exigentes.

Tipos de adhesivos Producto Usos principales Materiales de adhesión Trabajos y aplicaciones
Naturales Goma arábiga Manualidades, industria alimentaria y farmacéutica Papel, cartón, ciertos plásticos Emulsionante en alimentos, proyectos de arte y manualidades
Sintéticos Würth bonder Reparaciones rápidas Metal, plástico, goma, vidrio Unir pequeñas piezas en reparaciones domésticas y automotrices
Pegamento para escapes Reparaciones en sistemas de escape de vehículos Metales Sellar fisuras y grietas en tubos de escape y silenciadores
Adhesivo para juntas de motor Sellado de juntas en motores Metales, plásticos Sellar juntas en motores de vehículos, maquinaria pesada
Adhesivo vidrio metal Unión de vidrio y metal Vidrio, metal Proyectos de trabajo manual, ventanas, vitrinas, decoraciones
Base acuosa Clavo líquido blanco  Fijación de materiales de construcción Madera, metal, plástico, cerámica Molduras, zócalos, paneles, proyectos de taller
Cola blanca Manualidades y trabajos escolares Papel, cartón Proyectos educativos y de trabajo de taller ligero
Estructurales Adhesivo sellador de canaletas  Sellado y unión de canaletas Metal, plástico Canaletas, sistemas de drenaje, aplicaciones de construcción
Adhesivo sellador de bachas Instalación y sellado de bachas Metal, cerámica Instalación de bachas en cocinas y baños
Adhesivo universal spray Unión de diversos materiales Papel, cartón, telas, espuma, plástico, metal Manualidades, aplicaciones industriales ligeras

¿Qué pegamentos no se despegan con el agua?

  1. Adhesivos de poliuretano: estos adhesivos son altamente resistentes a la humedad y al agua, lo que los hace ideales para aplicaciones exteriores y en sectores que poseen contacto frecuente con el agua.
  2. Silicona: los adhesivos de silicona son conocidos por su resistencia al agua y su flexibilidad, lo que los hace perfectos para sellar y unir materiales en áreas expuestas a la humedad, como baños y cocinas.
  3. Epoxi: los adhesivos epoxi, cuando están completamente curados, proporcionan una unión extremadamente fuerte y resistente al agua, adecuada para aplicaciones industriales y marinas.

¿Cuál es el pegamento más fuerte para pegar plástico?

Para pegar plástico con una adhesión muy fuerte, el Bonder de Würth es la mejor opción. Forma una unión extremadamente fuerte y duradera, ideal para aplicaciones industriales y exigentes.

Leer más:  Sierras: tipos, características y definición

¿Qué tipo de adhesivo es la silicona?

La silicona es un adhesivo sintético utilizado comúnmente como sellador. Es flexible, resistente al agua y duradera, ideal para aplicaciones en baños, cocinas y exteriores.

Adhesión fuerte y duradera: elegí inteligentemente y olvidate de las reparaciones

La clave para un proyecto exitoso radica en entender las propiedades de los tipos de adhesivos y seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades específicas. 

Así, vas a asegurarte de que tus uniones sean resistentes y duraderas, sin importar las condiciones a las que se enfrenten.

No permitas que una decisión desinformada arruine tus trabajos; con los adhesivos adecuados, podrás disfrutar de resultados profesionales y duraderos.

¡Aplicá los consejos de nuestro artículo y ensamblá firmemente tus creaciones!

Llega el Work Out Week de Würth: herramientas exclusivas, ofertas y solidaridad

En Würth, cada momento es una oportunidad para innovar y acercarnos más a nuestros clientes. Durante Abril, del 22 al Leer más

Las mejores herramientas para tu taller de chapa y pintura

¿Estás listo para conocer las mejores herramientas para taller de chapa y pintura? En este artículo te recomendamos algunos de Leer más

Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más


Formulario de contacto