Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?

El mercado ofrece un sinfín de variedades de desincrustantes y desoxidantes. Por caso, en Würth contamos con varios tipos de Rost off, entre ellos el Rost off alimenticio y el Rost off Industry. 

Aunque muchos no lo crean y piensen que es lo mismo utilizar uno u otro para una misma tarea, no es así.

Cada uno tiene una función, característica, ventaja y aplicación particular. Por eso, es importante tenerlas en cuenta a la hora de comprar uno.

En esta nota te vamos a contar cuáles son los aspectos diferenciales de cada uno de ellos para que te conviertas en un verdadero experto en la materia. 

Comprar Rost off en Würth

Qué es el Rost off alimenticio

ROST OFF GRADO ALIMENTICIO 300 ML

Desincrustante de óxido con excelente acción lubricante para la industria alimenticia.

VER PRODUCTO

El Rost off alimenticio es un desincrustante y lubricante, constituido por aceites especiales no tóxicos para aplicaciones especiales.

Es ideal para empresas farmacéuticas, alimenticias y cosméticas. Se pueden usar en lugares cercanos a alimentos.

Características del Rost off alimenticio

Las características de este producto son: 

  • Poder para aflojar piezas y lubricar las superficies
  • Excelente resistencia dieléctrica: baja conductividad eléctrica, evita fugas eléctricas durante su uso
  • Excelente poder de cobertura: se esparce sobre la pieza cubriendo toda la zona oxidada
  • Óptimo poder lubricante, ya que está compuesto por micro-aceites
  • Óptima penetración por capilaridad para desincrustar piezas
  • Producto atóxico
  • Ideal para utilizar en industrias de alimentos, bebidas, lactea y frigoríficos
Leer más:  ¿Cómo remover óxido de una bicicleta?

Ventajas del Rost off alimenticio

Las ventajas de este Rost off son:

  • Es de uso universal
  • No ataca plásticos ni metales ni goma
  • Es un producto seguro
  • Está registrado en la NSF como un producto H1 de bajo riesgo

Aplicaciones del Rost off alimenticio

Este desincrustante y lubricante se puede aplicar en tuercas, tornillos, cadenas, rodamientos, interruptores, cables eléctricos y terminales.

Se emplea en rubros como la industria plástica y de goma, mantenimiento, industria de azúcar y alcohol, y cualquier tipo de industria alimenticia

Qué es el Rost off Industry

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Desoxidante, lubricante y anticorrosivo de piezas.

VER PRODUCTO

El Rost off Industry es un desincrustante, lubricante y protector anticorrosivo de piezas. Con excelente poder de cobertura, facilitando la formación de una película protectora contra la oxidación, haciendo que sea confiable y de alto rendimiento 

El producto se especializa en desmontaje, protección y mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos.

Características del Rost off Industry

Las características del Rost off Industry son:

  • Excelente rigidez dieléctrica
  • Excelente resistencia dieléctrica 
  • Excelente poder anticorrosivo
  • Excelente poder lubricante
  • Óptima penetración por capilaridad 
  • Excelente poder de cobertura
  • Excelente poder desincrustante 

Ventajas del Rost off Industry

Por otro lado, estas son las ventajas: 

  • Gracias a su penetración por capilaridad, permite que el producto ingrese en los espacios más pequeños.
  • Puede ser en equipos eléctricos hasta 20Kv
  • Dispone de un práctico aplicador que permite una forma mucho más cómoda para trabajar, ya que se puede rociar incluso lugares de difícil acceso 
Leer más:  Desoxidante fosfatizante: Qué es y cómo usarlo

Aplicaciones del Rost off Industry

El Rost off Industry se aplica sobre tuercas, tornillos, cadenas, rodamientos, interruptores, cables eléctricos y terminales en rubros como mantenimiento, fabricación de galpones, publicidad, muebles metálicos y estructuras metálicas.             

Diferencias entre Rost off alimenticio y Rost off Industry

Propiedades Rost off alimenticio Rost off Industry
Capilaridad 3 4
Poder lubricante 3 5
Poder anticorrosivo No 5
Poder adhesivo No 2
Resistencia dieléctrica 5 5
Poder de cobertura 4 5
Poder desincrustante No 4

Referencias: 5 (excepcional), 4 (excelente), 3 (óptimo), 2 (bueno) y no (no aplica).

Obtené resultados excelentes con nuestros Rost off

Si bien cada uno de estos productos tiene sus particularidades, quedó claro que un Rost off está destinado para su uso cerca de alimentos, mientras que el otro no y se utiliza mayormente en la industria.

En base a eso, deberemos elegir con cuál de los dos nos quedaremos. Al optar por uno, además de hacerlo de manera consciente, nos garantizaremos de una cuestión: que el resultado sea excelente. 

A lo largo de este posteo vimos las principales diferencias entre estos dos desincrustantes y lubricantes. Ya sabés qué son, sus características, ventajas y aplicaciones.

Leer más:  Descubrí cómo las altas temperaturas afectan el uso de grasa lubricante

Ahora solo resta que te lleves el tuyo. Te invitamos a que pases por nuestra tienda oficial y te lleves el que más se adapte a tus necesidades.

Cómo aplicar desoxidante en metal
¿Cómo aplicar desoxidante en metal? Tips y trucos

El desoxidante para metal es un gran aliado para el uso doméstico, pero también para distintos sectores profesiones. Esto, siempre Leer más

Desoxidante que es
¿Qué es el antioxidante?

Tipos de antioxidantes en Würth  En Würth contamos varios tipos de antioxidantes. A continuación te compartimos una tabla comparativa con Leer más

Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable
¿Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable?

A diferencia de lo que muchos creen, el acero inoxidable sí se oxida. Por lo tanto, es normal encontrar manchas Leer más

Cómo aflojar tornillos oxidados
¿Cómo aflojar tornillos oxidados?

¿Probaste desatornillar un tornillo varias veces y no pudiste? Seguramente es uno de los momentos que más viviste si sos Leer más

desoxidante fosfatizante interior de nota
Desoxidante fosfatizante: Qué es y cómo usarlo

No tener un desoxidante fosfatizante es un gran problema. Es que no hay peor escenario que tener un metal oxidado Leer más

Rost Off Aflojatodo vs. otras marcas: comparativa, ¿Cuál comprar?

A la hora de comprar un desoxidante no sabemos bien cuál comprar. Tenemos a disposición varias marcas, entre ellas los Leer más


Formulario de contacto

1 comentario en "Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?"

Los comentarios están cerrados.