Cuando necesitamos de un disco de corte para utilizar con nuestra amoladora, siempre nos surge la misma pregunta: ¿cuál debo elegir? Existen muchos tipos y usos de estas herramientas que generan estas inquietudes.
Es que, más allá de que deseemos que el trabajo resulte exitoso, queremos hacerlo de manera rápida, eficaz y sin dañar nuestra amoladora.
¿Varía el tamaño del disco? ¿Todos sirven para cortar cualquier material? Estas cuestiones son algunas de las que se nos cruzan por la mente.
¡Y ahora tendrán una respuesta! En este artículo de Würth te preparamos una guía especial para vos para que despejes todas las dudas que tengas.
Disco de corte para amoladora: qué es y para qué sirve
Los discos de corte para amoladora son herramientas creadas con materiales resistentes como aluminio, hierro, diamante sintético, nitruro de boro, cuarzo, granate, esmeril, corindón y carburo de silicio que permite cortar, moldear y alisar superficies duras.
Se puede emplear sobre metal, madera, piedra u hormigón, por ejemplo.
Tipos de discos de corte para amoladora
Existen muchos tipos de discos de corte para amoladora, que pueden ser clasificados en base a su diámetro y el material que pueden cortar.
Según el diámetro
Cada amoladora tiene su propio diámetro: hay chicas hasta grandes, pasando por los 1125, 125, 180 y 230 milímetros. Por lo tanto, el disco de corte debe adaptarse a esas condiciones.
- Diámetro exterior para amoladoras chicas: existen miniamoladoras de 115 mm y 125mm
- Diámetro exterior para amoladoras grandes: se trata de las que son estándar, de 180 mm, pero también engloba a las de 230 mm.
- Diámetro interior: este es importante, pero no suele variar. Por lo general, las amoladoras tienen un eje interior de 22,23 mm.
Según el material a cortar
Por otro lado, también se diferencian en base al material que vamos a cortar: discos abrasivos, discos de lámina, discos de widia y discos de diamante, son los más comunes.
Discos abrasivos
Estos discos están compuestos de carbono, carborundum o corindón. Pueden utilizarse para cortar metal y piedra, por ejemplo. Hay unos ejemplares que son universales, es decir, actúan sobre cualquier superficie para no tener que cambiar de disco todo el tiempo.
Discos de lámina
Los discos de lámina son un soporte fabricado en plástico o fibra de vidrio en el que están fijadas las láminas de tela abrasiva.
Su función es lijar y pulir los materiales. Por sus características obtiene excelentes acabados.
Discos de widia
Esta herramienta es fabricada en acero y tiene dientes que contienen widia en sus punta. Usualmente son empleadas para cortar madera, aunque esta tenga clavos.
Discos de diamante
De acero y con unas pastillas de diamante en su parte externa, estos discos cortan materiales muy duros con mucha velocidad y precisión.
Hay variedades dentro de este mismo modelo: los que sirven para cortar en seco y los que lo hacen en húmedo.
En general, todos estos discos son para cortar distintos materiales de construcción, pero también para mármol y porcelanato.
Consejos para elegir el mejor disco de corte
Las cuestiones a tener en cuenta para elegir el mejor disco de corte consisten en observar:
- El diámetro
- El material que vamos a cortar
- La calidad del disco
Cuando más se acerque nuestra elección al disco adecuado, mejores serán los resultados y el trabajo se realizará con mayor velocidad y facilidad.
Discos de corte para amoladora de Würth
En Würth contamos con distintos tipos de discos de corte, cada uno con características y funciones particulares.
Disco de corte premium para acero
Disco de corte plano fabricado con óxido de aluminio con larga vida útil.
Se trata de un disco de corte plano fabricado con óxido de aluminio con larga vida útil. Sirve para cortar chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos y cables de acero.
Disco de corte premium para acero y para acero inoxidable
Disco de corte plano para cortar acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.
Este disco se utiliza para el corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.
Se destaca por cortar chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de acero inoxidable.
Disco diamantado Red Line
Disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales.
Disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales como cemento, hormigón, hormigón lavado, ladrillo, ladrillo hueco, tubería de hormigón y adoquines de hormigón.
Disco de corte Red Line
Disco para acero y para acero inoxidable con alta velocidad de corte y larga vida útil.
Se trata de un disco de corte para acero y acero inoxidable que ofrece una alta velocidad de corte y una larga vida útil.
Disco Widia para aluminio
Sierra circular de corte para perfiles no ferrosos.
Este disco sirve para aluminio y otros metales no ferrosos, perfiles o sólidos, aleaciones metálicas, resinas acrílicas y pertinax.
El disco de corte correcto para un resultado adecuado
Los discos de corte tienen que ser elegidos de manera correcta para que el resultado sea adecuado: ya sea desde el de la superficie a trabajar hasta el de la amoladora.
Por eso, es importante focalizar el diámetro que necesitamos y el material que vamos a cortar para darle el mejor de los usos.
De lo contrario, tendremos resultados penosos y eso es lo que menos queremos a la hora de realizar este tipo de tareas.
¿Te sirvió lo que leíste? Esperamos que sí. Ahora solo resta que te lleves tu propio disco de corte, que lo podés encontrar en la tienda oficial de Würth, donde hay un catálogo de la más alta calidad.