Tipos de discos de cortes Würth: conocé todos los modelos

Los discos de cortes Würth son uno de los productos más destacados del catálogo de la empresa. No obstante, no todos saben la extensa cantidad de modelos que hay disponibles.

Tener conocimiento acerca de ellos es fundamental, debido a que el material con el que están construidos, la función y las medidas son algunos de los factores necesarios para que los trabajos salgan bien.

En total hay cinco líneas de disco de cortes, cada una con sus propias características.

A continuación, todos los detalles sobre los tipos de discos de cortes Würth, los mejores del mercado.

Comprar Discos de Corte Würth

Disco de corte premium para acero de Würth

Disco de corte premium para acero de Würth

Se trata de un abrasivo de óxido de aluminio y zirconio

VER PRODUCTO

La línea de discos de corte premium para acero de Würth es de alta calidad. Se trata de un abrasivo de óxido de aluminio y zirconio. 

Este disco de corte plano con larga vida útil está compuesto por dos mallas de fibra de vidrio para mayorseguridad y estabilidad del disco. A su vez, cuenta con una excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.

El disco cuenta con una óptima precisión de corte. Está preparado para una formación mínima de rebabas.

Hay distintas medidas que van desde 180mm x 2,5mm a los 400mm x 4mm. 

Disco de desbaste premium de Würth

Este disco está diseñado para desbaste de hierro, acero y acero de alta resistencia. Sirve para utilizar con amoladoras angulares, eléctricas o neumáticas.

Por otro lado, se destaca por tener una alta resistencia a la rotura, un alto rendimiento, baja vibración y de ofrecer un desbaste sin necesidad de exceso de fuerza por parte del operario.

Este producto cumple con las normas EN12413. Hay dos modelos, de 115mm x 6mm y 180mm x 6mm.

Disco de corte premium para acero y acero inoxidable de Würth

Disco de corte premium para acero y acero inoxidable de Würth

Este disco se usa para el corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos para amoladora.

VER PRODUCTO

Este disco se usa para el corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos para amoladora. Sirve para el corte de chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de acero inoxidable

El producto cumple con la norma europea EN12413. Es un material abrasivo óxido de aluminio con agregado de zirconio. Su diseño es plano, libre de hierro, cloro y azufre

Entre sus beneficios se destaca su buena durabilidad, brinda un desperdicio mínimo del material, tiene una baja emisión de calor, realiza cortes seguros, es estable y cuenta con un excelente desempeño en acero inoxidable.

Está compuesto por dos mallas de fibra de vidrio, las cuales brindan mayor seguridad y estabilidad del disco.  

Leer más:  ¿Cómo elegir el disco de corte en la amoladora?

Disco diamantado Red Line de Würth

Disco diamantado Red Line de Würth

Disco estandar para uso en sitios de construccion con diversos materiales.

VER PRODUCTO

Se trata de un disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales. Ideal tanto para corte en seco y húmedo.

Se aplica en cemento, hormigón, hormigón lavado, ladrillo, ladrillo hueco, tubería de hormigón y adoquines de hormigón.

Disco de corte Red Line de Würth

El disco de corte Red Line de Würth está diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra.

Está preparada para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas.

Se destaca que tiene alta resistencia a la rotura, alto rendimiento, máxima velocidad de rotación 80 m/s y que cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413.

Se usa para corte de tubos, perfiles y chapas de acero. Las medidas disponibles son: 115 x 2,5, 125 x 2,5 y 180 x 2,5.

Los discos de corte de Würth: producto de alta calidad

En este listado se repasaron cada una de las líneas completas de los discos de corte de Würth, considerados productos de alta calidad.

Estos garantizan cortes en distintos materiales, por lo que, además de sus diversas funciones, se presentan como una excelente opción para un gran abanico de trabajos.

Existen los discos de corte premium para acero, los discos de desbaste premium, los disco de corte premium para acero y acero inoxidable, los discos diamantados Red Line y los discos de corte Red Line.

Leer más:  Los mejores discos de corte para metal y cerámica

Cada uno de ellos posee sus propias características y medidas. Si querés saber más sobre ellos, te invitamos a nuestra tienda oficial para que veas a fondo sus propiedades.

Los mejores discos de corte para metal y cerámica

Cuando tenemos que comprar discos de corte para metal y discos de corte para cerámica nos surge la duda de Leer más

¿Cómo elegir el disco de corte en la amoladora?

Cuando necesitamos de un disco de corte para utilizar con nuestra amoladora, siempre nos surge la misma pregunta: ¿cuál debo Leer más

Guía definitiva para cortar alambre de acero: uso de disco diamantado

Cuando se trata de trabajar con acero, la precisión y la seguridad son esenciales. Un corte limpio no sólo mejora Leer más

Desbaste rápido y preciso en metales: guía completa para el uso eficaz de los discos flap

El trabajo en metal es un arte que requiere precisión, habilidad y las herramientas adecuadas para alcanzar resultados excepcionales. En Leer más

Discos flap para preparar superficies: pasos claves antes de pintar

¿Estás ansioso por renovar tus espacios con un toque de color?  Antes de sumergirte en el mundo del color, hay Leer más

¿Cómo seleccionar el abrasivo adecuado?

Los abrasivos son materiales esenciales en múltiples industrias debido a su capacidad para desgastar, pulir y dar forma a otras Leer más


Formulario de contacto