Mejores fresadoras: cómo elegirla, para qué sirven y tipos

Las fresadoras son una de las herramientas más utilizadas por los profesionales, debido a sus grandes resultados y facilidades. No obstante, para cada actividad existe un tipo especial que, si no se respeta, no logrará el resultado esperado.

El acabado de nuestro trabajo no será el mismo si poseemos una elaborada especialmente para madera, pero la utilizamos sobre superficies metálicas. Esto nos generará un fuerte malestar y no entenderemos por qué la tarea quedó como quedó.

Para que esto no te pase, es necesario tener en cuenta todas las variedades de estas herramientas manuales.

En esta guía explicativa de Würth te explicaremos cómo elegir el mejor fresador y despejarás todas tus dudas para poder comprar la más indicada para tu labor.

Comprar fresadoras en Würth

 

Qué es una fresadora

Una fresadora, también conocida en el mercado como torno de mano o trompo de fresado, son herramientas manuales que son utilizadas tanto para madera como para metal con fines decorativos, según los accesorios que la compongan. 

Se trata de un equipo eléctrico que posee un motor de cobre de aluminio. Se usan para tareas profesionales y para bricolaje.

Al tratarse de una herramienta neumática, pero manual, están diseñadas para trabajar en cualquier lugar y no como las tradicionales. Por lo tanto, la persona se la puede llevar a donde sea que la necesite.

Para qué sirve una fresadora

La principal función de una fresadora es que sirven para hacer agujeros o labrar. Se emplean sobre madera, metal, plástico y planchas de cartón yeso, entre otros elementos.

Se pueden hacer todo tipo de bordes y esquinas con ellos, piezas de ensamblaje y ranuras.

Cómo elegir una fresadora manual

Para elegir una fresadora manual habrá que estar al tanto de los accesorios que la componen. Es que hay distintas variedades y esto modificará su uso. Por ejemplo, hay fresas de piedra, fresas metálicas y de aluminio y cepillos.

Leer más:  Fresas metálicas: cómo lograr acabados delicados

De todos modos, seleccionar uno de ellos puede volverse complicado. Para que eso no ocurra hay que verificar en la ficha técnica la velocidad de operación, ya que a veces algunos son indicados para taladro u otra herramienta.

Tipos de fresadoras

Producto

Trabajo

Potencia

Materiales

Características

Fresadora manual o de superficie

Decoración y bricolaje

500-1000 W

MDF, plástico, metal pladur

Son compactas, ideales para el bricolaje

Fresadora de manera

Uso profesional

1000-1400 W

Madera

Para carpinterías

Fresadora universal

Trabajos varios

2000-3000 W

Metales ferrosos y no ferrosos, madera y hormigón

Las más versátiles. De uso común.

Engalletadora

Hacen ranuras, piezas de ensamblaje y ángulos

800-900 W

Madera y metal

Máquinas especiales

Tipos de fresadoras en Würth

En Würth contamos con cuatro tipos de fresadoras manuales. A continuación, te mostraremos cada una de sus respectivas características. 

Tabla comparativa de las fresadoras de Würth 

Producto

Beneficios

Para qué sirve

Fresadora neumática encastre 6 mm

Es liviana, tiene un mango que evita el congelamiento de la mano y es fácil de usar.

Usos varios.

Fresadora neumática plus de ¼”

Es liviana y tiene un mango de goma que evita el congelamiento de la mano.

Para trabajar en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

Fresadora angular 90º

Trabaja a una alta velocidad.

Ideal para trabajos con sistema de lijado de alta velocidad. Especial para espacios reducidos.

Fresadora neumática larga

Herramienta de alta velocidad con prolongación de eje.

Ideal para los profesionales del montaje

Fresadora neumática encastre 6mm

Esta fresadora está diseñada para muchas aplicaciones, ya sea desde el desbaste de superficies y limpieza de soldaduras hasta el desbarbado, pulido y rectificador

Principales características: 

  • Velocidad RPM: 22.000
  • Peso Kg: 0,6
  • Consumo de aire l/min: 370
  • Diámetro de manguera recomendada mm: 9
  • Rosca de conexión de aire: 1/4” hembra
  • Presión de trabajo bar: 6,3
  • Encastre mm: 6
Leer más:  Fresas metálicas: cómo lograr acabados delicados
Ventajas

Desventajas

  • Su mango de goma protege a la herramienta del aire frío y la hace más cómoda
  • Su diseño es compacto y ligero
  • Tiene una maniobrabilidad excepcional, versatilidad y accesibilidad en lugares difíciles de alcanzar
  • Múltiples usos
  • No tiene desventajas

Fresadora neumática plus de ¼”

Se trata de una herramienta de alto rendimiento que sirve para el desbaste, pulido y rebarbado de superficies. 

Principales características:

  • Velocidad RPM: 25.000
  • Peso: 0,4 kg
  • Dimensiones mm: 158 x 38 x 60
  • Consumo de aire l/min: 113
  • HP: 0,3
  • Diámetro de manguera mm: 9mm
  • Rosca de conexión: ¼”
  • Presión de trabajo bar: 6,3
  • Husillo: 6mm

Ventajas

Desventajas

  • Larga vida útil
  • Tiene una goma reforzada que protege a la herramienta del frío y las vibraciones
  • Diseño compacto y ligero
  • Tiene una perilla reguladora de caudal de aire
  • Posee una entrada de aire giratoria 360º que evita torceduras de manguera
  • No tiene desventajas

Fresadora neumática plus de ¼

Diseñada para trabajar en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

VER PRODUCTO

Fresadora angular 90º

Es una herramienta que se adapta a los lugares con poco espacio. Es adecuada para trabajos con sistemas de lijado de alta velocidad. 

Principales características:

  • Velocidad RPM: 20.000
  • Diámetro de husillo: 6mm
  • Gatillo gradual, que permite regular la velocidad de operación de manera sencill

Ventajas 

Desventajas

  • El mango de composite reduce la vibración.
  • La textura del mango ofrece un agarre firme.
  • Palanca de acelerador para controlar el trabajo.
  • Compacta y liviana.
  • Escape de aire frontal.
  • Regulador integrado.
  • No tiene desventajas.

Fresadora neumática larga

La fresadora neumática larga es una herramienta de alta velocidad con prolongación de eje. Sus características la convierten en una opción inmejorable para los profesionales del montaje. Llega a zonas de difícil acceso.

Principales características:

  • Velocidad RPM: 22.000
  • Largo total: 330 mm
  • Peso: 1,24 kg
  • Entrada de aire: ¼” G
  • Diámetro manguera: 9mm
  • Consumo de aire: 113 3/min
  • Presión de aire: 90 – 120 psi
Ventajas 

Desventajas

  • Alta velocidad
  • Cuerpo de agarre seguro para un fácil control
  • Construcción sólida para una larga vida útil
  • Palanca de cierre para un seguro control de la velocidad
  • Sistema de escape de aire trasero
  • La extensión de la vara permite el acceso a lugares difíciles
  • No tiene desventajas

Fresadoras: múltiples usos gracias a su variedad de accesorios

Las fresadoras son una de las herramientas más útiles, debido a que tienen múltiples usos que se adaptan a distintas actividades.

Esto es una consecuencia de los componentes y accesorios que hay en el mercado para que varíe su utilidad como, por ejemplo, con la aplicación de fresas de piedra, fresas metálicas y de aluminio o cepillos.

Por otro lado, son factores de relevancia la velocidad que ofrece la herramienta, el encastre, si son cortas, estándar o largas y su peso, entre otras cosas.

¡Ahora sí! Con todos estos tips y el listado de fresadoras no hay posibilidad de que elijas la incorrecta. ¡Te invitamos a la tienda de Würth para que compres la mejor para tu actividad!

Fresas metálicas: cómo lograr acabados delicados

¿Alguna vez trabajaste en tu proyecto artesanal durante horas y horas, y aún así el acabado metálico simplemente no luce Leer más


Formulario de contacto