10 herramientas neumáticas fundamentales para tu taller de automotriz

¿Querés trabajar de manera correcta en tu taller de automotriz y no contás con las herramientas neumáticas fundamentales? Eso es un grave problema.

A la hora de tener que mantener o reparar los vehículos siempre es necesario contar con los elementos indicados para cada tarea. 

¿Querés informarte al respecto para poder trabajar de forma eficiente y ofrecer un servicio profesional con resultados increíbles? Entonces estás en el sitio indicado.

En este artículo de Würth repasaremos las herramientas neumáticas que necesitarás sí o sí. ¡Dale, seguí bajando para saber más sobre esto!

Comprar herramientas neumáticas en Würth

 

Las herramientas neumáticas que necesitás para tu taller automotriz

A continuación, te detallaremos ocho herramientas neumáticas de Würth que son indispensables para tu taller automotriz.

Atornilladora impacto DSS ½”

Atornilladora impacto DSS ½”

Atornilladora de impacto para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

VER PRODUCTO

La atornilladora de impacto DSS 1/2″ se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

Es ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

Cuenta con una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 860 Nm, doble martillo de impacto y un peso de 2.5Kg. Consume 140 L/min de aire a 7.800 RPM.

Entre sus beneficios se destaca que tiene un mango recubierto en goma, con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad. Así, se aumenta considerablemente el confort del usuario y ofrece un manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta.

Atornilladora de impacto ½” Plus

Atornilladora de impacto ½” Plus

Atornilladora de impacto para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

VER PRODUCTO

La atornilladora de impacto 1/2″ Plus se emplea tanto para la extracción como para la colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

Ofrece una alta versatilidad en trabajos de media y alta intensidad. De esta manera, se convierte en una herramienta ideal para gomerías, talleres mecánicos, fábricas e industrias.

Leer más:  Discos flap para preparar superficies: pasos claves antes de pintar

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 813 Nm, doble martillo de impacto y un peso de 1,85Kg. Consume 200 L/min de aire a 7.300 RPM.

Se destaca por contar con un manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta. Es apta para lugares de difícil acceso y permite realizar trabajos con mayor rapidez. 

Amoladora neumática de 7″

Amoladora neumática de 7”

Amoladora neumática para discos de 7 pulgadas o 180 MM.

VER PRODUCTO

Se trata de una excelente amoladora neumática preparada para discos de 7 pulgadas o 180 MM.

Cuenta con una carcasa de aluminio resistente y liviana y fue diseñada para usos de alta exigencia.

Además, se suma que brinda protección del pulsador, para evitar el accionamiento de la herramienta de forma accidental.

Es ideal para el corte de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.

Taladro neumático DBM 10-RL Plus

Taladro neumático DBM 10-RL Plus

Taladro neumático con mandril de sujeción rápida hasta 10MM con cambio reversible de derecha-izquierda.

VER PRODUCTO

Este es un taladro neumático que sirve para taladrar chapa y madera, entre otras superficies. 

Se resalta que es potente, versátil, compacto, ligero y que trabaja sin hacer demasiado ruido.

Se aplica en mantenimiento, construcción, carpintería-herrería, chapa y pintura y mecánica general.

Sus principales características son: 

  • Mandril automático: ajusta el vástago sin necesidad de llave.
  • Carcasa ergonómica de composite: evita el congelamiento de la mano y reduce vibraciones.
  • Más liviano. 
  • Gatillo sensible. 
  • Cambio de sentido de giro incorporado en la parte superior del gatillo. 
  • Peso: 1 Kg

Fresadora neumática encastre 6mm

Fresadora neumática encastre 6mm

Fresadora neumática de encastre de 6mm para el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

VER PRODUCTO

Esta fresadora neumática fue diseñada para trabajar en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

Leer más:  3 mejores extractores de aceite neumático

Se destaca por ser liviana, tener un mango de goma que evita el congelamiento de la mano y ser fácil de usar.

Principales características:

  • Velocidad RPM: 22.000.
  • Peso Kg: 0,6.
  • Consumo de aire l/min: 370.
  • Diámetro de manguera recomendada mm: 9.
  • Rosca de conexión de aire: 1/4” hembra.
  • Presión de trabajo bar: 6,3.
  • Encastre mm: 6.

Llave crique neumática Plus de 1/2″

Llave crique neumática Plus de 1/2”

Permite acelerar el trabajo de colocación de tornillos, tuercas y demás elementos.

VER PRODUCTO

Esta herramienta, gracias al uso de tubos, permite acelerar el trabajo de colocación de tornillos, tuercas y demás elementos.

Especial para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos.

Tiene una salida de aire inferior, lejos de la zona de trabajo y una perilla reguladora de caudal de aire.

Además, otro de sus beneficios es que el diseño del interruptor de cambio de dirección evita su accionamiento accidental y que cuenta con una entrada de aire 360°, que evita torceduras de manguera.

Tijera neumática

Tijera neumática

Ideal para cortar, recortar y cizallar lata,plástico, aluminio y otros metales de calibre 18 o más.

VER PRODUCTO

Esta tijera neumática es ideal para cortar, recortar y cizallar lata, plástico, aluminio y otros metales de calibre 18 o más (acero hasta 1,2 mm).

Aplicable para fabricaciones con varias hojas de chapas, corte en paneles de vehículos y cualquier otra en que se necesite corte.

Se destaca que tiene un control de velocidad de corte para trabajar con precisión.

Pistola de limpieza Top Gun

Pistola de limpieza Top Gun

Pistola de pulverización, para la aplicación de productos químicos y secado.

VER PRODUCTO

Es una innovadora pistola de pulverización que sirve para la aplicación de productos químicos y para el secado.

Leer más:  Tipos de amoladoras

Se aplica en lavaderos, talleres mecánicos, empresas de transporte, carroceros, mantenimiento general en empresas, colocadores de polarizados, talleres de chapa y pintura, especialistas en el lavado de alfombras de vehículos, el hogar y oficinas.

Con ella se emplean productos desinfectantes en frigoríficos, sanitarios, bebederos, habitáculos en camiones y más.

Las herramientas neumáticas indicadas para un trabajo eficiente en tu taller automotriz

En este repaso te mostramos las herramientas neumáticas indicadas para realizar un trabajo eficiente en tu taller automotriz. Como viste, cada una de ellas tiene funciones totalmente diferentes, por lo que el campo de tareas es bastante amplio.

Atornilladoras, amoladoras, fresadoras, llaves crique y una pistola de limpieza siempre serán necesarias en tu espacio de trabajo.

¿Qué estás esperando para llevarte las tuyas? Te invitamos a pasar por nuestra tienda oficial, donde vas a poder ver las características de cada una de estas herramientas.

Todo sobre la amoladora neumática Würth: especificaciones y ventajas únicas

¿Pensaste en hacer un desbaste manual y te preguntaste cómo podría mejorar tu trabajo con sólo una herramienta?  Ahora bien, Leer más

5 tipos de herramientas de corte para distintos materiales

En el mundo de las herramientas de corte es difícil elegir cuál elegimos para llevar a cabo nuestro trabajo de Leer más

3 mejores extractores de aceite neumático

¿Qué extractor de aceite debo comprar? ¿Debe ser neumático o manual? Son tantos los modelos existentes que muchas veces no Leer más

Herramientas neumáticas para taller: tipos, funciones y ventajas
Las mejores herramientas neumáticas para tu taller

Comenzar a llenar un taller es una tarea complicada. Entre tantas variedades, siempre se hacen necesarias las herramientas neumáticas. No Leer más

Martillo Neumático Würth: características y opiniones

¿Estás buscando un martillo neumático o un martillo eléctrico y no sabés cuál elegir? Este tipo de elecciones se tornan Leer más

7 Diferencias entre herramientas neumáticas y herramientas eléctricas

¿Tenés que ir llenando tu taller y no sabés si comprar herramientas neumáticas o herramientas eléctricas, porque no sabés sobre Leer más


Formulario de contacto