¿Estás buscando la mejor lijadora roto orbital del mercado, pero necesitás referencias para comprarla y no las tenés? Te entendemos. No siempre se encuentra a alguien en quien confiar para que nos aconseje para estas cuestiones.
Se trata de una de las encrucijadas más frecuentes de los profesionales a la hora de tener que resolver una tarea. Por caso, la incertidumbre misma genera malestar, pero mucho más si se tiene en cuenta que hay un trabajo por realizar.
Bajo este contexto, si disponemos de la información necesaria, todo será más fácil y así podrás seguir adelante.
Solo te falta seguir leyendo este artículo en el que verás los distintos modelos de lijadoras roto orbital. ¡Mirá la comparación que te preparamos desde Würth!
Qué es una lijadora roto orbital
La lijadora roto orbital es una herramienta portátil que tiene motor y que funciona en sentido aleatorio. Son veloces y agresivas como una lijadora de banda, aunque proveen de un acabado fino.
Por su acción, logra una uniformidad, no deja marcas circulares y se puede trabajar sobre madera, metal, composites y plástico.
La velocidad de estas lijadoras es regulable y varía entre 8.000 y 12.000 RPM. El regulador de entrada de aire da la posibilidad de adaptar la velocidad de giro según la tarea a realizar.
Mientras más alta sea, se logrará un mejor grado de acabado. En caso contrario, se aplicará una mayor presión, que intensifica su cualidad de corte.
Beneficios
Estas herramientas tienen estos beneficios:
- Veloz
- Eficaz
- De enorme precisión
- Se puede trasladar con facilidad
- Funcionamiento cómodo e intuitivo
- Muchas de ellas usan discos abrasivos y tienen un sistema de recolección del polvo
Para qué sirve una lijadora roto orbital
Una lijadora roto orbital sirve para desbaste, lijado y pulido sobre distintos materiales como madera, metal, composites y plástico, entre otros.
Hay lijadoras para lijado de primer y otras para pintura. Esto depende de la carrera o movimiento orbital. Por caso, si tiene más movimiento orbital, que comprenda entre 5 o 6 mm, se indica para desbaste.
Diferencia entre lijadora orbital y lijadora roto orbital
La diferencia entre la lijadora orbital y la lijadora roto orbital es que la primera se suele utilizar para lijar grandes superficies planas, debido a que sus dimensiones de base cubren más partes de la zona de trabajo.
En tanto, las roto orbitales ofrecen más variedad de aplicaciones: desbaste, matizado, lijado y pulido. Otro detalle consiste en que pueden lijar materiales planos, cóncavos y convexos.
Cómo elegir la mejor lijadora roto orbital
Sea una lijadora orbital o una roto orbital, es necesario tener en cuenta el tamaño de la órbita. Mientras menos sean los milímetros del mismo, mejor será el acabado. En cambio, si es más grande, dará una mayor posibilidad de arranque y menor tiempo de trabajo.
Las más comunes son las de 5mm, ya que es una opción multiuso que se adapta a varias actividades. Las más pequeñas sirven para trabajos de terminación sobre autos.
Tipos de lijadoras roto orbital
Existen diferentes tipos de lijadoras roto orbitales. Todas ellas tienen bases de trabajo de forma circular que pueden ser lisas, de modo que se pueden fijar los discos autoadhesivos. O sino hay algunas que poseen un sistema de fijación velcro.
Luego, cada uno de los modelos existentes hacen que varíen en cuanto a su tamaño o si se pueden utilizar con una o dos manos, por ejemplo.
Esto hace que la manera de trabajar no sea siempre igual y, además que, por sus dimensiones, algunas puedan ser empleadas en zonas más accesibles que otras.
Tipos de lijadoras roto orbital de Würth
En Würth contamos con dos tipos de lijadoras roto orbital. A continuación, te mostramos las principales características de cada una de ellas.
Tabla comparativa de lijadoras roto orbital de Würth
Producto | Usos | Aplicaciones |
Lijadora roto orbital basic | Para el tratamiento de superficies como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos y fibra de vidrio | Carpintería madera, herrería, chapa y pintura y carrocería camiones |
Lijadora neumática roto orbital | Para lijado en seco de madera, superficies metálicas, carrocería, eliminación de capas de pintura y óxido | Carpintería madera, herrería, chapa y pintura y carrocería camiones |
Lijadora roto orbital basic
Esta herramienta es ideal para trabajar sobre superficies tales como el acero al carbono, aluminio, plásticos, fibra de vidrio y madera.
Son empleadas para la carpintería de madera, herrería, chapa y pintura y carrocería de camiones.
Características principales:
- Diámetro plato: 6”/150 mm
- Carrera lijado: 5 mm
- Velocidad máxima: 10.500 RPM
- Presión de operación: 6,2 bar
- Peso: 0,9 kg
- Consumo de aire: 84,9 l/min
- Rosca para conexión de aire: ¼”
- Diámetro mínimo de manguera: 9 mm
- Nivel de ruido: 95 db
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Para el tratamiento de superficies como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.
VER PRODUCTOLijadora neumática roto orbital
Se trata de una lijadora roto-orbital diseñada para la preparación y acabado de múltiples superficies. Sirve para lijar en seco sobre materiales metálicos, carrocería, eliminación de capas de pintura y óxido.
Con esta herramienta se puede realizar carpintería en madera, herrería, chapa y pintura y trabajar sobre carrocería de camiones.
Principales características:
- Diámetro plato (tamaño disco): 6”/150mm
- Carrera lijado: 5mm
- Velocidad máxima: 10.000 RPM
- Poder de salida:0.4HP
- Presión de salida: 6,3bar
- Peso: 0,9kg
- Consumo de aire: 183 l/min
- Rosca p/ conexión aire: 1/4″
- Diámetro min manguera: 9mm
- Nivel de ruido: 97,6dB
- Vibración: 7,6 m/s2
- Largo manguera: 1.8mts
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Para lijado en seco de madera, superficies metálicas, carrocería, eliminación de capas de pintura, oxido
VER PRODUCTOUsar lijadoras roto orbital para un acabado fino
Ahora que repasamos cada una de las lijadoras roto orbitales con sus respectivas características y funciones, solo resta definir cuál comprar.
Estas herramientas brindan un acabado fino, sea cual sea la tarea. Esta puede ser desde un desbaste o lijado hasta un pulido.
La misma puede emplearse sobre distintos tipos de materiales. Entre ellos, madera, metal, composites y plástico.
¿Qué estás esperando para llevarte la tuya? En Würth ya viste que tenemos dos ejemplares de la más alta calidad que aguardan para sumarse a tu listado de herramientas personales. ¡Pasá por nuestra tienda oficial!