Llave cruz para auto: qué es, función y medidas

Cualquier carretera es segura para aquellos vehículos que estén en óptimas condiciones y preparados para emergencias. Tener una llave cruz para auto es esencial para cambiar neumáticos con el menor esfuerzo y la más alta efectividad. 

En este artículo, te compartimos más información sobre llaves para autos.

Hacé click ahora y mirá las mejores ofertas en herramientas manuales

¿Qué es la llave cruz para auto?

La llave cruz para auto es una herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos. Se caracteriza por ser una llave en forma de cruz. Cada boca tiene diferentes tamaños para distintas medidas de tuercas y tornillos.

Es una herramienta básica, pero necesaria para llevar siempre en tu auto. De esta forma, vas a poder cambiar tu rueda en caso de emergencia. También ajustar las tuercas y tornillos si fuera necesario.

¿Para qué sirve?

Estas llaves para autos son una opción más económica, práctica y amigable para los usuarios que las llaves dinamométricas, que son las que realmente se utilizan para apretar las tuercas que sujetan una llanta. Por esta razón, el uso de la llave cruz es recomendada para soltar una rueda, pero no para apretarla. Sin embargo, muchos suelen elegirla igualmente debido a su comodidad. 

Leer más:  Llave torx: qué es, para qué sirve y medidas

Al carecer de la posibilidad de limitar el apriete, este depende del uso subjetivo de cada usuario. Por eso, es importante tener en cuenta que un mal ajuste puede traer consecuencias

Apretar de forma excesiva puede derivar en que luego sean difíciles de retirar. Asimismo, atornillar de forma desigual las piezas puede traer problemas con el disco del freno de disco y un apriete insuficiente puede ocasionar que la rueda se suelte en movimiento. 

Medidas de llave cruz para auto

Como ya mencionamos, la llave cruz es una herramienta básica para llevar en los automóviles. Una llave cruz estándar es compatible con tuercas de cualquier tipo de auto americano, japonés y europeo. 

Las medidas estándar son las siguientes

  • Un tubo de 17 mm de un lado y 19 mm del otro.
  • Otro tubo de 21 mm de un lado y 23 mm del otro.

Las mejores llaves para autos 

La Llave cruz convertible Würth tiene un diseño multifunción. Esta herramienta funciona no solo como una llave cruz, sino también una barra de empuje y una llave de velocidad para apriete y afloje fácil de tuercas. Su composición de cromo-vanadio la hace altamente resistente

Leer más:  Llaves Allen ¿Qué tipo hay?

Esta Llave cruz convertible se desmonta para guardarla en su estuche práctico y conveniente. Posee un mecanismo de liberación rápida y un mango antideslizante para asegurar un mejor agarre.

Este set de Llave cruz convertible incluye:

  • 1 llave con mango giratorio.
  • 1 tubo de 17 y 19 mm.
  • 1 tubo de 21 y 23 mm.
  • 1 barra de ajuste transversal de tres posiciones.
  • 1 práctico estuche de almacenamiento.
Llave cruz convertible

Esta llave cruz con diseño multifunción es ideal para apretar y aflojar tuercas y bulones de forma fácil y rápida.

VER PRODUCTO

Entonces, ¿Qué es la llave cruz para auto y para qué sirve?

Si vas a sacar a tu auto a la ruta, es mejor que estés preparado. La llave cruz para auto es ideal para ajustar y desajustar los bulones de las ruedas de los vehículos. Su forma es ideal para realizar el menor esfuerzo y tener la mayor efectividad

Se trata de una opción económica y práctica para llevar en cualquier auto. Desde Würth, recomendamos nuestra Llave cruz convertible que tiene un diseño multifunción y se desmonta para guardarla en un estuche práctico y conveniente. 

Leer más:  Tipos de llaves: herramientas que no pueden faltar en tu taller

Las llaves de Würth destacan por su calidad. Visitá nuestra página web para conocer las mejores promociones mensuales para stockear tu taller con herramientas de alta calidad al mejor precio.

Llaves Allen ¿Qué tipo hay?
Llaves Allen ¿Qué tipo hay?

Si solo utilizas herramientas manuales en la comodidad de tu hogar, probablemente estés acostumbrado al tipos de llaves Allen en Leer más

llaves conjunto
Tipos de llaves: herramientas que no pueden faltar en tu taller

No contar con una llave puede transformarse en un verdadero problema. Estas herramientas nunca pueden faltar en tu taller, ya Leer más

Llave torx: qué es, para qué sirve y medidas

Las llaves manuales siguen siendo elegidas y utilizadas por talleres mecánicos de todo el mundo. Existen diferentes tipos que se Leer más

Llave Allen: qué es, para qué sirve y medidas

¿Tenés que aflojar o ajustar un tornillo hexagonal y no alcanzás a hacerlo con la herramienta? Seguramente tenés una cuya Leer más

Llave inglesa o llave francesa: ¿cuáles son las diferencias?
Llave inglesa o llave francesa: ¿Cuáles son las diferencias?

¿Tenés que comprar una llave para terminar tu trabajo y no sabés cuáles son las diferencias entre la llave inglesa Leer más


Formulario de contacto