A la hora de comprar pinzas para electricistas, siempre hay que adquirir las mejores para evitar problemas a futuro.
Al tratarse de actividades sensibles por manipular elementos que conducen electricidad, es necesario contar con una herramienta de calidad y duradera.
¿No sabés cuáles son las que más se destacan en el mercado? Tranquilo, en esta nota te vas a enterar de los cuatro modelos que necesitás sí o sí para la actividad.
Además, se repasarán algunos de los ejemplares que podés encontrar dentro del catálogo de Würth. ¡Seguí bajando para saber más sobre el tema!
Qué son las pinzas para electricista
Las pinzas para electricistas, también llamadas alicates o corta cable, son herramientas que están aptas para trabajar con electricidad.
Partes de una pinza para electricista
La pinza para electricista está compuesta de tres partes:
- Parte inferior: conformada por sus dos mangos.
- Parte media: la unión de los mangos.
- Parte superior: la punta de la pinza, que posee una abertura de agarre y la mordaza.
Materiales de la pinza para electricista
Las pinzas para electricista suelen estar hechas con aleaciones anticorrosivas que funcionan para evitar los choques eléctricos en los operarios, además de sortear eventuales daños en la herramienta.
Para tener a disposición varios tipos de agarre, según la tarea, hay modelos que tienen distinto diseño ergonómico.
Para qué sirven las pinzas para electricista
Esta herramienta manual permite, gracias a una palanca simple, ajustar, mantener, presionar, cortar, separar o extraer piezas, tornillos y pedazos de cables, entre otros materiales.
Según el tipo de pinza que elijamos, se adaptará a diversas tareas.
Tipos de pinzas para electricistas
Existen cuatro tipos de pinzas que utiliza un electricista para trabajar de manera correcta:
- Cortalambres o pinza de corte: sirve para cortar cables y elementos similares
- Pinza de electricista: se usa para doblar cables, pelar el cableado y también cortar
- Pinzas de punta: ideales para cortar cables finos, manipular y posicionar piezas en lugares chicos.
- Pinza de punta curva: se utilizan para doblar, ajustar y redireccionar piezas en lugares estrechos.
Las mejores pinzas para electricistas
En el mercado, existen distintas marcas de pinzas para electricistas. Algunas son de mejor o de peor calidad, por lo que se debe estar atento a su composición, materiales y diseño ergonómico, entre otras cosas.
En ese sentido, los modelos de Würth se destacan por ser uno de los mejores en la actualidad.
A continuación, te compartimos algunas pinzas para electricistas de las que tenemos para que tomes nota.
Pinza universal VDE 180mm
Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
VER PRODUCTOSe trata de una pinza para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
Tiene mangos aislados, rojos, con protección anti deslizamiento. Por su filo cortante, está preparada para alambres duros y blandos. Cuenta con largos bordes de corte, que fueron endurecidos por inducción.
Pinza pelacable multifunción
Con ella podrás descubrir la capa de plástico que recubre el cable, la corta, engarza los terminales aislados y no aislados y terminales de ignición.
Alicate pelacable ajustado VDE
Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
VER PRODUCTOEs un alicate para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
Sus mangos aislados brindan una protección antideslizante.
En el cabezal tiene un resorte de apertura automática de la pinza. Además, posee un tornillo para ajuste del diámetro de cable.
Cortador de cables VDE L170 mm-15mmm
Para trabajos con voltajes de hasta 1000 volts (AC), o de hasta 1500 volts (DC).
VER PRODUCTOHerramienta para cortar cables y trabajar con voltajes de hasta 1000 volts (AC), o de hasta 1500 volts (DC).
Tiene un filo cortante endurecido, rectificado, para cables de alambres múltiples de cobre y aluminio. No es apta para alambres de acero ni para apretar cables.
Pinza 3 en 1 VDE
Esta pinza ofrece tres funciones en una misma herramienta: corta, desenfunda y pela cables eléctricos.
Ofrece un gran ahorro de tiempo al no tener que cambiar de herramienta. Posee un mango ergonómico para un trabajo seguro.
Gracias a su filo de corte endurecido por inducción, le aporta gran dureza, durabilidad y precisión.
Un buen juego de pinzas para electricista garantizará un gran trabajo
En resumen, hay varias opciones de pinzas para electricistas. Cada una de ellas se adapta a un trabajo distinto, debido a sus características particulares.
Existen algunas para cortar, otras para pelar y algunas que son especiales para lugares estrechos y otras que no tanto.
Para ello, es necesario saber qué es lo que realmente requiere la actividad. Luego, tener un buen juego de pinzas para electricista garantizará un gran trabajo.
¿Estás listo para comenzar a realizar trabajos con electricidad con las mejores herramientas? Si es así, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que te lleves las pinzas más destacadas del mercado.