¿Necesitás un sellador y no sabés cuál elegir? La variedad de estos productos es amplia y, si optamos por el incorrecto, el resultado no será el deseado.
Para comprar uno hay que tener en cuenta sus características y principales funciones. De ese modo, se adaptará a nuestro trabajo.
Eso vamos a estar repasando en esta guía completa sobre el tema. Al finalizar, te irás con todos los conceptos necesarios y serás un experto.
En esta publicación de Würth, te compartiremos las nociones fundamentales sobre los selladores y una tabla comparativa de nuestros productos, los mejores del mercado.
Qué es un sellador
Un sellador es un material viscoso que cambia su estado a sólido luego de la aplicación. Se utiliza para unir dos materiales y que se evite la penetración de aire, gas, ruido, polvo, fuego, humo o líquidos.
Estos se emplean desde el uso doméstico o hasta para el sector automotriz, carpintería, fachadas ligeras o para la construcción. Se destaca por su amplia variedad de rubros en los que se puede aplicar.
Sus beneficios son la impermeabilidad, elasticidad, rendimiento, durabilidad y acabados estéticos, entre otros.
Tipos de selladores
Existen distintos tipos de selladores: sellador para pared, sellador para madera o sellador de grietas, entre otros.
Las aplicaciones de cada uno depende de sus materiales, que pueden ser silicona, híbrido, acrílico, poliuretano y butilo, además de otras cualidades que presentan cada uno de los productos.
A continuación, te mostraremos los selladores que tenemos en nuestro catálogo y sus respectivas características.
Selladores de Würth
En Würth contamos con cuatro tipos de selladores. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Seguí bajando y enterate de cada una de ellas.
Tabla comparativa de selladores de Würth
Sellador | Usos | Aplicaciones |
Adhesivo sellador de canaletas | Sella y fija canaletas. | Fijación, sellado y encolado de acero galvanizado, aluminio, concreto, cemento, cerámica, madera y chapa de fibrocemento. |
Adhesivo sellador de bachas | Sella y fija bachas. | Se aplica sobre acero inoxidable y en general. |
MS ULTRA Clear | Para adherir y sellar tanto en interior como en exterior. | Juntas de unión de vidrio y estructuras metálicas, cerámicas y mosaicos en azulejos y/o vidrios. Sellado de cocinas y baños. |
MS Turbo | Para adherir y sellar diversos materiales | Pegado de paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos, vajillas, marcos y fijación de objetos. Sellado de cristales, techos, tejas, obras de PVC y carpintería, |
Adhesivo sellador de canaletas
Adhesivo sellador a base de polímeros híbridos modificados.
El adhesivo sellador de canaletas de Würth está hecho a base de polímeros híbridos modificados.
Está diseñado para la fijación, sellado y encolado de acero galvanizado, aluminio, concreto, cemento, cerámica, madera y chapa de fibrocemento.
Está compuesto por una nueva tecnología para este tipo de productos que combina la elasticidad de las siliconas y adhesivos poliuretánicos. Además, agrega la resistencia a grandes cargas de peso.
Puede ser aplicado incluso bajo lluvia, fugas y goteras. Vienen de 230 ml o 400 gr y se puede usar con pistolas aplicadoras manuales o neumáticas.
Adhesivo sellador de bachas
Es una nueva generación de adhesivos, que combina la elasticidad de las siliconas y adhesivos poliuretanos y agrega la característica principal de resistir grandes cargas de peso. Especiales para fijar y sellar bachas de acero inoxidable y en general.
Su adhesión es muy rápida, aunque permite mover las piezas hasta 15 minutos una vez que se haya empleado el producto.
Soporta 150 kgs, una vez que se produzca el curado. Está libre de solventes e isocianatos.
No mancha las piedras naturales o industrializadas.
Se destaca por su adherencia en zonas húmedas o mojadas. Es resistente a los rayos UV y a los productos químicos.
MS ULTRA Clear
Este sellador se utiliza para adherir y sellar tanto en interior como en exterior.
Se aplica sobre juntas de unión de vidrio y estructuras metálicas, cerámicas y mosaicos en azulejos y/o vidrios. Especial para el sellado de cocinas y baños.
Se trata de un adhesivo monocomponente totalmente transparente, universal, elástico, ideal para sellar y pegar piezas en las cuales las uniones quedan visibles.
Sus beneficios son: alta adhesión y flexibilidad, no forma burbujas en la aplicación, excelente resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y a la intemperie.
MS Turbo
Este producto se utiliza para adherir y sellar diversos materiales
Indicado para el pegado de paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos, vajillas, marcos y fijación de objetos.
Además de sellado de cristales, techos, tejas, obras de PVC y carpintería, entre otros. Es compatible con diversos materiales como piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, cerámica, aluminio, acero, zinc, PVC, plásticos y madera.
Se trata de un sellado cuya base de polímero es elástica. Dispone de un alto poder de sellado, alta resistencia a los rayos UV, alta resistencia a cargas y alta resistencia térmica. Puede ser utilizado con presencia de humedad y sumergido en agua.
Tipos de selladores: el mejor será el que se adapte a tus necesidades
¡Eso fue todo! Como vimos, los selladores tienen una doble función en la que se pueden adherir o sellar dos materiales.
A la hora de elegir uno, no solo será importante optar por uno que se fije sobre los materiales a trabajar, sino que será imprescindible tener en cuenta el tipo de tarea.
Una vez que sepamos esto, el tipo de sellador ideal para tu actividad será aquel que se adapte a tus necesidades. Con esta guía completa, sabrás cuál es el indicado.
¿Te sirvió la nota? Esperamos que sí. Ahora solo resta que pases por nuestra tienda oficial, veas nuestros productos y te lleves lo que quieras.