Cómo aplicar correctamente la silicona neutra para un acabado profesional

El sellado de distintos materiales con silicona neutra debe ser excelente para que no se filtre agua, aire o algún tipo de partículas.

En aquellos casos en los que eso ocurre, el resultado puede estar vinculado a un mal uso del producto químico, fundamentalmente en el proceso de aplicación.

Colocar de manera correcta la silicona neutra es una tarea en la que no todos están capacitados. De todos modos, no es algo complejo, sino que tan solo hay que atender a una serie de cuestiones.

¿Querés saber cómo se hace? Entonces estás en el lugar indicado. En este artículo de Würth te vas a llevar todos los conocimientos necesarios para lograr una acabado profesional.

 

Comprá Silicona Neutra en Würth!

 

Silicona neutra: sobre qué superficies se aplica

La silicona neutra es ideal tanto para las superficies porosas como no porosas. Se adapta al ladrillo, hormigón, PVC, carpintería de madera y de aluminio, mampostería, mortero y fibrocemento.

También se adhiere a cerámicas; superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas; metales y vidrio, entre otros.

No es apta para aquellos materiales que desprenden cauchos naturales ni teflón, además de no poder estar en contacto con combustibles y solventes. 

Cómo aplicar la silicona neutra

Antes de aplicar la silicona neutra es necesario evaluar y definir el objetivo para el que la queremos utilizar, por lo que se deberá comprar los materiales para trabajar.

Una vez hecho esto, hay que preparar el espacio de trabajo, que consiste en limpiar las superficies y quitar el polvo y la suciedad. Si se colocó silicona neutra anteriormente, eliminarla con un elemento cortante para que se adhiera.

Leer más:  Silicona para sellar: cómo usar y cuál es más conveniente

Al momento de aplicar la silicona, se puede hacer a través de una pistola de cartucho o sin la misma, ya que funciona a presión. Hay que poner poca cantidad para no derrochar el producto.

 

Mirá nuestro video en YouTube

 

Mientras se pone sobre el material a sellar, hay que ir alisándola para que penetre. Así se logrará sacar los residuos y excesos, y cubrir las grietas. Este paso se puede hacer con el dedo. 

Luego, hay que dejar que se seque la silicona. El tiempo está establecido en el paquete del producto. 

 

Cómo usar la pistola de silicona neutra

 

Usar una pistola de silicona neutra es una acción muy sencilla que puede ser aprendida y aplicada por cualquier persona.

Una vez colocado el cartucho en la pistola de forma correcta, tal como indica en el estuche, tan solo se debe apretar la palanca en forma de “gatillo” para que el líquido comience a salir.

Tipos de siliconas neutras de Würth 

A continuación, se compartirán las características de dos modelos de siliconas neutras de Würth. 

Cada una servirá de ejemplo, aunque vale destacar que hay de otros colores.

Silicona neutra basic blanca

CONOCE NUESTRA SILICONA BASIC BLANCA

La silicona neutra basic se utiliza para realizar juntas en interiores y exteriores de carpintería de aluminio, madera, metal y de uso general en construcción. Se aplica en acristalamiento general y sellado a la intemperie en muro cortina y fachadas de edificios.

Leer más:  Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

Sellado de canaletas y bajantes con fugas. Adecuado para vidrio, aluminio, ladrillo, hormigón, acero, cerámica, fibra de vidrio, por ejemplo, ventanas y puertas. No adhiere sobre revestimiento acrílico texturado. No utilizar en espejos.

Ofrece un excelente rendimiento de unión y sellado. Es Eco friendly y no daña el medio ambiente. No crea burbujas durante la aplicación, tiene una terminación suave y fina.

Posee un índice de viscosidad ideal, se puede utilizar en vertical y horizontal. Se aplica con una pistola para silicona normal. Se destaca por su excelente durabilidad.

Silicona neutra transparente

CONOCE NUESTRA SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE

 

Se trata de un cartucho de silicona neutra que se usa para realizar juntas en interiores y exteriores de carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.

Es un producto monocomponente, sin olor, de consistencia viscosa que facilita su aplicación.

Esta silicona no disminuye su dimensión una vez curada, lo que garantiza un mejor acabado y sellado de los materiales.

Todos podemos aplicar silicona neutra de manera correcta

Aplicar silicona neutra para obtener un acabado profesional no debería preocuparnos. Es que, como quedó demostrado, es una acción que puede realizar cualquier persona. 

Tan solo habrá que prestar atención a cada paso que se dio en esta guía, como así también a las indicaciones que posea el envase del producto.

De este modo, sin dejar ningún detalle al azar, el funcionamiento de la silicona será óptimo y los resultados alcanzarán el punto de perfección esperado.

Leer más:  Siliconas para autos: mejores del mercado, tipos y cómo se usa

Así, solo resta comprar un cartucho o una pistola o ambas para comenzar a ponerlo en práctica. Si estás buscando alguno de estos, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial.

adhesivo sellador
Pistola para silicona: cuál es mejor, precio y qué saber antes de comprar

La pistola para silicona es un aliado perfecto para realizar un sinfín de trabajos domésticos o profesionales. No obstante, no Leer más

Silicona alta temperatura
Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

A muchas personas les pasó que usaron silicona para alta temperatura y no les dio el resultado esperado. Seguramente ocurrió, Leer más

adhesivo sellador
Usos y aplicaciones de la silicona acética en la industria y el hogar

¿La silicona acética puede utilizarse en la industria y el hogar? La respuesta es sí. Este producto químico está preparado Leer más

Silicona transparente: ¿Qué es y cómo se usa?

¿Te recomendaron utilizar silicona transparente, pero no sabés qué es ni cómo se usa? ¡Tranquilo! Es más sencillo de lo Leer más

Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?
Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?

Seguro alguna vez se te rompió un vidrio y no sabías qué usar para pegarlo. Encima, terminás gastando más dinero Leer más

Siliconas para autos: mejores del mercado, tipos y cómo se usa

Muchas veces sufrimos algún tipo de rotura en nuestros autos que quedan sin arreglar durante bastante tiempo, porque no tenemos Leer más


Formulario de contacto