Silicona para sellar: cómo usar y cuál es más conveniente

¿Estás buscando silicona para sellar motores o silicon para sellar grietas? El proceso de sellado es esencial en los sectores profesionales de construcción y mantenimiento. Existen diferentes tipos de acuerdo a su composición, uso y forma. 

En este artículo, te brindaremos información para que aprendas más sobre este producto y sus diferentes tipos, y te compartiremos tips para que descubras cómo usar silicona para sellar de forma correcta y eficiente.

Quiero comprar silicona para sellar grietas y motores.

 

¿Qué es la silicona para sellar motores y otros materiales?

Como su nombre lo indica, la silicona para sellar es un producto compuesto principalmente de silicona y permite el pegado y sellado de una gran diversidad de materiales, tanto en exteriores como interiores. Su textura viscosa se solidifica al aplicarlo y genera un fijado efectivo y resistente

A continuación, te compartimos algunas características de la silicona para sellar motores y demás materiales:

  • Es suave al tacto y se moldea con facilidad.
  • No es tóxica.
  • Repele el agua y no absorbe líquidos.
  • Es resistente a las altas temperaturas, la radiación ultravioleta y el ozono.
  • También resiste a la tracción, ya que tiene una gran elasticidad, y al crecimiento bacteriano.
  • Tiene baja conductividad térmica y es un gran aislante eléctrico.
  • Es resistente a diversos químicos y presenta baja reactividad química.
  • No se desgasta con el paso del tiempo.

Tipos de silicon para sellar grietas, puertas y mucho más

De acuerdo a su composición, existen diferentes tipos de silicona para sellar:

  • Silicona neutra: se destaca por ser elástica y flexible, no tener disolventes y tener apenas olor. Ideal para espacios donde puedan ocurrir movimientos estructurales.
  • Silicona ácida o acética: es poco elástica y no permite pintar encima, pero se destaca por ser económica y tolerar rayos UVB. Ideal para espacios exteriores.
  • Silicona acrílica: altamente resistente y puede pintarse luego de su secado. Ideal para sellar juntas y utilizarse tanto en interiores como exteriores.

Recordá que también existen diferentes tipos de silicona de acuerdo a la forma y al uso que vayas a darle, por lo que es vital tener esto en cuenta antes de elegir una.

¿Cómo usar silicona para sellar?

El uso más común que se le da a la silicona para sellar es la de sellar grietas en baños y cocinas. Sin embargo, en el ámbito de la industria es muy utilizada para unir materiales y sellar juntas.

¿Sabés cómo utilizarla? A continuación, te compartimos paso a paso una guía para que aprendas cómo usar silicona para sellar:

  1. Abrir el envase de silicona para sellar y realizar un corte limpio en la salida del tubo (cuanto más cercano al extremo realices el corte, menor cantidad de silicona saldrá).
  2. Encastrar en la pistola.
  3. Apretar hasta que la silicona llegue al extremo y gira el freno para abajo cuando lo necesites.
  4. Limpiar, lijar y/o eliminar la silicona antigua de la superficie a la que lo vayas a aplicar.
  5. Colocar la boquilla en un extremo, inclinar ligeramente la pistola para que apunte hacia donde la moverás luego. 
  6. Apretar el gatillo de forma uniforme y sellar de una sola vez, y apretar el freno cuando acabes para evitar que siga saliendo.
  7. Mojar un dedo en agua jabonosa y retirar el exceso, pasándolo de forma uniforme por encima de la silicona aplicada para un acabado más fino y prolijo.
  8. Antes de hacer otro sellado, limpiá el exceso de silicona en la boquilla.
  9. Esperar a que seque para limpiar o sacar restos. 
Leer más:  Pistola para silicona: cuál es mejor, precio y qué saber antes de comprar

¿Cuál es la mejor silicon para sellar grietas y unir materiales?

De acuerdo al uso que vayas a darle, existen diferentes tipos de silicona para sellar. Te compartimos diferentes tipos de selladores para que observes algunos de los mejores productos disponibles.

Sellador Adhesivo PU “K + D” (sella y pega)

El Sellador adhesivo PU “K + D” sirve para pegar y sellar una amplia gama de superficies, entre las cuales se encuentran:

  • Metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforesis, electrocincados, etc).
  • Aluminio
  • Metales no ferrosos
  • Cristal
  • Superficies pintadas
  • Madera
  • Piedra
  • Concreto
  • Plástico (poliéster y PVC) 

Si estás buscando un sellador para reparación y construcción de autos, vehículos industriales y carrocerías, transformaciones de frigoríficos, cisternas, climatización e industria naval, este es el sellador adhesivo indicado. También se utiliza en numerosos campos de la construcción, metalúrgica, madera e industria en general.

¿Sabías que no es necesario que los materiales que conectes sean iguales? El sellador adhesivo PU “K + D” compensa dilataciones de diferentes materiales. Además, después de formada la piel, puede ser mecanizada y pintada, siempre y cuando se trate de una pintura compatible con el producto. También permite ser pulido

¿Estás buscando un sellador que no sea corrosivo? Además de ser altamente elástico y eficiente para una gran variedad de usos, el Sellador adhesivo PU “K + D” se destaca por estar libre de silicona, casi no tener olor y por prevenir la corrosión de los materiales

Sellador Adhesivo PU “K + D”

El Sellador Adhesivo PU “K + D” está libre de silicona, casi no tiene olor y previene la corrosión de los materiales. Es altamente elástico, ya que puede conectar materiales iguales o diferentes, mejora vibraciones y ruidos y permite ser pulido y pintado.

VER PRODUCTO

Sellador de parabrisas PU express

¿Sabías que el parabrisas y el airbag trabajan de forma conjunta a la hora de proteger a los pasajeros? Si el parabrisas no está bien sellado, la fuerza del airbag hace saltar el cristal y esto puede generar lesiones graves en en caso de tener un accidente. Por esta razón, es importante invertir en un adhesivo altamente efectivo que no cree burbujas durante la aplicación y te asegure una terminación suave y fina. Por eso, desde Würth te recomendamos el Sellador de parabrisas PU express, apto para parabrisas y ventanas laterales y traseras.

El sellador de parabrisas PU express casi no tiene olor, no daña el medio ambiente y no corroe ni contamina los sustratos. Además, tiene un muy bajo tiempo de liberación del vehículo, siendo de 2 horas para vehículos sin airbag y 3 horas para vehículos con airbag.

Este adhesivo para el pegado de parabrisas está compuesto a base de poliuretano monocomponente de secado rápido a temperatura ambiente. Además de ser apto para parabrisas, tiene un excelente rendimiento de unión y sellado de cristales de ventanas laterales y traseras

Leer más:  Qué es la silicona: material, propiedades y tipos

Este sellador de parabrisas no necesita primer y es fácil de aplicar y remover, por lo que es ideal para trabajos rápidos. Únicamente es utilizable con pistola neumática, con presión de trabajo 6.3 Bar, y al aplicarse presenta una permanente flexibilidad, no forma burbujas y no mancha ni ataca las pinturas.

Sellador de parabrisas PU express

¿Estás buscando un sellador para parabrisas y ventanas laterales y traseras? El Sellador de parabrisas PU express casi no tiene olor, es de secado rápido y tiene muy bajo tiempo de liberación del vehículo. Además, no mancha ni ataca las pinturas, es fácil de aplicar y remover y no forma burbujas.

VER PRODUCTO

Sellador DICHTFIX

El Sellador DICHTFIX es un sellante monocomponente que permite buena adhesión sobre diversos materiales. Por ejemplo: 

  • Metales (acero, acero inoxidable, galvanizados, precalados, cataforesis, cincados, etc).
  • Aluminio.
  • Metales no ferrosos.
  • Numerosos materiales plásticos, como termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE).
  • Madera y derivados.

Si estás buscando un sellador que reduzca los tiempos de espera para pintar, sin modificar en exceso la velocidad de endurecimiento, el Sellador DICHTFIX es el más conveniente. Permite pintar húmedo sobre húmedo, o incluso en los primeros 5 días de su aplicación.

Este sellador es ideal para reparaciones de cambio de piezas de la carrocería, para estanqueizar a la vez que restituir el acabado de los cordones estructurales originales. Esto porque permite sellar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad y con un acabado similar al de origen

Sellador DICHTFIX

El Sellador DICHTFIX es un sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico, útil para sellar a la vez que restituir el acabado de los cordones de soldadura estructurales. Además, es pintable húmedo sobre húmedo o incluso dentro de los primeros 5 d´pias de su aplicación.

VER PRODUCTO

Sellador Automotriz PU 50

¿Alguna vez te preguntaste cuál es el mejor sellador para la reparación de carrocerías? El Sellador Automotriz PU 50 está producido a base de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del aire y es de fácil aplicación. Su alta viscosidad permite un excelente rendimiento de sellado en amplia gama de materiales y pinturas, así como también una excelente cohesión, flexibilidad y duración luego de la aplicación.

Es efectivo para reducir vibraciones y sonidos. Además, no ataca ni corroe los sustratos donde se aplica y tiene un acabado listo y sin burbujas

Sellador Automotriz PU 50

¿Necesitás un sellador automotriz para reparación de carrocerías? El Sellador Automotriz PU 50 es un sellador estructural, ideal para sellar y reducir vibraciones y sonidos. Es de fácil aplicaciones y te asegura una muy buena adhesión en la mayoría de los materiales.

VER PRODUCTO

Sellador Hidráulico

¿Necesitás sellar roscas hidráulicas y neumáticas sometidas a cargas elevadas? Es necesario comprar un sellador que tenga resistencia a todos los líquidos hidráulicos y carburantes. Por eso, te recomendamos el Sellador Hidráulico, que presenta gran seguridad, ya que evita problemas debido a la desintegración

El Sellador Hidráulicro permite también trabajar en superficies ligeramente aceitosas, lo que te ahorrará el desengrasado de los racores. Además, permite un endurecimiento rápido en caso de bajas temperaturas: en solidez manual a los 40 minutos, listo para entrar en funcionamiento a las 2 o 3 horas.

Sellador Hidráulico
Leer más:  Silicona transparente: ¿Qué es y cómo se usa?

El Sellador Hidráulico es ideal para sellar roscas hidráulicas y neumáticas sometidas a cargas elevadas. Por eso, presenta una alta resistencia a todos los líquidos hidráulicos y carburantes. Además, permite trabajar en superficies ligeramente aceitosas.

VER PRODUCTO

Entonces, ¿cómo usar silicona para sellar y cuál es más conveniente?

La silicona para sellar permite el pegado y sellado de una gran diversidad de materiales, tanto en exteriores como interiores. Se destacan por moldearse con facilidad, no ser tóxica, repeler el agua y ser altamente resistente a las temperaturas, radiación y el ozono. También resiste a la tracción y al crecimiento bacteriano, tiene baja conductividad térmica y es un gran aislante eléctrico. ¡Y no se desgasta con el tiempo!

¿Conocés los diferentes tipos de silicona, de acuerdo a su composición? Existe la silicona neutra, la ácida y la acrílica. También existen diferentes tipos de silicona de acuerdo a la forma y al uso que vayas a darle.

Utilizarla es muy fácil. Seguí estos sencillos pasos:

  1. Abrir el envase de silicona para sellar y realizar un corte limpio en la salida del tubo.
  2. Encastrar en la pistola.
  3. Apretar hasta que la silicona llegue al extremo.
  4. Limpiar, lijar y/o eliminar la silicona antigua de la superficie a la que lo vayas a aplicar.
  5. Colocar la boquilla en un extremo y apretar el gatillo de forma uniforme, sellando de una sola vez.
  6. Apretar el freno cuando acabes.
  7. Mojar un dedo en agua jabonosa y retirar el exceso.
  8. Antes de hacer otro sellado, limpiar el exceso de silicona en la boquilla.
  9. Esperar a que seque. 

¿Estás listo para comprar tu silicona para sellar? Visitá nuestra página oficial para conocer los mejores insumos industriales, herramientas manuales, neumáticas, productos abrasivos, de corte, tornillería, pegamentos, selladores y mucho más.

¡Me interesa ver más ofertas de siliconas y selladores!
adhesivo sellador
Pistola para silicona: cuál es mejor, precio y qué saber antes de comprar

La pistola para silicona es un aliado perfecto para realizar un sinfín de trabajos domésticos o profesionales. No obstante, no Leer más

Silicona alta temperatura
Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

A muchas personas les pasó que usaron silicona para alta temperatura y no les dio el resultado esperado. Seguramente ocurrió, Leer más

adhesivo sellador
Usos y aplicaciones de la silicona acética en la industria y el hogar

¿La silicona acética puede utilizarse en la industria y el hogar? La respuesta es sí. Este producto químico está preparado Leer más

Cómo aplicar correctamente la silicona neutra para un acabado profesional
Cómo aplicar correctamente la silicona neutra para un acabado profesional

El sellado de distintos materiales con silicona neutra debe ser excelente para que no se filtre agua, aire o algún Leer más

Silicona transparente: ¿Qué es y cómo se usa?

¿Te recomendaron utilizar silicona transparente, pero no sabés qué es ni cómo se usa? ¡Tranquilo! Es más sencillo de lo Leer más

Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?
Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?

Seguro alguna vez se te rompió un vidrio y no sabías qué usar para pegarlo. Encima, terminás gastando más dinero Leer más


Formulario de contacto