Siliconas para autos: mejores del mercado, tipos y cómo se usa

Muchas veces sufrimos algún tipo de rotura en nuestros autos que quedan sin arreglar durante bastante tiempo, porque no tenemos dinero para reemplazar la parte rota.

Lo que no todos saben es que no es necesario llegar a ese punto, debido a que existen siliconas para autos que unen varios materiales.

De ese modo, solo hay que estar bien asesorado y comprar el producto indicado que se adhiera a las superficies damnificadas.

¿Querés saber más sobre esto? Seguí bajando que tenemos un montón de información sobre el tema, que te va a servir para cuando se te rompa un vidrio, un metal o un plástico, entre otros materiales. 

Comprar silicona para autos en Würth

 

Qué es una silicona para auto

La silicona para auto es un producto químico que sella de manera hermética y segura distintos materiales, además de proteger la zona trabajada frente a la acción de la humedad y del aire.

Se caracteriza por ser altamente adherente a las superficies que aplica el tipo de silicona y muy flexible para lograr la expansión y contracción necesaria ante los cambios de temperatura. 

Existen distintos tipos de siliconas para autos, cada una de ellas está formulada especialmente para unir distintos materiales, ya sea vidrio, metal, plástico o caucho.

 

Por lo tanto, se trata de un producto versátil, que se adapta a varias tareas del rubro automotriz. Por ejemplo, se usan para cuando se despega una goma tal como la del limpia parabrisa, cuando se rompen los espejos retrovisores o un vidrio.

Leer más:  Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?

Características de la silicona para autos

Las características de la silicona para autos son:

  • Resistente a factores meteorológicos y al envejecimiento
  • Aislante térmico
  • Repele el agua en algunos casos
  • Alta adherencia
  • Duradera
  • Resistente a la radiación UV
  • Es inerte
  • Resistencia química
  • Elástica
  • Maleable
  • Flexible
  • Aislante eléctrico

Cómo se usa la silicona para auto

A la hora de usar una silicona para auto es importante tener en cuenta sobre qué superficie se va a sellar, ya que cada una de ellas necesita de un tipo de producto especial.

En ese sentido, si hay que reparar un parabrisas o ventana, se debe emplear un producto que tenga adherencia al vidrio. A su vez, la silicona de goma de butilo es ideal para cuando hay que unir un metal sin pintar. 

Luego, hay que aplicar la silicona sobre los materiales a sellar y acatar las indicaciones del envase de la misma respecto del tiempo de espera para que haga su efecto y una. 

Mejores siliconas para auto del mercado

En Würth contamos con dos modelos de siliconas para autos, que son de alta calidad. A continuación, te compartimos los detalles de cada una de ellas.

Tipos de siliconas para auto de Würth

SILICONA RTV C/DOSIF. AUT. GRIS 200

Este producto sirve como formador de juntas en el área mecánica. Es ideal para cárter de aceite, tapa de válvula y caja de transmisión, carcasas de bomba de agua y aceite, caja de cambios, múltiples de admisión y escape, entre otros. 

Brinda una junta flexible y resistente. Forma una piel en 8-20 min y una máxima holgura de 6mm. Resiste a aceites, refrigerantes y anticongelantes, además de cursarse a temperatura ambiente.

Se destaca por no necesitar de un aplicador, ya que cuenta con un dosificador presurizado que está integrado en el cartucho.

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

Silicona neutra monocomponente. Alta flexibilidad y resistencia a alta temperatura.

VER PRODUCTO

Este tipo de silicona cuenta con las mismas características que el producto anterior, salvo que su envase es más pequeño (85 gr en lugar de 200 gr) y que no cuenta con un dosificador incorporado.

Usá silicona para auto para solucionar todo tipo de inconvenientes

La silicona para autos es un producto muy eficaz y versátil que se adapta a un montón de actividades del sector automotriz.

Capaz de sellar varios materiales, solo es necesario dar con el tipo indicado para que se logre una unión perfecta.

Tener a disposición una silicona de estas características nos puede ayudar a solucionar todo tipo de inconvenientes y dejar atrás las roturas o rajaduras que se hayan producido.

Leer más:  Qué es la silicona: material, propiedades y tipos

¿Te sirvió esta nota? Esperamos que sí. Ahora, te invitamos a que recorras nuestra tienda oficial para que compares los productos que tenemos para ofrecerte y te lleves el que más se adapta a tus necesidades. 

adhesivo sellador
Pistola para silicona: cuál es mejor, precio y qué saber antes de comprar

La pistola para silicona es un aliado perfecto para realizar un sinfín de trabajos domésticos o profesionales. No obstante, no Leer más

Silicona alta temperatura
Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

A muchas personas les pasó que usaron silicona para alta temperatura y no les dio el resultado esperado. Seguramente ocurrió, Leer más

adhesivo sellador
Usos y aplicaciones de la silicona acética en la industria y el hogar

¿La silicona acética puede utilizarse en la industria y el hogar? La respuesta es sí. Este producto químico está preparado Leer más

Cómo aplicar correctamente la silicona neutra para un acabado profesional
Cómo aplicar correctamente la silicona neutra para un acabado profesional

El sellado de distintos materiales con silicona neutra debe ser excelente para que no se filtre agua, aire o algún Leer más

Silicona transparente: ¿Qué es y cómo se usa?

¿Te recomendaron utilizar silicona transparente, pero no sabés qué es ni cómo se usa? ¡Tranquilo! Es más sencillo de lo Leer más

Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?
Silicona para vidrio: ¿Qué se usa y cómo?

Seguro alguna vez se te rompió un vidrio y no sabías qué usar para pegarlo. Encima, terminás gastando más dinero Leer más


Formulario de contacto