¿Cuánto demora en secar la silicona?

La silicona Würth es un producto de alta calidad que se diferencia del resto en el mercado por sus características y propiedades. No obstante, para poder disfrutar de su rendimiento es en necesario respetar el tiempo de secado

¿Cuánto demora en secar la silicona Würth? Esa es la pregunta que se hacen muchos clientes que recurren a este producto.

El detalle del plazo para que se cure de manera correcta está en cada manual que viene con la silicona, aunque a continuación serán revelados. 

En este artículo de Würth se mencionarán los tiempos adecuados y qué factores afectan o benefician a la silicona durante el proceso. 

CONOCÉ NUESTRA TIENDA ONLINE

Cuánto tiempo tarda en secar la silicona

El tiempo de secado de la silicona ronda en unas 24 horas aproximadamente, aunque también hay variantes de menos y más duración. Una vez cumplido este plazo, la sustancia ya se habrá curado, aunque puede variar, dependiendo del tipo de producto utilizado. 

La temperatura y la circulación del aire son uno de los factores claves para que esto sea así. Debe hacer entre 5°C y 40°C y el paso del aire debe ser libre.

De esta manera, se obtendrá una silicona lista para ser sometida a circunstancias puntuales al agua, la humedad y las altas temperaturas, según el modelo empleado.

De todos modos, siempre se recomienda leer las indicaciones de los fabricantes. En el caso de las siliconas de Würth, hay ejemplares que necesitan de un día para curarse, mientras que otras requieren de 21 jornadas.

Tiempo de secado para cada tipo de silicona

Así queda demostrado que no todas las siliconas necesitan el mismo tiempo de secado. Todo está sujeto a la formulación y características de cada una.

En casos de siliconas preparadas para las altas temperaturas, estas suelen necesitar un mayor plazo para que el curado sea completado. Otras, en cambio, basta con al menos 24 horas. 

Mirá el video

Qué influye en el tiempo de secado de la silicona

Entre los factores que influyen en el tiempo de secado de la silicona se encuentran:

  • Humedad: el aire húmedo hace que el tiempo de secado sea menor. En climas secos el curado dura más tiempo.
  • Temperatura: mientras más alta sea la temperatura, menor será el tiempo de secado necesario.
  • Grosor: el grosor de la aplicación de 2 mm demora 24 horas. 
  • Tipo de silicona: los compuestos de las siliconas pueden afectar al tiempo de secado.
  • Caducidad de la silicona: si se pasa del límite, los tiempos previstos cambiarán. 
Leer más:  Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

Consejos para que la silicona seque más rápido

Cada silicona tiene su tiempo de secado particular. No obstante, hay ciertas circunstancias en las que se debe acelerar dicho proceso.

Una manera es aumentando la temperatura. En el manual del producto tiene que indicar cuál es el máximo soportando para no pasarse de ese límite.

Por otro lado, se recomienda usar un producto catalizador que sirve para ello. Se puede colocar sobre la masilla para acelerar el proceso de curado. 

Es clave que cuando se coloca la silicona no se ponga más de lo necesario. Mientras mayor sea el grosor del producto aplicado, más tardará en secarse. 

Tipos de siliconas de Würth y su tiempo de secado

A continuación, se mencionarán algunos modelos de siliconas de Würth y sus respectivos tiempo de secado.

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

Última actualización: 2025-04-18 23:35:46

La silicona es apta para las altas temperaturas. Se utiliza como formador de juntas para las más diversas aplicaciones en el área de mecánica.

Se trata de una opción ideal para cárter de aceite, tapa de válvula y caja de transmisión, carcasas de bomba de agua y aceite, caja de cambios, múltiples de admisión y escape, entre otros.

Forma una junta de silicona flexible y resistente, sustituyendo las juntas convencionales. La silicona de alta temperatura pro ofrece excelente resistencia a aceites, refrigerantes y anticongelantes. 

Leer más:  Tipos de amoladoras

Cura a temperatura ambiente y no oxida sensores ni piezas internas en contacto. Demora unas 24 horas con un cordón de 5mm a 23ºC y 50% de humedad relativa.

SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE 280ML

Última actualización: 2025-04-18 23:35:46

Esta silicona se usa para realizar juntas en interiores y exteriores de carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción

Se aplica para muro cortina, sistema de visión total (TVS) y aplicaciones arquitectónicas.

Se destaca por su gran resistencia a la intemperie y rayos UV. Indicada para el sellado directo en obra con movimientos moderados, es especial resistencia al envejecimiento y su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin desprendimiento.”

Se trata de una silicona monocomponente, capaz de resistir el movimiento dentro y alrededor de la junta. Ofrece un curado después de 21 días a 25ºC y 50% HR.

SILICONA NEUTRA BASIC BLANCA 280ML

Última actualización: 2025-04-18 23:35:46

Se trata de una opción ideal para realizar juntas en interiores y exteriores de carpintería de aluminio, madera, metal y de uso general en construcción

Se aplica en acristalamiento general y sellado a la intemperie en muro cortina y fachadas de edificios; y sellado de canaletas y bajantes con fugas; sellar vidrio, aluminio, ladrillo, hormigón, acero, cerámica, fibra de vidrio, por ejemplo, ventanas y puertas. No sella sobre revestimiento acrílico texturado. No utilizar en espejos.

Brinda un excelente rendimiento de unión y sellado. A su vez, es  Eco friendly, ya que no daña el medio ambiente. Por otro lado, no crea burbujas durante la aplicación, de modo que su terminación es suave y fina.

Se destaca que su índice de viscosidad es ideal, y se puede utilizar en vertical y horizontal. Se aplica con una pistola para silicona normal. Excelente durabilidad. Curado después de 21 días a 25ºC y 50% HR.

Leer más:  Día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo

El respetar el tiempo de secado de la silicona es importante

La aplicación de la silicona no solo es importante para que el resultado sea el esperado. Luego de ese paso, es fundamental respetar el tiempo de secado para que la curación sea alcanzada. 

Cada producto tiene en su envase las indicaciones necesarias de este aspecto y de otros que se deben tener en cuenta.

Existen ciertos factores que influyen directamente sobre el proceso de curación, por lo que será necesario estar atento a ellos.

Si estás buscando una silicona de alta calidad que garantice trabajos excelentes, te recomendamos ingresar a la tienda de Würth para llevarte el ejemplar que mejor se adapte a lo que necesitás. 

 

Würth se presenta nuevamente en ExpoAgro 2024

Würth Argentina participará nuevamente en ExpoAgro 2024, el evento líder del sector que reúne a los principales exponentes de la Leer más

Día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo

El 28 de abril marca un hecho clave en el calendario laboral como el Día Mundial de la Seguridad y Leer más

adhesivo sellador
Pistola para silicona: cuál es mejor, precio y qué saber antes de comprar

La pistola para silicona es un aliado perfecto para realizar un sinfín de trabajos domésticos o profesionales. No obstante, no Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más

Silicona alta temperatura
Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

A muchas personas les pasó que usaron silicona para alta temperatura y no les dio el resultado esperado. Seguramente ocurrió, Leer más


Formulario de contacto