Carros de Herramienta Orsy: tipos, usos y beneficios

Los carros de herramientas de Würth son varios y cada uno ofrece distintos beneficios a los trabajadores. Ya sea por sus materiales o diseños, estos deben ser imprescindibles para los profesionales.

Es que, a través de sus modelos, ofrece la posibilidad de guardar y mantener ordenadas las herramientas, por lo que facilita la tarea a la hora de buscarlas.

Los carros ORSY son parte de un sistema que ofrece la empresa para gestionar el taller de los clientes, de acuerdo a sus necesidades.

¿No sabés cuáles son los ejemplares que hay en el catálogo? Entonces, seguí bajando que vas a descubrir cuáles son y sus principales características.

Comprar carros de herramientas ORSY de Würth

Qué es el sistema Orsy

El sistema ORSY es ofrecido por Würth como un servicio completo para gestionar tu taller y distintos espacios de trabajo.

El mismo tiene como objetivo organizar y perfeccionar la tarea de los profesionales gracias a, por ejemplo, los distintos carros de herramientas que facilitan el acceso a los elementos necesarios. 

Los diseños de los gabinetes están preparados para obtener un óptimo mantenimiento de las herramientas, que pueden ser de varios tamaños según el caso, además de facilitar el traslado de las mismas gracias a sus ruedas.

Los sistemas ORSY de Würth sirven para almacenar y suministrar diversos bienes y consumibles según las necesidades de los clientes a través de sus distintos diseños.

Ventajas de los Carros ORSY de Würth

Las ventajas de los carros ORSY de Würth son las siguientes:

  • Optimización de espacio.
  • Adaptable a tus necesidades.
  • Fácil traslado
  • Rotación de stock adecuado.
  • Reposición rápida.
  • Inventario controlado y organizado.
  • Mejora la imagen del negocio.
Leer más:  Carro de herramientas: la clave para una organización eficiente

Tipos de carros de herramientas Orsy de Würth

Maletín carro de herramientas

MALETIN CARRO DE HERRAMIENTAS

Almacena las herramientas de manera centralizada y las protege del polvo, el óxido y la humedad

VER PRODUCTO

Se trata de una opción muy útil para los profesionales, ya que sirve para guardar herramientas y protegerlas del polvo, el óxido y la humedad. 

Estos carros suelen estar presentes en los talleres mecánicos por su portabilidad y comodidad. No obstante, se pueden ver también en espacios de mantenimiento industrial, concesionarias, construcciones y similares.

Este ejemplar está compuesto de acero y polipropileno. Posee una caja de herramientas y dos cajones. 

Cada una de sus partes se pueden cerrar de manera individual con un candado. Sus ruedas permiten un fácil traslado y desplazamiento. 

Carro para herramientas 7 cajones

CARRO PARA HERRAMIENTAS 7 CAJONES

7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm

VER PRODUCTO

A diferencia del caso anterior, este carro de chapa de acero dispone de siete cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. 

También cuenta con paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios, un cierre centralizado y un juego de llaves.

De sus cuatro ruedas. dos son fijas y dos, giratorias. 

Carro para herramientas 6 cajones

CARRO PARA HERRAMIENTAS 6 CAJONES

Carro para herramientas con 6 cajones.

VER PRODUCTO

Este carro para herramientas está construido en chapa de acero y cuenta con seis cajones del mismo material. Además, cuenta con paneles laterales para colgar accesorios.

Leer más:  Ventajas de usar islas de trabajo en tu taller

También tiene una empuñadura lateral de acero con soportes plásticos y un cierre centralizado con un juego de llaves.

Sus cuatro ruedas se dividen en dos fijas y dos giratorias con frenos. Los gabinetes están preparados para soportar 30 kg por cajón.

Carro para herramientas 12 cajones

CARRO PARA HERRAMIENTAS 12 CAJONES

Carro para herramientas con 12 cajones.

VER PRODUCTO

Este carro de herramientas de 12 cajones se caracteriza, como el resto de los modelos, por contar con una increíble robustez y durabilidad gracias a los materiales con los que están compuestos. 

Se utilizan en concesionarias de autos, talleres mecánicos, industrias y también para hobbistas. Tanto el cuerpo como los cajones están construidos en chapa de acero y dispone de una empuñadura lateral de acero con soportes plásticos. 

Entre los beneficios se destaca que posee correderas con cierre suave. Cuenta con gomas en cada cajón para que no se raye la superficie, ruedas muy resistentes y cierre centralizado.

Carro de herramientas 7 cajones plus

El carro de herramientas con siete cajones está construido en su totalidad en chapa de acero. A diferencia del otro ejemplar con siete cajones que está disponible en el catálogo, este cuenta con dos puertas laterales de apertura automática para guardar elementos más grandes.

Por otro lado, tiene paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios y un revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores. También ofrece un cierre centralizado y un juego de llaves.

Leer más:  Crique: qué es y cómo funciona

La capacidad de carga es de 30 kg por cajón, su peso neto es de 71,2 kg, tiene 920 mm de ancho, 480 mm de profundidad y 980 mm de alto. 

Carros ORSY de Würth para una mayor organización

Los carros ORSY de Würth permiten una mayor organización de las herramientas, como así también un fácil traslado en los espacios de trabajo.

Fabricados con el mejor material, estos gabinetes ofrecen a los profesionales un mantenimiento y durabilidad de sus elementos, ya que los protege del polvo, óxido y humedad, entre otras cosas. 

Contar con este tipo de carros beneficia ampliamente a los trabajadores, debido a que aumenta sus capacidades para lograr un alto rendimiento con acciones certeras y eficientes.

Si estás buscando estas soluciones, te invitamos a que recorras nuestra tienda oficial, donde vas a encontrar todos los modelos disponibles.

 

Carro de herramientas: la clave para una organización eficiente

Muchos trabajadores sufren la falta de orden y la complicación para trasladarse de un lugar a otro, debido a que Leer más

Ventajas de usar islas de trabajo en tu taller

Los carros de trabajo o islas de trabajo son uno de los elementos fundamentales en los talleres, pero no todos Leer más

Crique: qué es y cómo funciona
Crique: qué es y cómo funciona

Muchos lo vieron, pero no saben qué es, mientras que hay otros que ni siquiera lo observaron alguna vez. Lo Leer más


Formulario de contacto