Los carros de trabajo o islas de trabajo son uno de los elementos fundamentales en los talleres, pero no todos saben cuáles son sus principales ventajas.
Estos, también conocidos como carros de herramientas, ofrecen muchas soluciones a los profesionales, por lo que es necesario tener en cuenta cada una de ellas.
Aquellos que no posean estos carros seguramente tuvieron algún inconveniente producto de la mala organización de los elementos de trabajo o bien para trasladarlos de un lugar a otro.
Si querés saber cuáles son los beneficios de los gabinetes de herramientas, te invitamos a leer este posteo de Würth que no solo se refiere sobre el tema, sino que también muestra algunos de los mejores modelos del catálogo.
Qué es un carro de trabajo para talleres
Un carro de trabajo o un carro de herramientas para talleres, es un bastidor que está compuesto de cajones, bandejas o puertas para almacenar herramientas de distintos tamaños.
En ellos se puede guardar desde martillos, destornilladores y clavos hasta elementos más grandes, de acuerdo a las dimensiones que posea.
Estos carros cuentan con ruedas en su parte inferior, que permiten un fácil traslado para estar preparado para cualquier tipo de movilidad que requiera la tarea del profesional.
Además, al guardarse las herramientas de manera ordenada, se las cuida del polvo, el óxido y la humedad.
Ventajas de los carros de herramientas
Las ventajas de contar con este tipo de carros son varias. La más notoria tiene que ver con que en ellos se pueden guardar una amplia cantidad de herramientas de distintos tamaños.
Los gabinetes de herramientas cuentan con varios apartados capaces de almacenar elementos de diferente dimensión, por lo que, dependiendo el modelo, se podrán colocar objetos chicos, medianos y grandes.
Estos cajones, bandejas o puertas permiten una mejor organización, por lo que es de suma utilidad para encontrar las herramientas de manera veloz.
Las cajas de herramientas suelen ser muy pesadas y requieren de mucho esfuerzo de los trabajadores para trasladarlas. En el caso de los carros, el beneficio es que cuenta con ruedas que impiden ese gasto energético.
Mejores carros de herramientas de Würth
En nuestro catálogo hay distintos modelos de carros de herramientas, los cuales son considerados como los más destacados del mercado.
A continuación, se mencionan cuatro de los mejores modelos que están disponibles.
Maletín carro de herramientas
Almacena las herramientas de manera centralizada y las protege del polvo, el óxido y la humedad.
VER PRODUCTOEl carro de herramientas es utilizado por los profesionales para guardar herramientas y protegerlas del polvo, el óxido y la humedad.
Es una opción ideal para los talleres mecánicos por su portabilidad y comodidad, pero también para mantenimiento industrial, concesionarios, construcciones y similares.
Este modelo posee tres módulos de acero y polipropileno: una caja de herramientas y dos cajones.
Cada una de sus partes se pueden cerrar de manera individual con un candado. Sus ruedas permiten un fácil traslado y desplazamiento.
Carro para herramientas 7 cajones
Este carro para herramientas cuenta con siete cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. Tanto los mismos como el cuerpo están construidos en chapa de acero.
Además, cuenta con paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios, tiene cierre centralizado y un juego de llaves.
De sus cuatro ruedas, dos son fijas y dos, giratorias.
Carro de servicio con 2 bandejas
Este carro de servicio con dos bandejas está construido en chapa de acero. Cuenta con una empuñadura lateral de acuerdo con soportes plásticos.
Sus cuatro ruedas son giratorias y dos de ellas poseen freno de lado. Está preparada para cargar un máximo de 200 kg.
Es ideal para agregar un panel para herramientas o bandejas extras.
Carro de herramientas 7 cajones plus
El carro de herramientas con siete cajones está construido en su totalidad en chapa de acero. Posee paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios y un revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores.
Además de sus siete cajones, dispone de dos puertas laterales de apertura automática. También ofrece un cierre centralizado y un juego de llaves.
La capacidad de carga es de 30 kg por cajón, su peso neto es de 71,2 kg, tiene 920 mm de ancho, 480 mm de profundidad y 980 mm de alto.
Carro de herramientas: un producto, muchas ventajas
En este artículo quedó claro que adquirir un carro de herramientas es una decisión muy inteligente, debido a que se trata de un solo producto capaz de ofrecer muchas ventajas.
Entre ellas se destaca que pueden almacenar muchas herramientas, ya que cuenta con varios apartados; otorgan una mejor organización que sirve para encontrar rápido los elementos; y sus ruedas hacen que no se sienta el peso al trasladar el gabinete.
Ya son varios los profesionales que se inclinaron hacia esta opción y dejaron de lado la clásica caja de herramientas, que no solo es incómoda, sino que también no sirve para contener muchos objetos.
Con toda esta información, ¿todavía estás dudando que comprar un carro de herramientas? ¡Esperamos que no! Por eso, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para ver todos los que tenemos a disposición.