¿Qué es la Edición Limitada? Conocé la historia:
En el mes de la celebración del aniversario 90 de nuestro fundador, el Dr. Reinhold Würth, estamos atravesando dos semanas únicas dónde la originalidad, la exclusividad y la solidaridad se encuentran para ofrecerte una experiencia inolvidable. Esta iniciativa tradicionalmente dura una semana, pero en este año tan especial, se extendió una más. La misma tiene como objetivo reflejar los valores fundamentales de la empresa: excelencia, innovación y compromiso con la calidad.
Beneficios para nuestro clientes
Las dos semanas de Edición Limitada son una oportunidad para que los clientes accedan a productos y promociones únicas. También, es un momento de compromiso social y solidaridad. Durante el 21 de abril hasta el 2 de mayo, los productos de Edición Limitada, estarán disponibles para nuestros clientes en la tienda online. Son productos exclusivos con la firma de nuestro fundador, el Dr. Reinhold Würth, se destacan por su diseño innovador y su calidad excepcional. Son herramientas ideales para el trabajo y útiles por su práctico uso y portabilidad.
A continuación, te presentamos los productos que no te querrás perder:
SET DE TUBOS Y PUNTAS BIT CON LLAVE CRIQUE | EDICIÓN LIMITADA
• Práctica y compacta caja metálica, se puede llevar cómodamente en cualquier bolsillo del pantalón.
• Herramientas fabricadas en acero al Cromo-vanadio con una
superficie acabado en negro de alta calidad.
• Caja y llave estampada con la firma de Reinhold Würth.
• Inserto de espuma rotulada con acabado de carbono para una
mejor sujeción y fácil limpieza.
• Práctico para el taller y uso móvil.
Todo lo que contiene:
Llave crique de dientes finos de manejo rápido con una mano
para cambiar a giro en sentido horario y antihorario.
Tubos hexagonales de 1/4“ de 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 mm
Puntas de 1/4“ PH1 y PH2
Punta plana de 5.5 mm
1x Punta hexagonal de 3, 4, 5 mm
1x Punta TX10, 15, 20, 25, 30
Cantidad de piezas del conjunto: 19 piezas
SET DE 5 LLAVES CRIQUE | EDICIÓN LIMITADA
• Superficie negra de alta calidad con la firma de Reinhold
Würth.
• Diseño recto y delgado para uso en espacios reducidos.
• Crique de dentado fino con 72 dientes.
• Para cambiar la dirección de rotación, simplemente gire la
llave.
• El diseño POWERDRIV® CRIQUE es un encastre mejorado que
permite una mayor transmisión de fuerza sobre los lados del
tornillo y no sobre los vértices como el resto de las llaves. Este
aumento de la superficie de contacto evita el desgaste de los
mismos permitiendo incluso desajustar tonillos ya barridos.
Todo lo que contiene:
Llaves crique combinadas de 8, 10, 13, 17 y 19 mm.
1x Soporte de plástico.
Cantidad de piezas del conjunto: 5 piezas
Compromiso y acompañamiento
En Würth, creemos que, cada momento es una oportunidad, para innovar y acercarnos más a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a sumergirte en una experiencia única: la Work Out Week de Reinhold Würth. Durante estas semanas, todos los colaboradores de Würth acompañan a la fuerza de venta, conocen y visitan a los clientes, generando una relación más cercana con ellos, sus negocios y realidades. La participación de nuestros clientes es fundamental para el éxito de esta iniciativa.
Nuestra colaboración con UNICEF
Una porción de los ingresos generados por las ventas de esta iniciativa, se destinarán a programas de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una organización líder mundial en la defensa y ayuda a los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.
Te invitamos a marcar la diferencia con nosotros. Visitá nuestro sitio web, explorá la sección EDICIÓN LIMITADA y aprovechá esta oportunidad única para contribuir a un mundo mejor mientras equipás tu taller con lo mejor de Würth.