Cód. 90691 180 | Peso 0.27Kg.

IMAN MULTIANGULO

Soporte de montaje para soldadura

PRECIO DE LISTA $ 92972.77
$ 55783.42 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO

Usos

El imán multiángulo es perfecto para sujetar piezas durante trabajos de soldadura y montaje, ofreciendo precisión en las uniones metálicas

Aplicaciones

También es útil en el montaje de estructuras, ahorrando tiempo y esfuerzo al sustituir la necesidad de un segundo operario.

Características

El imán multiángulo es un fijador magnético diseñado para sujetar y mantener en su lugar piezas durante trabajos de soldadura y montaje. Proporciona una exactitud de ángulo precisa en uniones de piezas metálicas planas, onduladas y redondas. Su extracción fácil mediante una simple volcada lateral lo hace muy práctico, y sus tableros facilitan el montaje en diversas maquinarias.

Beneficios

Al sustituir al segundo hombre en el montaje, ahorra tiempo y costos laborales. Su forma compacta y angular lo hace compatible con una amplia gama de herramientas y situaciones de trabajo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a IMAN MULTIANGULO

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 156837.78
ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

Cód: 80893 102 125
SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Cód: 90893 102 100
METAL LIQUIDO 500G

METAL LIQUIDO 500G

Cód: 90893 449
Precio Lista $ 195084.67

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.