Cód. 90648 771 826 | Peso 0.23Kg.

BROCA SDS PLUS RED LINE-D18-L260MM

Para taladros percutores con sistema de encastre SDS Plus

$ 19739.94 IVA incluido

Usos

Las Brocas Red Line se destacan por su excelente velocidad de perforación y su geometría optimizada de la punta, que desvía suavemente el polvo de la perforación y asegura un rápido avance.

Aplicaciones

Estas brocas son ideales para perforación con percusión en diversos tipos de materiales, incluyendo hormigón, mampostería, ladrillo y bloques. Su diseño robusto y eficiente las hace perfectas para trabajos exigentes en la construcción y renovaciones

Características

Las Brocas Red Line están equipadas con una punta de alta resistencia fabricada en carburo de tungsteno, lo que garantiza una mayor durabilidad. El cuerpo está hecho de aleación de acero con un núcleo endurecido, proporcionando una excelente resistencia a la rotura durante el proceso de perforación.

Beneficios

Ofrecen una velocidad de perforación superior y orificios precisos gracias a su geometría optimizada y punta de autocentrado. Su construcción robusta con materiales de alta calidad asegura una mayor durabilidad y resistencia a la rotura, proporcionando un rendimiento confiable y eficiente.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a BROCA SDS PLUS RED LINE-D18-L260MM

REMOVEDOR DE CEMENTO 20L

REMOVEDOR DE CEMENTO 20L

Cód: 00893 037 920

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.