90538 812 009-ABRAZADERA INOXIDABLE 8X12 W2-50 UNIDADES
90538 012 016-ABRAZADERA ACERO INOX 10-16-10-UNIDADES
90538 014 022-ABRAZADERA ACERO INOX 12-22-10-UNIDADES
90538 019 027-ABRAZADERA ACERO INOX 16-27-20-UNIDADES
90538 022 032-ABRAZADERA ACERO INOX 20-32-20-UNIDADES
90538 025 038-ABRAZADERA ACERO INOX 25-40-10-UNIDADES
90538 032 044-ABRAZADERA ACERO INOX 30-45-10-UNIDADES
90538 044 057-ABRAZADERA ACERO INOX 40-60-10-UNIDADES
90538 051 064-ABRAZADERA ACERO INOX 50-70-20-UNIDADES
90538 057 076-ABRAZADERA ACERO INOX 60-80-10-UNIDADES
90538 064 083-ABRAZADERA ACERO INOX 70-90-10-UNIDADES
90538 083 103-ABRAZADERA ACERO INOX 80-100-20-UNIDADES
90538 090 111-ABRAZADERA ACERO INOX 90-110-10-UNIDADES
EXHIBIDOR DE ABRAZADERAS METÁLICAS DE REGALO 1 UNIDAD