UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJA DE BANDA G400 Pr Unit-Emb.x 5

Código 90672 998 400 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Lija de banda para desbarbar esquinas y bordes que brinda una excelente terminación y larga vida útil debido a su composición corindón-zirconio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Lija para lijadora de banda traccionada por rodillos

Características

Estas lijas de banda estan fabricadas en grado de circonio, es aglutinante gracias a su resina fenólica que permite que sus granos no salgan disparados mientras se trabaja. Cuenta con un soporte de tela de poliéster y empalme reforzado con junta de PVC y sus dimensiones son de 20MM x 520 MM

Aplicaciones

Estas lijas se utilizan para el lijado de superficies grandes y planas para trabajos de carpintería, metalurgia, fabricación de muebles metálicos, para superficies de plástico reforzado con fibra de vidrio, preparación de superficies para pintura y mucho más

Beneficios

Su usabilidad es práctica gracias a sus materiales y caracteristicas en funcionalidad que permiten que los materiales no salgan disparados mientras la lijadora realiza el trabajo, mantiene el taller con menos residuos y beneficia al operario ya que no aspira estos materiales provenientes de la lijadora y la lija

También te puede interesar

También te puede interesar