Cód. 90715 16 07 | Peso 1.62Kg.

LLAVE CRUZ CONVERTIBLE

Llave Cruz Portátil Armable y Desarmable + Mango de Fuerza 2 en 1

PRECIO DE LISTA $ 329802.44
$ 199381.38 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO

Aplicaciones

Herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos.

Características

El set incluye - 1 Llave con mango giratorio. - 1 Barra de ajuste transversal de 3 posiciones. - 1 Tubo de 17/19mm. - 1 Tubo de 21/23mm. - 1 Práctico estuche de almacenamiento Fabricada en cromo - vanadio con un mango en PVC antideslizante y ergonómico.

Beneficios

Llave cruz con diseño multifunción: La herramienta funciona como una llave cruz, mango de fuerza y llave para apretar y aflojar de forma fácil y rápida tuercas y bulones. Posee un mecanismo de liberación rápida. Es una herramienta perfecta para llevar en su vehículo en caso de emergencia. Puede ser almacenada debajo del asiento o en su guantera. Práctica llave cruz. Permite girar la herramienta con una mano mientras se sujeta el mango fijamente con la otra. Se convierte en mango de fuerza, permitiendo que se realice menor fuerza para aflojar las tuercas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LLAVE CRUZ CONVERTIBLE
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
Precio Lista $ 23575.64
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 35767.6
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 8742.25

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.