Cód. 90485 230 999 | Peso 1.12Kg.

MOCHILA TREKKING EDICIÓN LIMITADA

MOCHILA TREKKING EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH

PRECIO DE LISTA $ 294330.08
$ 191314.31 IVA incluido
35% OFF PRECIO PROMO

Usos

Esta mochila liviana y resistente es ideal para excursiones, actividades al aire libre de todo tipo y práctica para cualquier cosa que desees llevar en ella

Características

Su capacidad total es de 25L. Cuenta con variedad de bolsillos internos y externos para guardar cualquier cosa que se precise, salida del sistema de hidratación, cubierta de lluvia desmontable y fijación para bastones de trekking. Esta mochila tiene correas fácilmente ajustables y en su pecho la naranja que incluye silbato para su seguridad. Además, tiene sujeción lumbar ajustable y funda impermeable compacta y desmontable con reflectivo de seguridad.

Beneficios

Nuestra mochila apta trekking tiene una comodidad superior ya que su marco metálico reduce el contacto con el cuerpo evitando la sudoración, el resto de los elementos metálicos estan protegidos con piezas de espuma y su sujeción lumbar evita la fatiga

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.