Este set está diseñado para convertir un martillo neumático en una herramienta eficiente para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados.
Es ideal para trabajos en mecánica automotriz, mantenimiento industrial, y cualquier aplicación donde se necesite desajustar componentes sujetos con gran fuerza. La vibración generada por el martillo neumático facilita el aflojamiento sin necesidad de aplicar torque excesivo.
El set incluye un adaptador para martillo de aire de 10 mm, con encastres para tubos o puntas de 3/8” y 1/2”, lo que permite una versatilidad en el uso de diferentes herramientas de impacto. También cuenta con un porta puntas hexagonales de 5/16”, ideal para trabajar con bits de impacto.
Su capacidad para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados con mayor seguridad y eficiencia. Al aprovechar la vibración del martillo neumático, reduce el riesgo de dañar el componente o de sufrir lesiones por aplicar fuerza excesiva. El mango de asistencia de giro mejora la maniobrabilidad y el control durante el uso, asegurando que las manos estén protegidas y permitiendo un trabajo más rápido y seguro.
Aún no hay opiniones. Sé el primero!