Cód. 90714 13 13 | Peso 0.15Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 13MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 1/2" - 13 mm

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 13 mm - Hexagonal 
Longitud: 78 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 13MM

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

Cód: 90703 756 0
Precio Lista $ 324237.94

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.