Cód. 91952 120 001 | Peso 0.69Kg.

CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

$ 232739.87 IVA incluido


Usos

El Cabezal Autoajustable es una herramienta multiusos diseñada para ofrecer flexibilidad y eficacia en una variedad de tareas de ajuste y reparación.

Aplicaciones

Ideal para utilizar como llave de pata de gallo o como herramienta de ajuste para caños, ejes y otros componentes, este set es perfecto para profesionales. Su diseño versátil y su capacidad de ajuste automático permiten una rápida adaptación a diferentes tamaños de tornillos y tuercas, lo que lo convierte en una adición valiosa a cualquier caja de herramientas.

Características

Los cabezales autoajustables cuentan con un diseño especial de mordaza accionada por resorte, que proporciona una acción similar al tipo crique permitiendo que la herramienta se reposicione fácilmente al girar hacia atrás. Los tres puntos de contacto dentados garantizan un agarre seguro y firme en una amplia variedad de formas de tornillos y tuercas. Su ajuste universal con un amplio rango de apertura asegura un agarre confiable incluso en componentes con cabezas redondeadas.

Beneficios

La capacidad de ajuste automático reduce la necesidad de buscar diferentes tamaños de llaves, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

MANGO DE FUERZA PARA LLAVES

MANGO DE FUERZA PARA LLAVES

Cód: 91952 001 380
Precio Lista $ 193701.64
SET MANGO TELESCOPICO Y 4 CABEZALES

SET MANGO TELESCOPICO Y 4 CABEZALES

Cód: 91952 120 006
Precio Lista $ 855069.49
ROST OFF INDUSTRY 600ML

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Cód: 90890 200 312
Precio Lista $ 16740.35
KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Cód: 90713 301 41
Precio Lista $ 284670.65
KIT DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

KIT DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

Cód: 90713 303 40
Precio Lista $ 212970.89

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.