Cód. 90614 516 085 | Peso 0.11Kg.

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX 5/16"

$ 30026.15 IVA incluido


Usos

El set de 8 puntas de impacto TX 5/16" está diseñado para proporcionar un rendimiento superior en aplicaciones que requieren una fuerza de torsión significativa, lo que las hace ideales para trabajos intensivos y exigentes.

Aplicaciones

Este set de puntas es ideal para aflojar y ajustar tornillos en aplicaciones donde se necesita un agarre firme y duradero, especialmente en trabajos mecánicos, de construcción, y de reparación.

Características

Las puntas están fabricadas en acero S2, un material de alta resistencia que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste incluso en las aplicaciones más exigentes, las puntas están embaladas en un soporte de plástico, lo que facilita su organización y transporte, asegurando que siempre estén al alcance cuando se necesiten.

Beneficios

Su capacidad para resistir el impacto, lo que las convierte en una opción confiable para trabajos pesados donde las puntas convencionales podrían fallar. El acero S2 garantiza una larga vida útil, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y, por ende, ahorra tiempo y dinero.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX 5/16"

DESTORNILLADOR DE IMPACTO -12 PIEZAS

DESTORNILLADOR DE IMPACTO -12 PIEZAS

Cód: 90714 36 002
Precio Lista $ 285395.44
SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

Cód: 90890 108 7
Precio Lista $ 23608.31
ROST OFF MECHANIC 300ML

ROST OFF MECHANIC 300ML

Cód: 90890 200 301
Precio Lista $ 7533.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.