Cód. 90965 140 003 | Peso 0.16Kg.

SET LLAVE CRIQUE CONVERTIBLE EN T

PRECIO DE LISTA $ 202384.6
$ 121430.76 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO


Usos

El Set Llave Crique Convertible en T es una herramienta extremadamente versátil, ideal para mecánicos y especialistas que buscan flexibilidad y eficiencia en sus tareas.

Aplicaciones

Su diseño adaptable permite el uso con puntas y tubos, gracias al adaptador de unidad hexagonal a cuadrado incluido. Es perfecto para aplicaciones en talleres automotores, reparaciones en el hogar, y mantenimiento en general.

Características

El set destaca por su cabeza pequeña y de perfil bajo, permitiendo un acceso óptimo a lugares de difícil alcance. La llave cuenta con un mecanismo de crique reversible de 60 dientes que requiere solo 6 grados de barrido, facilitando un trabajo preciso en espacios reducidos. Además, incorpora un bloqueo de cabeza flexible de 180 grados, proporcionando mayor maniobrabilidad y ángulos de trabajo variados.

Beneficios

Su capacidad de convertirse entre crique y mango T aumenta la versatilidad, haciendo que esta herramienta sea adecuada para una amplia gama de tareas. El mecanismo de crique de 60 dientes y el bloqueo de cabeza flexible proporcionan precisión y facilidad de uso en espacios complicados. La cabeza pequeña permite acceso en áreas de difícil alcance, mientras que la manga en el cuerpo garantiza un agarre seguro y eficiente

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET LLAVE CRIQUE CONVERTIBLE EN T

SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

Cód: 90890 108 7
Precio Lista $ 23608.31
ROST OFF MECHANIC 300ML

ROST OFF MECHANIC 300ML

Cód: 90890 200 301
Precio Lista $ 7533.46
SET DE 3 CABEZALES AUTO AJUSTABLES

SET DE 3 CABEZALES AUTO AJUSTABLES

Cód: 91952 03 400
Precio Lista $ 158962.54
SET DE TUBOS EXTRACTORES 3/8"

SET DE TUBOS EXTRACTORES 3/8"

Cód: 90965 13 901
Precio Lista $ 298977.69

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.