Cód. 90713 130 015 | Peso 0.96Kg.

SET LLAVE CRIQUE CON TUBOS PASANTES

$ 309094.5 IVA incluido


Usos

Este set de llave crique con tubos pasantes es ideal para trabajos mecánicos y de mantenimiento donde se requiere aflojar o ajustar pernos y espárragos largos.

Aplicaciones

Perfecto para talleres automotrices, mantenimiento industrial, y uso doméstico avanzado.

Características

El mecanismo de crique reversible cuenta con 72 dientes, lo que asegura un movimiento preciso y suave, incluso en espacios reducidos. La empuñadura ergonómica brinda comodidad durante el uso prolongado. Los tubos estriados multiuso proporcionan un agarre firme y seguro en una variedad de aplicaciones. Fabricado en acero aleado de Cromo-Vanadio, este set garantiza durabilidad y resistencia al desgaste. El tamaño de la unidad es de 19mm, lo que lo hace compatible con una amplia gama de aplicaciones.

Beneficios

El diseño innovador de este set permite realizar trabajos en situaciones complicadas donde los pernos y espárragos largos son un desafío y los tubos estriados multiuso y el material de alta calidad garantizan una larga vida útil del producto, ofreciendo una excelente relación calidad-precio.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET LLAVE CRIQUE CON TUBOS PASANTES

ROST OFF INDUSTRY 600ML

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Cód: 90890 200 312
Precio Lista $ 16740.35

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.