Cód. 90713 557 009 | Peso 0.18Kg.

9 TUBOS HEXAGONALES DUAL BAJO PERFIL

$ 186664.28 IVA incluido


Usos

El conjunto de 9 tubos de perfil bajo es una solución práctica para trabajar en áreas con acceso limitado, donde las herramientas convencionales no pueden operar con facilidad.

Aplicaciones

Está diseñado específicamente para trabajos en zonas de difícil acceso, como guardabarros, paneles de puertas y molduras, donde el espacio es restringido. Los tubos permiten realizar ajustes y desajustes con eficiencia en áreas que requieren herramientas de perfil bajo.

Características

Estos tubos están diseñados con un perfil bajo que facilita el acceso a áreas confinadas. Su función de doble accionamiento permite usar los tubos tanto con una llave de 11 mm como con una llave de 1/4", lo que otorga versatilidad en su aplicación. Además, el conjunto incluye un riel magnético, que facilita el ordenado almacenamiento

Beneficios

La versatilidad de este conjunto radica en su capacidad para trabajar en espacios reducidos gracias a su perfil bajo

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a 9 TUBOS HEXAGONALES DUAL BAJO PERFIL

ROST OFF INDUSTRY 600ML

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Cód: 90890 200 312
Precio Lista $ 16740.35
SET DE 9 TUBOS CARDANICOS TORX 1/4"

SET DE 9 TUBOS CARDANICOS TORX 1/4"

Cód: 90715 126 009
Precio Lista $ 219140.68
SET DE 10 TUBOS HEXA CARDANICOS 1/4"

SET DE 10 TUBOS HEXA CARDANICOS 1/4"

Cód: 90713 03 001
Precio Lista $ 538405.23
SET DE PUNTAS TX ESTRELLA CARDANICAS

SET DE PUNTAS TX ESTRELLA CARDANICAS

Cód: 90713 114 800
Precio Lista $ 358870.27
SET 7 PUNTAS CARDANICAS TORX 1/4"

SET 7 PUNTAS CARDANICAS TORX 1/4"

Cód: 90715 126 007
Precio Lista $ 302508.47
LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

Cód: 90712 014 0
Precio Lista $ 88112.2
LLAVE COMBINADA 11 MM

LLAVE COMBINADA 11 MM

Cód: 90713 301 11
Precio Lista $ 7235.8

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.