⚡CYBER MONTH⚡


CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

Cód: 91952 120 001
$ 199491.49

CALIBRE PIE DE REY

Cód: 90715 76 01
$ 120525.68

DESTORNILLADOR TX15 RED LINE

Cód: 95751 434 15
$ 10875.48

ENGRASADORA MANUAL 400CC HEAVY DUTY

Cód: 90986 001 501
$ 85628.07

ESTETOSCOPIO PARA MECANICO

Cód: 91952 001 100
$ 123092.09

GRASA MULTIPROPOSITO II

Cód: 90893 871 1
$ 37409.57

LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2

Cód: 90703 812 001
$ 157839.30

LLAVE CRUZ CONVERTIBLE

Cód: 90715 16 07
$ 220429.33

PALETA PARA ACRISTALAR

Cód: 90875 400
$ 53279.93

PINZA DE PRESIÓN CURVA 5"

Cód: 90713 09 405
$ 38024.25

PINZA DE PRESIÓN CURVA 7"

Cód: 90713 09 407
$ 45693.23

PINZA DE PRESIÓN RECTA 10"

Cód: 90713 09 610
$ 52507.95

PINZA DE PRESIÓN RECTA 7"

Cód: 90713 09 607
$ 45693.23

PINZA DE PUNTA L200MM RED LINE

Cód: 95772 01 557
$ 45661.77

PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM

Cód: 90891 701 227
$ 169122.46

REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

Cód: 90948 20
$ 166783.98

REMACHADORA MANUAL DE TUERCAS M3-M12

Cód: 90948 831
$ 456230.5

REMACHADORA MANUAL T/TIJERA 3.2-6.4

Cód: 90949 701
$ 192335.55

SARGENTO 100 MM

Cód: 90714 661 901
$ 52926.61

SARGENTO 60 MM

Cód: 90714 661 900
$ 43051.8

SARGENTO RAPIDO 700 MM

Cód: 90714 662 700
$ 168047.22

SET DE 2 LINTERNAS EDICIÓN LIMITADA

Cód: 90827 806 999
$ 234406.04

SET REMACHADORA TUERCAS REMACHABLES

Cód: 90917 11
$ 417600.04

TIJERA NEUMATICA

Cód: 90703 861
$ 198672.37