Cód. 90948 20 | Peso 1.09Kg.

REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

Remachadora Pop Manual con Cabeza Móvil de 360° + 4 boquillas

$ 166783.98 IVA incluido

Usos

La remachadora con cabezal móvil está especialmente diseñada para trabajos en espacios reducidos y con ángulos difíciles de alcanzar, ofreciendo una solución versátil y eficiente para aplicaciones de remachado en entornos complejos.

Aplicaciones

Es ideal para la instalación de remaches en áreas de difícil acceso, como rincones estrechos, ángulos complicados y espacios reducidos. Su diseño es especialmente útil en sectores como la automoción, la construcción, y la fabricación de productos metálicos, donde la precisión y la accesibilidad son cruciales.

Características

La remachadora cuenta con un cuerpo reforzado que garantiza su durabilidad y resistencia en aplicaciones intensivas. El cabezal móvil permite un giro completo de 360 grados, ofreciendo un libre movimiento que facilita el acceso a lugares inaccesibles para otros tipos de remachadoras.

Beneficios

Su cabezal móvil y giratorio ofrece una flexibilidad incomparable, permitiendo colocar remaches en lugares que otras herramientas no podrían alcanzar. El cuerpo reforzado asegura una larga vida útil de la herramienta, mientras que el mango anatómico mejora la comodidad y el control durante el uso

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO 10 MM

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO 10 MM

Cód: 90948 200 10
Precio Lista $ 918.39
REMACHE CIEGO ESTANCO C/ESPIGA ACERO

REMACHE CIEGO ESTANCO C/ESPIGA ACERO

Cód: 90937 148 160
Precio Lista $ 660.66

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.