Cód. 90827 806 999 | Peso 0.31Kg.

SET DE 2 LINTERNAS EDICIÓN LIMITADA

SET DE LINTERNAS EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH

PRECIO DE LISTA $ 334865.08
$ 217662.06 IVA incluido
35% OFF PRECIO PROMO

Usos

2 herramientas ideales para la mejor jornada de trabajo: una de mano WTX2 y otra de vincha SLA

Aplicaciones

La luminaria de mano es antideslizante perfecta para llegar a aquellos espacios difíciles de llegar + la de vincha con doble foco: combinación de luz de inundación y foco ideal para trabajar comódamente visualizando todo

Características

La linterna de mano cuenta con tecnología de lentes reflectoras, contactos chapados en oro para una protección óptima contra la corrosión, mango antidezlisante y dos programas de luz (40 y 100 lúmenes) La linterna vincha de doble foco cuenta con dos programas de luz, baja y alta potencia. Además, puede desprenderse de la cinta para su uso manual

Beneficios

Ambas permiten una óptima jornada de trabajo, utilizan baterías AAA y AA fáciles de intercambiar, su calidad y fabricación te proporcionarán una durabilidad infinita.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.