Cód. 90585 115 0 | Peso 0.07Kg.

DISCO ABRASIVO NYLON D. 150MM 8MM

Disco especial para remoción de pintura, barnices, herrumbre y óxido

Usos

Indicado para la remoción de pintura, barnices, herrumbre y óxido No recomendado para uso con amoladoras.

Aplicaciones

Acero y Acero Inoxidable, Metales Ferrosos y no Ferrosos, Superficies Metálicas, Plásticos y Revestimientos

Características

Fabricado en Nylon con estructura reforzada Material abrasivo : carburo de silicio Diámetro 115

Beneficios

Gran efecto de limpieza, sin abrasión del sustrato base


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO ABRASIVO NYLON D. 150MM 8MM

DISCO ABRASIVO DE NYLON DE 50 mm

DISCO ABRASIVO DE NYLON DE 50 mm

Cód: 90673 22 50
Precio Lista $ 16134.14
ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES

ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES

Cód: 90894 110 60
Precio Lista $ 78878.69
CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MMX10M

CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MMX10M

Cód: 90894 909 306
Precio Lista $ 6751.8
PAD DE LIJADO FINO AUT. D150 P3000

PAD DE LIJADO FINO AUT. D150 P3000

Cód: 90587 843 300
Precio Lista $ 8813.64

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.