Cód. 98570 109 320 | Peso 0.01Kg.

DISCO LIJA CERAMICO 150MM 6" G320

Disco de lija anti empaste con grano abrasivo cerámico que le brinda mayor vida útil

Usos

Los Discos de Lija Cerámicos están diseñados para operaciones de desbaste pesado, donde la durabilidad es crucial para un lijado de calidad.

Aplicaciones

Estos discos son ideales para trabajos de lijado en procesos de chapa y pintura, nivelando el contorno de las reparaciones. También son perfectos para preparar superficies para la aplicación de masilla de relleno, fibra de vidrio, pinturas, madera, barnices y laca, dejando una superficie uniforme.

Características

El sistema de succión y la tecnología anti empaste de los discos proporcionan una resistencia óptima al polvo y la humedad. Además, son resistentes a las variaciones de temperatura durante el lijado, asegurando un rendimiento consistente incluso bajo condiciones exigentes.

Beneficios

Ofrecen una rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y una larga vida útil. Los discos dejan un lijado uniforme, incluso con una presión de aplicación irregular, mejorando la eficiencia del trabajo y la calidad del acabado. La durabilidad del producto garantiza un rendimiento superior en diversas aplicaciones.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO LIJA CERAMICO 150MM 6" G320

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Cód: 90993 101 051
Precio Lista $ 30855
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Cód: 90993 101 041
Precio Lista $ 27709
MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

Cód: 90993 101 031
Precio Lista $ 29645
MASILLA VAKU FINISH 1KG

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Cód: 90993 101 015
Precio Lista $ 28556
MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

Cód: 90993 101 011
Precio Lista $ 53119
MASILLA VAKU PRO II 4KG

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Cód: 90993 101 003
Precio Lista $ 65219
CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

Cód: 90992 040 048
Precio Lista $ 5803.16
CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

Cód: 90992 040 024
Precio Lista $ 2928.2
LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

Cód: 90703 754 001
Precio Lista $ 162593.01
DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

Cód: 90890 108 10
Precio Lista $ 14689.4
DESOXIDANTE 3 EN 1

DESOXIDANTE 3 EN 1

Cód: 00893 110 005
Precio Lista $ 516461.88
CINTA DE ENMASCARAR 18MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 18MMX50M

Cód: 90992 040 018
Precio Lista $ 2248.18

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.