Brocas y Mechas

Las brocas o mechas son una barra fina de acero que tiene surcos con forma de hélice que se incrusta sobre un taladro que la hace girarpara gujerar varios materiales. En Würth poseemos brocas para hormigón, brocas para madera, brocas para metal, brocas para pared y brocas para cerámica. 

 

MECHA DOBLE PUNTA DE 2,5 mm

Cód: 90636 25
$ 1989.24

MECHA DOBLE PUNTA DE 3,0 mm

Cód: 90636 30
$ 2850.76

MECHA HSS DIN 338 - D2,0 MM

Cód: 90624 000 200
$ 3063.72

MECHA HSS DIN 338 - D1,0 MM

Cód: 90624 000 100
$ 3171.41

MECHA HSS DIN 338 - D1,5 MM

Cód: 90624 000 150
$ 3172.62

MECHA HSS DIN 338 - D2,5 MM

Cód: 90624 000 250

MECHA DOBLE PUNTA DE 4,0 mm

Cód: 90636 40
$ 3517.47

MECHA HSS DIN 338 - D3,0 MM

Cód: 90624 000 300

MECHA DOBLE PUNTA DE 4,5 mm

Cód: 90636 45
$ 4075.28

BROCA SDS PLUS RED LINE-D6-L110MM

Cód: 90648 776 011
$ 4287.03

BROCA SDS PLUS RED LINE-D6-L160MM

Cód: 90648 776 016

MECHA DOBLE PUNTA DE 5,0 mm

Cód: 90636 50
$ 4625.83

MECHA HSS DIN 338 - D3,5 MM

Cód: 90624 000 350
$ 4692.38

MECHA HSS DIN 338 - D4,0 MM

Cód: 90624 000 400
$ 4803.7

BROCA SDS PLUS RED LINE-D8-L160MM

Cód: 90648 778 016

MECHA HSS DIN 338 - D4,5 MM

Cód: 90624 000 450
$ 5787.43

MECHA DOBLE PUNTA DE 6,0 mm

Cód: 90636 60
$ 5933.84

MECHA HSS DIN 338 - D5,0 MM

Cód: 90624 000 500
$ 6230.29

BROCA SDS PLUS RED LINE-D12-L160-MM

Cód: 90648 771 216
$ 6422.68

MECHA HSS DIN 338 - D5,5 MM

Cód: 90624 000 550

MECHA HSS DIN 338 - D6,0 MM

Cód: 90624 000 600
$ 7314.45

MECHA DOBLE PUNTA DE 6,5 mm

Cód: 90636 65
$ 7596.38

MECHA HSS DIN 338 - D6,5 MM

Cód: 90624 000 650
$ 8192.91

MECHA HSS DIN 338 - D7,0 MM

Cód: 90624 000 700

BROCA SDS PLUS RED LINE-D14-L210MM

Cód: 90648 771 421
$ 10072.04

MECHA HSS DIN 338 - D7,5 MM

Cód: 90624 000 750
$ 10794.41

BROCA SDS PLUS RED LINE-D16-L210MM

Cód: 90648 771 621
$ 11607.53

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D4,0MM

Cód: 90624 930 400
$ 12614.25

MECHA HSS DIN 338 - D8,0 MM

Cód: 90624 000 800
$ 13428.58

MECHA HSS DIN 338 - D8,5 MM

Cód: 90624 000 850
$ 14085.61

MECHA HSS DIN 338 - D9,0 MM

Cód: 90624 000 900
$ 15271.41

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
$ 15880.04

BROCA SDS PLUS RED LINE-D18-L260MM

Cód: 90648 771 826
$ 16108.73

MECHA HSS DIN 338 - D9,5 MM

Cód: 90624 000 950
$ 16597.57

MECHA DE CENTRO P/TORNO D2MM

Cód: 90636 120
$ 17845.08

MECHA HSS DIN 338 - D10,0 MM

Cód: 90624 001 000
$ 18558.98

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D5,0MM

Cód: 90624 930 500
$ 20498.61

MECHA HSS DIN 338 - D10,5 MM

Cód: 90624 001 050
$ 20632.92

MECHA P/TALADRO(PUNTOS SOLDADURA)8MM

Cód: 90710 008
$ 20896.7

BROCA SDS PLUS RED LINE-D20-L310MM

Cód: 90648 772 031
$ 22300.3

MECHA DE CENTRO P/TORNO D3,15MM

Cód: 90636 131 5
$ 23764.4

MECHA HSS DIN 338 - D11,0 MM

Cód: 90624 001 100
$ 24112.88

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D6,0MM

Cód: 90624 930 600

MECHA HSS DIN 338 - D11,5 MM

Cód: 90624 001 150
$ 26750.68

MECHA HSS DIN 338 - D12,0 MM

Cód: 90624 001 200
$ 29255.38

MECHA DE CENTRO P/TORNO D4MM

Cód: 90636 140
$ 30536.77

MECHA HSS DIN 338 - D12,5 MM

Cód: 90624 001 250
$ 31756.45

MECHA HSS DIN 338 - D13,0 MM

Cód: 90624 001 300
$ 33621.06

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 6 MM.

Cód: 90698 14
$ 37030.84

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D8,0MM

Cód: 90624 930 800

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D10MM

Cód: 90624 931 000
$ 56711.49

MECHA HSS DIN 338 - D13,5 MM

Cód: 90624 001 350
$ 57756.93

MECHA HSS DIN 338 - D14,0 MM

Cód: 90624 001 400
$ 59165.37

MECHA HSS DIN 338 - D15,0 MM

Cód: 90624 001 500
$ 66913

BROCA MADERA LARGA 18 X 390

Cód: 90650 618 390

MECHA HSS DIN 338 - D16,0 MM

Cód: 90624 001 600
$ 78475.76

MECHA HSS DIN 338 - D17,0 MM

Cód: 90624 001 700
$ 102063.5

BROCA MADERA LARGA 22 X 580

Cód: 90650 622 580

SET DE 19 MECHAS HSS DIN 338

Cód: 90624 000 019
$ 141570

SET 29 MECHAS HSS MULTI STEP COBALTO

Cód: 90626 940 029
$ 537310.18