Cód. 90632 313 010 | Peso 0.07Kg.

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 10

Corona para perforación de chapas hasta 7 mm - D10 mm

Usos

Estas coronas son adecuadas tanto para taladros de columna como manuales, proporcionando versatilidad en diversas aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Aplicaciones

Son ideales para talleres de metalurgia, fábricas de componentes plásticos, y en la construcción donde se requiere perforación precisa y eficiente en materiales metálicos y plásticos.

Características

Estas coronas están construidas en acero rápido HSS, lo que les confiere alta dureza y resistencia al desgaste, garantizando una larga vida útil y un rendimiento superior. Permiten una mejor evacuación de virutas, lo cual se traduce en un menor tiempo de trabajo y mayor eficiencia en la perforación.

Beneficios

El uso de coronas HSS permite perforaciones rápidas y precisas en diversos materiales, aumentando la productividad y reduciendo el tiempo de trabajo. La excelente evacuación de virutas mejora la eficiencia del proceso y minimiza el riesgo de atascos o daños en la corona.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 10

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Cód: 90893 050 004
Precio Lista $ 30401.25
KIT DE 10 FRESAS METALICAS

KIT DE 10 FRESAS METALICAS

Cód: 90616 100
Precio Lista $ 203663.57
TUERCA REMACHABLE DE ACERO INOX. M5

TUERCA REMACHABLE DE ACERO INOX. M5

Cód: 90942 200 5
Precio Lista $ 1545.17
LIMPIADOR INDUSTRIAL NSF SPRAY 400ML

LIMPIADOR INDUSTRIAL NSF SPRAY 400ML

Cód: 90890 109 6
Precio Lista $ 15609
FRESA CONICA DE 5-20 MM

FRESA CONICA DE 5-20 MM

Cód: 90694 024 20
Precio Lista $ 49611.21
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 15880.04
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

Cód: 90632 900 032
Precio Lista $ 12577.95

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.